カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 機構部品(11)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 空圧工具(2)

「sfb-005」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミフレーム用 ナット TRUSCO

    アルミフレーム用 ナット

    TRUSCO
    75税込83
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に先に挿入して使用する専用ナットです。
    材質S10C相当質量(g)8
  • Tナット S(M3) SUS(エスユーエス)

    Tナット S(M3)

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM3
  • +ナベコネジ 3X5 SFB/LO-3550(A) 日東工器

    +ナベコネジ 3X5 SFB/LO-3550(A)

    日東工器
    34税込37
    1個
    4日以内出荷
  • +ナベコネジ 3X5 SFB/B-20N・NB 日東工器

    +ナベコネジ 3X5 SFB/B-20N・NB

    日東工器
    34税込37
    1個
    4日以内出荷
  • S Series(SS5Y5-11SFB) SMC

    S Series(SS5Y5-11SFB)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
  • S Series(SS5Y5-10SFB) SMC

    S Series(SS5Y5-10SFB)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-) プラスコモン
  • S Series(SS5Y5-M11SFB) SMC

    S Series(SS5Y5-M11SFB)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y3-10SFB) SMC

    S Series(SS5Y3-10SFB)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    配線方式(S)配列指定SIユニット(FB)プロトコル:PROFINET+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン
  • S Series(SS5Y5-M10SFB) SMC

    S Series(SS5Y5-M10SFB)

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFB SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFB

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(-) Φ10取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
  • S Series(SS5Y7-10SFB) SMC

    S Series(SS5Y7-10SFB)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロットポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SFB SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SFB

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数13SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SFB SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SFB

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 後入れロックナット L SUS(エスユーエス)

    後入れロックナット L

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)10表面処理ユニクロメッキ
  • オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジ付ブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 後入れロックナット S SUS(エスユーエス)

    後入れロックナット S

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)7表面処理ユニクロメッキ
  • 後入れロックナット SS SUS(エスユーエス)

    後入れロックナット SS

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S10C相当質量(g)2表面処理ユニクロメッキ
  • 十字穴付丸木ネジ SUS(エスユーエス)

    十字穴付丸木ネジ

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷
    ねじサイズ4.1
  • Sアフターナット SS SUS(エスユーエス)

    Sアフターナット SS

    SUS(エスユーエス)
    53税込58
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アフターナットサポートを併用する事でスベリ防止になります。
    材質ステンレス質量(g)2
  • クリーンガスフィルタ SMC

    クリーンガスフィルタ

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 真空パッド SFB1 SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SFB1

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFB フランジ付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SFB フランジ付きボタンボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
  • アクセサリナットL SUS(エスユーエス)

    アクセサリナットL

    SUS(エスユーエス)
    22税込24
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ナイロン6質量(g)1
  • ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SBシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から102日以内出荷
    付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
  • アトイレロックナットL 大阪魂

    アトイレロックナットL

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 NS(日進工具)

    CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200

    NS(日進工具)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    779税込857
    1袋(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質SCM435、無電解ニッケルメッキ頭部形状フランジボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • コンパクトライトカーテン Panasonic(パナソニック)

    コンパクトライトカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    ”小型””軽量””高機能”をひとつに。 新発想「コンパクト セーフティライトカーテン」 アルミフレームにジャストフィット! 間口を最大限に活用できる小型サイズ 独自の二重構造を採用 最大検出幅1,943.4mm 本体質量45%軽量化※高所への取り付けや長尺タイプの取り付けがラク 大型アプリ表示灯を搭載 [SF4B-□CA-J05のみ] 各種設定が手元で行なえる ハンディコントローラ SFB-HC(別売)で、 多彩な機能が使いこなせます。 その他多彩な機能を装備
    規格UL 、CE 、CSA 、TUV 、Korean S Mark検出距離(m)0.3~7
  • Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 96W, 2320115 PHOENIX

    Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 96W, 2320115

    PHOENIX
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    PhoenixContactQUINTDC-DCコンバータ.QUINTDC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。QUINTDC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によって独立電源システムにすることもできます。.特長:.POWERBOOSTで起動が困難な負荷を確実に起動モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示長いケーブルの先端でも出力電圧を生成さまざまな電圧レベルへの変換をサポート独立した電源システムにするために電気的に絶縁過渡サージ保護水平DINレールNS35取り付け.用途:.自動車、機械製造、マテハン、ビルオートメーションなど多くの産業での使用に適合します。DC-DCコンバータは、非安定化DC電圧が負荷時の干渉の原因になる用途で使用されます。DINレール取付け用QUINTDC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、保護コーティングあり、入力:DC24V、出力:DC24V/5A.広い範囲の電圧入力ガルバニック絶縁逆極性保護予防的な機能監視POWERBOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動ダイナミックパワーリザーブSFB機能により、標準的な回路ブレーカを高速トリップ
    仕様分離式あり形状DINレール取付け幅(mm)32シリーズQUINT-PS/24DC/24DC/8定格電力(W)96最高温度(℃)+70出力電圧(V)12DC定格出力電流(A)8入力電圧範囲(V)18→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウントロードレギュレーション±2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
  • Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc, 120W, 2320034 PHOENIX

    Phoenix Contact DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc, 120W, 2320034

    PHOENIX
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    PhoenixContactQUINTDC-DCコンバータ.QUINTDC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。QUINTDC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によって独立電源システムにすることもできます。.特長:.POWERBOOSTで起動が困難な負荷を確実に起動モニタリング機能:エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を表示長いケーブルの先端でも出力電圧を生成さまざまな電圧レベルへの変換をサポート独立した電源システムにするために電気的に絶縁過渡サージ保護水平DINレールNS35取り付け.用途:.自動車、機械製造、マテハン、ビルオートメーションなど多くの産業での使用に適合します。DC-DCコンバータは、非安定化DC電圧が負荷時の干渉の原因になる用途で使用されます。DINレール取付け用QUINTDC/DCコンバータ一次側スイッチ、SFB(選択的ヒューズ断線)機能あり、保護コーティングあり、入力:DC24V、出力:DC24V/5A.広い範囲の電圧入力ガルバニック絶縁逆極性保護予防的な機能監視POWERBOOSTパワーリザーブで起動が困難な負荷を確実に起動ダイナミックパワーリザーブSFB機能により、標準的な回路ブレーカを高速トリップ
    仕様分離式あり奥行(mm)125シリーズQUINT-PS/24DC/24DC/5定格電力(W)120最高温度(℃)+70出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)5入力電圧範囲(V)18→32dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウントロードレギュレーション±2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
  • Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ

    フエニックス・コンタクト
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    取付DINレールマウント最高温度(℃)70出力数1
  • CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ NS(日進工具)

    CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ

    NS(日進工具)
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください
    仕様●ボール半径(R):R1●刃長(l):1.2●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-09
  • S後入れロックナット SS SUS(エスユーエス)

    S後入れロックナット SS

    SUS(エスユーエス)
    89税込98
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)2
  • 歯付ワッシャー(内歯型)(ステン) SUS(エスユーエス)

    歯付ワッシャー(内歯型)(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    13税込14
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)6メッキステンレス