カテゴリ
- 機構部品(10)
- 制御機器(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 切削工具(6)
- メカニカル部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 作業工具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(9)
- SMC(7)
- NS(日進工具)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- 三商(3)
- SK11(3)
- ホンダ(2)
- 関西オートメーション(2)
- アズワン(1)
- 岩田製作所(1)
- 日東工器(1)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
- ネグロス電工(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sfb-2」の検索結果

セラミックカッター 替刃
SK11(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551枚当日出荷超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。用途SK11セラミックカッター替刃。材質(刃)セラミック
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
オイルレスフランジ付ブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
フリーズボックス 5ml用
三商¥4,198税込¥4,6181個(5個)当日出荷5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×68耐冷温度(℃)-80
フレキシブルビット
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷柔軟で狭い場所や壁際のネジに曲がって届きます。 柔軟で強い8層巻き硬鋼線シャフトを内蔵しています。 強力インナー採用で、耐久力が大幅にアップしています。 脱落軽減ビットロック機構を採用しています。用途狭い場所や壁際のネジ締め作業。長さ(mm)210
廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズ
アズワン¥19,800税込¥21,7801個3日以内出荷ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします仕様タンク+ロート材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー径(Φmm)ロート:130タンク容量(L)20タンクサイズ352×182×420mm
セーフティフック(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
スプーンフォークセット
スケーター¥419税込¥4611個4日以内出荷手にしっかり握れるカーブした柄と滑りにくいグリップ。丸い形で食べやすい先端になっていて、口に運びやすい角度材質ポリプロピレン、エラストマー樹脂種別スプーン寸法(mm)スプーン:123×26×8、フォーク:119×22×9柄フォレストアニマルズ![ポスフィットシリーズ シンエイ[店舗什器・備品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65590159-240507-02.jpg)
ポスフィットシリーズ
シンエイ[店舗什器・備品]¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ガラス面に設置可能な吸着式ポスターパネルです。ポスターはガラス面の内側と外側の両面掲示可能です。四方に特殊な粘着テープを採用し強力な吸着力でガラス面を傷付けることなく跡も残りません。耐熱性にも優れています。マグネット開閉システムを採用しポスターの交換の手間を減らします。厚さ(mm)3
フリーズボックス 24穴
三商¥6,998税込¥7,6981個(10個)3日以内出荷紙箱(完全防水耐冷紙)・プラスチック(PP)仕切、24穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。材質中仕切:PP、箱:耐冷紙穴径(Φmm)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×123×50耐冷温度(℃)-80
フリーズボックス 20穴
三商¥6,798税込¥7,4781個(10個)4日以内出荷紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、20穴タイプ。ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造になっています。材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×77×50耐冷温度(℃)-80
スタンディングガラスフラワーベース
HEADS(ヘッズ)¥1,398税込¥1,5381パック(12個)4日以内出荷から5日以内出荷花瓶と切花を合わせてセット販売に!。 ガラスフラワーベース(花瓶)は販売しやすい価格でギフトにプラスできるうえ、種類もサイズも豊富に揃えられるので選ぶ楽しさもアップします。また透明クリアバッグと合わせればSNS映えバッチリです。材質ガラス
腐食防止カバー
ネグロス電工¥169税込¥1861個4日以内出荷振れ止め金具を取り付けた後でも、ねじをゆるめることで取り付けできます。適合□ARS1、□ARS3、□ARS9、□ARS9T、□ARS10、□ARS11、□ARS11T、□ARS12材質硬質塩化ビニル
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル
NS(日進工具)¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。ねじれ角0°首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005
不凍給水栓ボックス (蓋収納タイプ)
ニッコーエクステリア¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷蓋をボックス内に収納できます。材質ステンレス質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×203
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形
日本エレパーツ¥959税込¥1,0551個当日出荷から5日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法半田/圧着グリーン購入法適合種類同軸コネクタ
トリムシール (一体成型)TSFB
岩田製作所¥1,898~税込¥2,088~1袋(1本)ほか翌々日出荷対応板厚(mm)1.8~2.4(TSF)色黒材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
回転式レベルスイッチ(NM型)
関西オートメーション¥75,980税込¥83,5781台7日以内出荷から21日以内出荷回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可。内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可。羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備。適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ
NS(日進工具)¥29,880税込¥32,8681個5日以内出荷新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください仕様●ボール半径(R):R0.3●刃長(l):0.5●全長(L):49●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9566-98
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ
NS(日進工具)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください仕様●ボール半径(R):R0.5●刃長(l):0.7●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9566-99
回転式レベルスイッチ(NL型)
関西オートメーション¥88,980税込¥97,8781台9日以内出荷から21日以内出荷回転式レベルスイッチのスタンダード。あらゆる条件に対応。取扱いが容易なため、長期安定動作します。高温仕様や耐荷重仕様の製作可。内部機構がユニット化され、本体をタンクに取り付けた状態で交換可。羽根への過度の負荷よりモータ保護するためクラッチ機構を標準装備。適切な羽根形状を選定することで幅広い見掛比重に対応可
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ
NS(日進工具)¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください仕様●ボール半径(R):R1●刃長(l):1.2●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-09
CBNスーパーフィニッシュボールEM SFB200 Rシリーズ
NS(日進工具)¥29,880税込¥32,8681個5日以内出荷新発想の刃形状でR中心部まで切れ味が抜群です。60HRCの焼入れ鋼で連続10時間以上の仕上げ加工を実現。加工面精度Rz1.5μmが長時間持続。金型の磨き加工時間を大幅に削減。オイルミストクーラントをご使用ください仕様●ボール半径(R):R0.75●刃長(l):1●全長(L):52●シャンク径(d):4●材質:CBN●2枚刃:直刃アズワン品番65-9567-08
丸コマンドスイッチ
富士電機¥1,798~税込¥1,978~1個31日以内出荷・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
コネクタピースフラットΦ6.5
SUS(エスユーエス)¥189税込¥2081個欠品中ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
















![ポスフィットシリーズ シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65590159-240507-02.jpg)