カテゴリ
- 切削工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 制御機器(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 住設機器(4)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- INAX(LIXIL)(4)
- molten(1)
- NACHI(不二越)(1)
- SK11(1)
- SMC(5)
- アズワン(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(7)
- クラフトギャラリー(1)
- クラフトワーク(1)
- サカエ(1)
- ドリームスター(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- 三桂製作所(1)
- 井上金庫販売(1)
- 国際電業(1)
- 島田電機(1)
- 新北九州工業(1)
- 近藤製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレスCSワゴン
サカエ¥42,980税込¥47,2781台ほか翌日出荷から3日以内出荷ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
2段式ステンレス台車
クラフトワーク¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷水に強いステンレス台車の棚2段仕様。 荷物を仕分けして上下の棚に入れたり、小さな荷物も大きな荷物も同時に運べます。材質SUS304タイプ2段式段数2積載荷重(kg)200(下棚100+上棚100)全高(mm)830キャスターウレタン車輪使用車輪(Φmm)100
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオン
三興マテリアルサプライ¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から16日以内出荷銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
SFD サイドデスク W1200
井上金庫販売¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷シンプルでスタイリッシュ。ブラックフレームと古木天板が大人気。ブラック天板も新色展開。幅(mm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×700奥行(mm)450高さ(mm)700材質エッジ:PVC質量(kg)13フレーム色ブラック材質(フレーム)スチール粉体塗装材質(天板)18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×450×700材質(幕板)スチール粉体塗装





ソフトラインドッジボール 1号球
molten¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷やわらかなライトドッジボールと耐久性重視のドッジボールの中間モデル付属品専用メジャー付き仕様突き抜け防止バルブ材質ゴムサイズ(cm)【円周】57~59直径(Φcm)18
ステンレス台車 AS
アズワン¥232,000税込¥255,2001個14日以内出荷材質本体/ステンレス(SUS304)、バンパー/シリコンキャスター(mm)Φ100ナイロン製(前輪自在・後輪固定)耐荷重(kg)200
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB
近藤製作所¥24,980~税込¥27,478~1個16日以内出荷業界最小最軽量のLHB-006A を追加。標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。シリーズLHB繰返し精度(mm)±0.01
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付)
近藤製作所¥29,980~税込¥32,978~1個16日以内出荷ゴムカバー付で、耐環境性が向上。耐熱、耐油ゴムカバー対応。(オプション)。標準、ゴムカバー仕様、単動式(NONC)取付寸法は全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。(特殊対応)LHB-04AS05ASのみ。従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。シリーズLHBG繰返し精度(mm)±0.01
エアコン用フィルターフィルドゥ 1枚入
新北九州工業¥519税込¥5711枚当日出荷銅繊維を配合した抗ウイルス効果のあるエアコン用ホコリとりフィルターです。銅の効果で抗ウイルス、抗カビ・抗菌効果を実現。フィルターを取り付けて汚れをしっかり防止。マジックテープで取り付けも簡単です。用途エアコンフィルター材質フィルター/抗ウイルス、防カビ、抗菌不織布、取付テープ/ナイロン寸法(cm)【フィルター】38×80【取付テープ】1×2.5(8片)
超硬フラットドリル GSFDR2D-175
ギガ・セレクションーリミテッド¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷(1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。l181l290全長L(mm)150刃径D(Φmm)17.5シャンク径d2(mm)18
超硬フラットドリル GSFDR2D-102
ギガ・セレクションーリミテッド¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷(1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。l148l251全長L(mm)100刃径D(Φmm)10.2シャンク径d2(mm)12
超硬フラットドリル GSFDR2D-155
ギガ・セレクションーリミテッド¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷(1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。l172l280全長L(mm)125刃径D(Φmm)15.5シャンク径d2(mm)16
超硬フラットドリル GSFDR2D-170
ギガ・セレクションーリミテッド¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷(1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。l181l290全長L(mm)150刃径D(Φmm)17シャンク径d2(mm)18
超硬フラットドリル GSFDR2D-150
ギガ・セレクションーリミテッド¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷(1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。l172l280全長L(mm)125刃径D(Φmm)15シャンク径d2(mm)16
超硬フラットドリル GSFDR2D-180
ギガ・セレクションーリミテッド¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷(1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。l181l290全長L(mm)150刃径D(Φmm)18シャンク径d2(mm)18
超硬フラットドリル GSFDR2D-160
ギガ・セレクションーリミテッド¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷(1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。l172l280全長L(mm)125刃径D(Φmm)16シャンク径d2(mm)16
直列接続用ケーブル
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥10,980~税込¥12,078~1セット(2本)4日以内出荷から5日以内出荷セーフティライトカーテンを直列接続する場合に使用。投・受光器2本1セットRoHS指令(10物質対応)対応
ブロアモーター
ドリームスター¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷純正に準じており、コストパフォーマンスに優れている用途適合車種 キャンター 24V FE5#適合メーカーキャンター、24V、FE5#適合純正型番【1】MC140941【2】282500-0212
SA-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥63,635税込¥69,9991個62日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
3L真空断熱容器用ドライチャンバー
EYELA(アイラ/東京理化器械)1個欠品中SFD-1000,-1100に標準付属の3L真空断熱容器を入れることができ、試料噴霧後は、ドライチャンバー内にそのままセットすることができる長筒の専用ドライチャンバーです。仕様●FDS-1000・2000型用●製品コード:279310アズワン品番67-5283-65
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら