カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「sfd-1」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    599税込659
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • 光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸調整取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,098税込10,008
    1セット(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸フリードリル SK11

    六角軸フリードリル

    SK11(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
    用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)角度(°)面取り:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー仕上チタンコーティング切刃形状その他
  • 光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸調整取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,098税込10,008特価
    1セット(4個)
    当日出荷
    M8六角穴付きボルト取付用
  • 耐圧防爆フィッチングドレン型 島田電機

    耐圧防爆フィッチングドレン型

    島田電機
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
    タイプドレン型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • モジュールフレーム 三桂製作所

    モジュールフレーム

    三桂製作所
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオン 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 ユニオン

    三興マテリアルサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
  • 3Dシリコンモールド クラフトギャラリー

    3Dシリコンモールド

    クラフトギャラリー
    349税込384
    1袋
    6日以内出荷
    鉱物パーツが制作できる3Dシリコンモールドです。 2つのパーツを制作し、レジン液で貼り合わせて使用します。
    材質シリコン
  • ソフトラインドッジボール 1号球 molten

    ソフトラインドッジボール 1号球

    molten
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    やわらかなライトドッジボールと耐久性重視のドッジボールの中間モデル
    仕様突き抜け防止バルブ付属品専用メジャー付き材質ゴムサイズ(cm)【円周】57~59直径(Φcm)18
  • ミラーキャビネット(コンセント付・550×137×650) INAX(LIXIL)

    ミラーキャビネット(コンセント付・550×137×650)

    INAX(LIXIL)
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)550×138×650
  • エアコン用フィルターフィルドゥ 1枚入 新北九州工業

    エアコン用フィルターフィルドゥ 1枚入

    新北九州工業
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    銅繊維を配合した抗ウイルス効果のあるエアコン用ホコリとりフィルターです。銅の効果で抗ウイルス、抗カビ・抗菌効果を実現。フィルターを取り付けて汚れをしっかり防止。マジックテープで取り付けも簡単です。
    用途エアコンフィルター材質フィルター/抗ウイルス、防カビ、抗菌不織布、取付テープ/ナイロン寸法(cm)【フィルター】38×80【取付テープ】1×2.5(8片)
  • 超硬フラットドリル GSFDR2D-175 ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬フラットドリル GSFDR2D-175

    ギガ・セレクションーリミテッド
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    (1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
    l181l290全長L(mm)150刃径D(Φmm)17.5シャンク径d2(mm)18
  • 超硬フラットドリル GSFDR2D-102 ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬フラットドリル GSFDR2D-102

    ギガ・セレクションーリミテッド
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    (1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
    l148l251全長L(mm)100刃径D(Φmm)10.2シャンク径d2(mm)12
  • 超硬フラットドリル GSFDR2D-155 ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬フラットドリル GSFDR2D-155

    ギガ・セレクションーリミテッド
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    (1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
    l172l280全長L(mm)125刃径D(Φmm)15.5シャンク径d2(mm)16
  • 超硬フラットドリル GSFDR2D-170 ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬フラットドリル GSFDR2D-170

    ギガ・セレクションーリミテッド
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷
    (1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
    l181l290全長L(mm)150刃径D(Φmm)17シャンク径d2(mm)18
  • 超硬フラットドリル GSFDR2D-150 ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬フラットドリル GSFDR2D-150

    ギガ・セレクションーリミテッド
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    (1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
    l172l280全長L(mm)125刃径D(Φmm)15シャンク径d2(mm)16
  • 超硬フラットドリル GSFDR2D-180 ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬フラットドリル GSFDR2D-180

    ギガ・セレクションーリミテッド
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    (1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
    l181l290全長L(mm)150刃径D(Φmm)18シャンク径d2(mm)18
  • 超硬フラットドリル GSFDR2D-160 ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬フラットドリル GSFDR2D-160

    ギガ・セレクションーリミテッド
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    (1)フルフラットな底刃。180度フルフラットな底刃により、 座繰り加工を1工程で実現。 。また、 斜面への穴加工や偏心穴の矯正など従来のドリルでは不可能だった加工ができます。 。薄板や公差穴でのバリ低減も期待できます。(2)特殊なコーナー部形状。特殊なコーナー部形状により、 チッピング防止とバリの低減を図ります。(3)ギャッシュ部の特殊表面処理。ドリル底面にあるギャッシュ部の表面を特殊処理することによりワークとの摩擦を軽減し、 構成刃先を防ぎます。(4)最適化された溝のデザイン。最適化された溝のデザインにより、優れた切り屑排出性と防振性能を両立します。
    l172l280全長L(mm)125刃径D(Φmm)16シャンク径d2(mm)16
  • 直列接続用ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    直列接続用ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    10,980税込12,078
    1セット(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    セーフティライトカーテンを直列接続する場合に使用。投・受光器2本1セット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロアモーター ドリームスター

    ブロアモーター

    ドリームスター
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    純正に準じており、コストパフォーマンスに優れている
    用途適合車種 キャンター 24V FE5#適合メーカーキャンター、24V、FE5#適合純正型番【1】MC140941【2】282500-0212
  • SA-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    SA-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    62,980税込69,278
    1個
    93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁