カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)

「sff-c04」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカードStarTech.com
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
10G OCP ネットワークカード:Intel X710-BM2コントローラー搭載の10Gbps対応ネットワークインターフェースカード。サーバに2つのオープンSFP+スロットを追加し、接続オプションとネットワーク性能を強化。仮想化やクラウドコンピューティングなど、高速かつ低遅延の接続に理想的ダウンタイムの削減:サーバー用に開発されOCP(Open Compute Project)3.0ポート(168ピン4C+)を搭載したネットワークアダプターカード。サイズの縮小、ポート密度の向上、ホットスワップ機能により、メンテナンスやアップグレードを簡素化SFP+スロットのロック解除:シングルモード/マルチモードのMSA準拠またはブランドSFPまたはSFP+モジュール、アクティブ光ケーブル(AOC)、ダイレクトアタッチ銅ケーブル(DAC)に対応。光ファイバーを使用することで、銅ケーブルより長距離の接続が可能となり、EMIを排除互換性:Windows Server 2012 以降、Windows 10 以降、および Linux で動作。PCI Express NIC は PCIe バージョン 3.0、2.1、および 2.0 に対応。1000Base-T/SX/LX/EXおよび10GBase-T/SR/LR/CRに対応し、さまざまなネットワーク構成と距離に対応IT管理:ネットワーク仮想化によるオフロード機能でCPUの負担を軽減し、仮想化されたネットワークの効率を向上。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。VLANにより、効率的なネットワーク管理を実現
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築デュアルポートにより、冗長性と負荷分散が可能になり、ネットワークの信頼性とパフォーマンスが向上仕様●ホストコネクタ:4C+ (168ピン)、コネクタタイプ SFF-TA-1002●接続ポート:2x SFP+スロット●対応OS:Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Windows 10/11、Linux 2.6.x以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:2●ホスト側インターフェース:OCP 3.0●接続ポート側インターフェース:光ファイバー (10ギガビットイーサネット)●カードタイプ:OCP (Open Compute Project)●対応規格:IEEE 802.3 (Ethernet)、IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet)、IEEE 802.1Q (Virtual LAN)、IEEE 802.1p (Quality of Service)、IEEE 802.1ad (Provider Bridging / Q-in-Q)、IEEE 802.3ad (Link Aggregation)、IEEE 1588 (Precision Time Protocol)、SFF-TA-1002 Compliant 4C+ Connector●最大データ転送速度:10Gbps●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード、銅●互換性のあるネットワーク:1/10 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●一般仕様:VMDqサポート、SR-IOVサポート、ダイナミック・デバイス・パーソナライゼーション(DDP)、データプレーン開発キット(DPDK)、VxLAN、GENEVE、NVGRE、VxLAN-GPE とネットワーク・サービス・ヘッダ(NSH)を含むネットワーク仮想化オフロード(NVO)●電力供給方法:バスパワー●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品幅:85mm●製品長さ:132mm●製品高さ:15mm●製品質量:104g●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークアダプターカード/4ポート ギガビット LAN/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel I350-AM4 /LANトランス搭載/サーバーネットワークカード StarTech.comネットワークアダプターカード/4ポート ギガビット LAN/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel I350-AM4 /LANトランス搭載/サーバーネットワークカードStarTech.com
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
OCP 3.0 ネットワークカード:1Gbps対応ネットワークインターフェースカード(4口のRJ45 イーサネットポート搭載)。Intel I350-AM4 Ethernetコントローラー採用。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)で最大100mの伝送距離に対応。PCI Express 3.0準拠、EEE対応。仮想化からクラウドコンピューティングに至るまで、さまざまなシーンに理想的OCPインターフェース:サーバー用に開発されたOCP(Open Compute Project)3.0ポート(168ピン4C+)を搭載したネットワークアダプターカード。サイズの縮小、ポート密度の向上、ホットスワップ対応機能により、メンテナンスやアップグレードを簡素化互換性:LANアダプターはSFF 4C+に対応。自動交渉による可変速度オプション(10/100/1000 Mbps)。取り外し可能なプルタブブラケット。NICはWindows Server、VMware、Linuxに対応。シングルルートI/O仮想化(SR-IOV)に対応IT管理:Intel vPro 対応により、リモート管理およびトラブルシューティングが可能。PXEブートによる集中管理型のOS展開とアップデート、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッド削減、WoLを利用したリモートシステム起動、効率的なネットワーク管理のためのVLANに対応構築品質:ネットワークチップを低温に保つ内蔵ヒートシンク、リンクステータス/速度表示用のLEDインジケーター、信号品質を維持しEMIを低減するLAN用パルストランスを搭載。Cat5eケーブルでも最大100mの安定した通信を実現
仕様●ホストコネクタ:4C+ (168ピン)、コネクタタイプ SFF-TA-1002●接続ポート:4x RJ-45●対応OS:Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Windows 11/10、VMware ESXi 7.x、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)●ホスト側インターフェース:OCP 3.0●接続ポート側インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●カードタイプ:OCP (Open Compute Project)●対応規格:SFF-TA-1002 Compliant 4C+ Connector、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.3x (Flow Contol)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 8021AX (Link Aggregation)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、PCI Express Version 3.0●最大データ転送速度:1Gbps●互換性のあるネットワーク:1 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●一般仕様:SR-IOVサポート●動作温度:5℃~50℃●保存温度:‐40℃~70℃●湿度:5%~90% R●消費電力:平均 4.65W、最大 5.2W●色:シルバー&グリーン●製品長さ:85mm●製品幅:132mm●製品高さ:15mm●製品質量:100gH●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
ML30 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ 8SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)ML30 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ 8SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
659,800税込725,780
1台
8日以内出荷
消費電力(W)参考値145(100V時)電源パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション)メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)入力電流(A)1.45(100V)/0.79(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 8(最大)(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ対応 SAS/SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):122.88 TB(15.36 TB SAS×8 台)/61.44 TB(7.68 TB SATA×8 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2)光学ドライブオプションベイ数2(リムーバブル)
ML30 Gen11 Xeon E-2436 2.9GHz 1P6C 16GBメモリ 8SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)ML30 Gen11 Xeon E-2436 2.9GHz 1P6C 16GBメモリ 8SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
669,800税込736,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)参考値156(100V時)電源パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション)メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)入力電流(A)1.56(100V)/0.85(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2436 プロセッサー 2.90GHz、標準搭載数:1P/6C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×18 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 8(最大)(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ対応 SAS/SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):122.88 TB(15.36 TB SAS×8 台)/61.44 TB(7.68 TB SATA×8 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2)光学ドライブオプションベイ数2(リムーバブル)
DL20 Gen11 Xeon E-2436 2.9GHz 1P6C 16GBメモリ 4SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 Xeon E-2436 2.9GHz 1P6C 16GBメモリ 4SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
659,800税込725,780
1台
8日以内出荷
付属品ラックレールキット質量(kg)12消費電力(W)参考値140(100V時)電源パワーサプライ:500W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1、付属コード:100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)騒音レベル(dB(A))27(音響)入力電流(A)1.41(100V)/0.77(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2436 プロセッサー 2.90 GHz、標準搭載数:1P/6C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×18 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sコントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4、オプションで 6(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ SATA/SAS/NVMe)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):標準 4 ベイ 30.72 TB(7.68 TB SATA×4 台)/61.44 TB(15.36 TB SAS×4 台)、オプション 6 ベイ搭載時 46.08 TB(7.68 TB SATA×6 台)/92.16 TB(15.36 TB SAS×6 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数3(フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16(x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2(内部専用×1、外部用×1))光学ドライブ内蔵および外付けオプション
DL20 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ 4SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 16GBメモリ 4SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
649,800税込714,780
1台
8日以内出荷
付属品ラックレールキット質量(kg)12消費電力(W)参考値149(100V時)電源パワーサプライ:500W パワーサプライ(80PLUS Platinum モデル)×1、付属コード:100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)騒音レベル(dB(A))27(音響)入力電流(A)1.5(100V)/0.82(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40 GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sコントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4、オプションで 6(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ SATA/SAS/NVMe)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):標準 4 ベイ 30.72 TB(7.68 TB SATA×4 台)/61.44 TB(15.36 TB SAS×4 台)、オプション 6 ベイ搭載時 46.08 TB(7.68 TB SATA×6 台)/92.16 TB(15.36 TB SAS×6 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数3(フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16(x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2(内部専用×1、外部用×1))光学ドライブ内蔵および外付けオプション
DL360 Gen10 Xeon Silver 4214R 2.4GHz 1P12C 32GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 I350-T4 NC GSモデル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL360 Gen10 Xeon Silver 4214R 2.4GHz 1P12C 32GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 I350-T4 NC GSモデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
979,800税込1,077,780
1台
8日以内出荷
DL360 Gen10 Xeon Silver 4210 2.2GHz 1P10C 16GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 I350-T4 NC GSモデル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL360 Gen10 Xeon Silver 4210 2.2GHz 1P10C 16GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 I350-T4 NC GSモデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
819,800税込901,780
1台
8日以内出荷
DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 I350-T4 NC GSモデル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 I350-T4 NC GSモデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
809,800税込890,780
1台
翌日出荷
DL380 Gen11 Xeon Gold 5416S 2.0GHz 1P16C 32GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 800W電源 BCM57416-T 10Gbx2 モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 Gen11 Xeon Gold 5416S 2.0GHz 1P16C 32GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 800W電源 BCM57416-T 10Gbx2 モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,898,000税込2,087,800
1個
9日以内出荷
設計から確かな安全性を確保: 妥協しない根本的な保護。DL380 Gen11 Xeon Gold 5416S 2.0GHz 1P16C 32GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 800W電源 BCM57416-T 10Gbx2 モデル。
容量(GB)32
DL380 Gen11 Xeon Gold 5415+ 2.9GHz 1P8C 32GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 800W電源 BCM57416-T 10Gbx2 モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 Gen11 Xeon Gold 5415+ 2.9GHz 1P8C 32GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 800W電源 BCM57416-T 10Gbx2 モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,898,000税込2,087,800
1個
9日以内出荷
設計から確かな安全性を確保: 妥協しない根本的な保護。DL380 Gen11 Xeon Gold 5415+ 2.9GHz 1P8C 32GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 800W電源 BCM57416-T 10Gbx2 モデル。
容量(GB)32
DL380 Gen11 Xeon Gold 5418Y 2.0GHz 1P24C 64GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 800W電源 BCM57416-T 10Gbx2 モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380 Gen11 Xeon Gold 5418Y 2.0GHz 1P24C 64GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 800W電源 BCM57416-T 10Gbx2 モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
2,398,000税込2,637,800
1個
9日以内出荷
設計から確かな安全性を確保: 妥協しない根本的な保護。DL380 Gen11 Xeon Gold 5418Y 2.0GHz 1P24C 64GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 800W電源 BCM57416-T 10Gbx2 モデル。
容量(GB)64
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
C Series(C4SFF) SMCC Series(C4SFF)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
Endeavor MR8400仕様固定モデル EPSONEndeavor MR8400仕様固定モデルEPSON
619,800税込681,780
1台
翌々日出荷
マルチタスク処理を実現。高機能CAD/BIMソフトウェアであるVectorworks 2025をご利用のお客様には、動作環境に合わせた構成に悩むことなくお選びいただけます。
仕様●CPU詳細:インテル Core i9-14900K プロセッサー(24コア(8P+16E)/3.2GHz)●チップセット:インテル H670 チップセット●メインメモリ(標準):64GB●メモリタイプ:64GB(32GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM●ストレージタイプ:2TB M.2 SSD PCI Express x4対応●ストレージ容量:2000GB●光学ドライブ:スリムDVD-ROMドライブ(添付ソフトあり)●グラフィックコントローラ:NVIDIA RTX(TM) 4000 SFF Ada 世代 20GB●USB:USB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×3●有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●オフィスソフト:なし●キーボード:あり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト●ポインティングデバイス:あり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト●本体サイズ(H×W×D):368mm×180mm×405mm●本体重量:10800g●電源:850W電源●最大消費電力(備考):最大定格出力時●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB●PCリサイクル:非対応 リサイクルマークなし●エネルギー消費効率:区分:第17区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:95.9kWh/年●J-Moss:対応●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●プロセッサーテクノロジー:第14世代●最大消費電力:955W●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●無線LAN:なし●Webカメラ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードが適合
Smart Choice ML110 Gen11 Xeon Silver 4510 2.4GHz 1P12C 32GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 960GB SATA SSDx2 HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice ML110 Gen11 Xeon Silver 4510 2.4GHz 1P12C 32GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 960GB SATA SSDx2HP(日本ヒューレット・パッカード)
1,086,900税込1,195,590
1個
9日以内出荷
直感的な操作性、安心安全なセキュリティ機能のGen11、高性能かつコストパフォーマンスに優れた1ソケットタワー型サーバー
Smart Choice ML350 Gen11 Xeon Silver 4510 2.4GHz 1P12C 64GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 600GB SAS HDDx2 HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice ML350 Gen11 Xeon Silver 4510 2.4GHz 1P12C 64GBメモリ 8SFF MR408i-o/4GB 600GB SAS HDDx2HP(日本ヒューレット・パッカード)
1,035,600税込1,139,160
1個
9日以内出荷
直感的な操作性、安心安全なセキュリティ機能のGen11、卓越した性能、セキュリティ、信頼性、拡張性を備えるタワー型サーバー
Smart Choice ML30 Gen11 Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 32GBメモリ 8SFF MR416i-p/8GB 1.2TB SAS HDDx4 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice ML30 Gen11 Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 32GBメモリ 8SFF MR416i-p/8GB 1.2TB SAS HDDx4 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
829,800税込912,780
1台
翌日出荷
Smart Choice DL20 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 32GBメモリ 4SFF MR408i-o/4GB 600GB SAS HDDx2 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice DL20 Gen11 Xeon E-2434 3.4GHz 1P4C 32GBメモリ 4SFF MR408i-o/4GB 600GB SAS HDDx2 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
629,800税込692,780
1台
8日以内出荷
Smart Choice DL20 Gen11 Xeon E-2436 2.9GHz 1P6C 32GBメモリ 4SFF MR408i-o/4GB 1.2TB SAS HDDx4 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice DL20 Gen11 Xeon E-2436 2.9GHz 1P6C 32GBメモリ 4SFF MR408i-o/4GB 1.2TB SAS HDDx4 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
759,800税込835,780
1台
翌日出荷
Smart Choice ML30 Gen11 Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 16GBメモリ 8SFF MR416i-p/8GB 600GB SAS HDDx2 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice ML30 Gen11 Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 16GBメモリ 8SFF MR416i-p/8GB 600GB SAS HDDx2 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
689,800税込758,780
1台
翌日出荷