カテゴリ

  • 機構部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sff324」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SilverStone U.2 SSD対応 4ベイ 2.5/3.5 サーバーバックプレーンRAC-BP-304N SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone U.2 SSD対応 4ベイ 2.5/3.5 サーバーバックプレーンRAC-BP-304N

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    17日以内出荷
    マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4x4/4x2に切り替えられる必要があります。・最大4台のPCIe Gen 4 NVMe U.2 (SFF-8639) SSDをサポート。・RM21-304, RM21-308, RM22-308, RM22-312, RM43-320-RS, RM43-324-RS, RM61-312に対応。・PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現
    その他【HDDバックプレーン】2 ポート SlimSAS 8i (SFF-8654) コネクタチャネルあたり最大 32Gbps (ハードディスクの伝送速度によって)・電源コネクタ4 ピン peripheral×2対応製品RM21-304, RM21-308, RM22-308, RM22-312, RM43-320-RS, RM43-324-RS, RM61-312寸法(mm)424 ×27 ×23質量(g)78備考・使用するHBA/RAIDカードおよびケーブルがSFF-9402ピン配列仕様に準拠していることを確認してください。・マザーボードまたは拡張カードは、PCIeバイフォーメーションをサポートする必要があり、PCIe x16/x8スロットを4x4または4x2構成に分割できるようになります。型番SST-RAC-BP-304Nコネクタ2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ・HDD 電源 LED×4: 黄色・HDD アクセス×4: 緑色の点滅ドライブベイ2.5/3.5 PCIe NVMe U.2 (SFF-8639) SSD×4