カテゴリ
- 測定用品(3)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

サクションフィルター
大生工業¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から12日以内出荷難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。ろ過材の種類金網(SUS)
SUS フィラゲージ
SK(新潟精機)¥629税込¥6921個当日出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 錆びにくいステンレス製です。 組み立て調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にリーフ長さ(mm)1000ケース寸法(mm)77×77×22リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフィラゲージ
SK(新潟精機)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
フィラゲージ 広幅
SK(新潟精機)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 錆びにくいステンレス製です。用途隙間測定、検査、調整にリーフ長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
目を守るメガネ
エニックス(ANYCCS)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷飛沫・花粉・粉塵・紫外線・有害飛散物の侵入を防ぐ。 カバー付きフレーム、洗練されたデザイン、超弾性軽量樹脂。材質超弾性軽量樹脂機能UVカット ・軽量
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら