カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sfg-20」の検索結果

SFG型 ステンレスニップル
オンダ製作所¥699税込¥7691個当日出荷テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
サクションフィルター
大生工業¥30,980税込¥34,0781個当日出荷から12日以内出荷難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。ろ過材の種類金網(SUS)
ステンレスフィラゲージ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスツバ付足
昭和コーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304ボルト径dW3/8板厚t(mm)3
Surface GO2フィルム/光沢透明BLC
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷液晶画面をキズや汚れから守る位置決めしやすい3分割離型シート指紋や汚れに強い気泡レス加工用途ピタッと吸着、キレイをキープ材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)15対応機種Surface GO2、Surface GOフィルム寸法(mm)約241×171、 厚さ/約0.15
Surface GO2フィルム/透明反射防止BLC
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷液晶画面をキズや汚れから守る位置決めしやすい3分割離型シート指紋や汚れに強い気泡レス加工用途ピタッと吸着、キレイをキープ材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)15対応機種Surface GO2、Surface GOフィルム寸法(mm)約241×171、 厚さ/約0.15
Surface Go2/Goフィルムル学童用/光沢透明BLC
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・液晶画面をキズや汚れから守る 。・位置決めしやすい3分割離型シート 。・気泡レス加工 。・指紋や汚れに強い。画面の色調をできるだけ変えずにブルーライトをカットします。指紋防止加工により汚れを軽減する、光沢タイプ。 。光線透過率 : 92%以上 。ブルーライトカット率 : 約23%用途ブルーライトを軽減!光沢タイプ材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)
Surface Go2/Goフィルムル学童用/抗菌抗ウイルス
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・液晶画面をキズや汚れから守る 。・位置決めしやすい3分割離型シート 。・気泡レス加工 。・指紋や汚れに強い。抗菌・抗ウイルス特殊技術によりハードコート層にAg+(銀イオン)を配合。フィルム表面に供給される銀イオンが細菌・ウイルスの増殖を抑制し、衛生的な状態を保ちます。※全ての細菌やウイルスに対して効果があるわけではありません。 。光線透過率 : 91%以上用途銀の力で細菌・ウイルスから守る材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
ノーブランド¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]