カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)

「sfg-003」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機フィルターガード ELPA洗濯機フィルターガードELPA
489税込538
1個(15枚)
4日以内出荷
パナソニックの洗濯機で使えるゴミ・糸くずをキャッチ汚れたら捨てて交換するだけ
材質ポリエステル入数(枚)15サイズ(cm)約13.8×7対応ドラム式洗濯機用対象パナソニック
ソフィールガードル モカ SFGシリーズ ベーテルプラスソフィールガードル モカ SFGシリーズベーテルプラス
6,348税込6,983
1袋
7日以内出荷
下腹部などの圧迫用サポーター。柔らかなつけ心地で下腹部をはじめ外陰部お尻の下部も圧迫できます。ウエストと太もも部分はゆったりしています。クロッチ(股)部はコットン100%なので1枚履きも可能です。弾性ストッキングと併用が可能です。
モカ材質(糸)ナイロン、綿、その他
アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ パネル脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ パネル脚オカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
メジャー EA720JNシリーズ エスコメジャー EA720JNシリーズエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFG3GL2555SBL●全長:5.5m●幅:25mm●重量:348g●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5) ケース/ABS樹脂 カバー/エラストマー樹脂●注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内アズワン品番65-9273-08
ステンレスフィラゲージ SK(新潟精機)ステンレスフィラゲージSK(新潟精機)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
目を守るメガネ エニックス(ANYCCS)目を守るメガネエニックス(ANYCCS)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
飛沫・花粉・粉塵・紫外線・有害飛散物の侵入を防ぐ。 カバー付きフレーム、洗練されたデザイン、超弾性軽量樹脂。
材質超弾性軽量樹脂機能UVカット ・軽量
フィラゲージ 広幅 SK(新潟精機)フィラゲージ 広幅SK(新潟精機)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 錆びにくいステンレス製です。
用途隙間測定、検査、調整にリーフ長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
SUS フィラゲージ SK(新潟精機)SUS フィラゲージSK(新潟精機)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 錆びにくいステンレス製です。 組み立て調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定にリーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7ケース寸法(mm)77×77×22RoHS指令(10物質対応)対応
アルマイト補修ペン SUS(エスユーエス)アルマイト補修ペンSUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
1,099税込1,209
1個
当日出荷
アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
セフG3ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン)セフG3ステンロック25タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から31日以内出荷
テープ・バネにサビにくいステンレスを採用。 濡れた手でも扱いやすいアーマードケース仕様。 落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。
用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SUS420J2目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面テープ白テープ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、安全ロープ取付環付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪外形寸法(mm)縦89×横72×奥61本体質量(g)351
サクションフィルター 大生工業サクションフィルター大生工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から13日以内出荷
難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
フットスイッチ汎用タイプ 国際電業フットスイッチ汎用タイプ国際電業(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
セフコンベG3ゴールドロック マグ爪 27 タジマツール(TJMデザイン)セフコンベG3ゴールドロック マグ爪 27タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から31日以内出荷
片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー0点補正移動爪ショックアブソーバー付強力ネオジ磁石を爪に装着、鉄骨・鉄板にもぴたり密着
用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)27材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマード、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪、マグネット爪外形寸法(mm)縦80×横79×奥50本体質量(g)420
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
セフコンベ G3ゴールド ロックマグ爪-25 タジマツール(TJMデザイン)セフコンベ G3ゴールド ロックマグ爪-25タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から31日以内出荷
衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。 鉄骨にガッチリつく強力ネオジ磁石マグ爪、ネオジ磁石(260mT)採用。 なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。 ロックタイプ。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪、マグネット爪
セフコンベ G3ゴールド ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)セフコンベ G3ゴールド ロック 25タジマツール(TJMデザイン)(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。 強度に優れた焼き爪仕様。 なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪