カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「sfh425」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • POPローレットナット ポップリベット・ファスナー

    POPローレットナット

    ポップリベット・ファスナー
    39,980税込43,978
    1箱(1000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    片側締結:片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイプ材でも設計は簡略化できます。 ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み、高い強度が得られます。
    フランジ厚(mm)0.5
  • ポップブラインドナットヘキサスモールフランジ ポップリベット・ファスナー

    ポップブラインドナットヘキサスモールフランジ

    ポップリベット・ファスナー
    36,980税込40,678
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様薄頭材質スチールフランジ厚(mm)0.5
  • オスラム 860Nm 赤外線LED, サイドビュー OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 860Nm 赤外線LED, サイドビュー

    OSRAM Opto Semiconductors
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • オスラム 860Nm 赤外線LED, PLCC 2 OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 860Nm 赤外線LED, PLCC 2

    OSRAM Opto Semiconductors
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • オスラム 860Nm 高速赤外線LED, トップLED OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 860Nm 高速赤外線LED, トップLED

    OSRAM Opto Semiconductors
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:トップLED●放射束:100mW●放射強度:50mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±60°●LED数:1●ピン数:4●寸法:2.9 x 3.4 x 2.1mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4250S●自動車規格:AEC-Q101●Osram Power TOPLEDシリーズ赤外線LED - 850 / 860 nm. Osram Opto SemiconductorsのPower TOPLEDファミリは、表面実装(SMT)赤外線(IR)発光LEDです。 このファミリには、フラットトップとドームのレンズタイプが用意されています。 Power TOPLEDファミリは、スイッチング時間の短い高出力赤外線LEDです。 最適な用途には、カメラ(CCTV)用の赤外線照明、赤外線データ伝送、センサ技術などがあります。. Power TOPLED赤外線LEDの特長: 表面実装(SMT) PLCC-4パッケージ 寸法: 3 x 3.4 mm 各種レンズタイプ: フラットトップ及びドーム 波長: 850 nm又は860 nmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポップブラインドナット スモールフランジ SSFH-SFシリーズ ポップリベット・ファスナー

    ポップブラインドナット スモールフランジ SSFH-SFシリーズ

    ポップリベット・ファスナー
    149,800税込164,780
    1箱(1000個)
    10日以内出荷
    表面処理後でも取り付け可能です。
    用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質ステンレスフランジ厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応