カテゴリ
- 機構部品(14)
- メカニカル部品(6)
絞り込み
「sfk-020」の検索結果

Dブラケット2040キット
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591セット9日以内出荷セット内容Dブラケットクロス2040、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)34
Dブラケット2040タップ付キット
SUS(エスユーエス)¥549税込¥6041セット9日以内出荷セット内容Dブラケットクロス2040タップ付、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)34
Dブラケット2040(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥574税込¥6311セット9日以内出荷セット内容Dブラケットクロス2040、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)34
Dブラケット2040-CN(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥589税込¥6481セット9日以内出荷セット内容Dブラケットクロス2040、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4材質無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付質量(g)34
Dブラケット2040タップ付(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥559税込¥6151セット9日以内出荷セット内容Dブラケットクロス2040タップ付、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)34
ボールベアリング20mm42mm
SKF(日本エスケイエフ)¥2,288~税込¥2,517~1個当日出荷から7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 20 mm、外径 42 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ仕様●内径:20mm●外径:42mm●レース幅:12mm●コード番号:207-6366アズワン品番65-7932-53
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥329~税込¥362~1個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
クランプ ノブ(スターフィッシュ型)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個翌々日出荷から5日以内出荷ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ
ケーエム精密¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷SFKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。SFKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SFKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
ボールベアリング20mm47mm
SKF(日本エスケイエフ)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 20 mm、外径 47 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7102アズワン品番65-7925-64
ボールベアリング20mm52mm6304-Z
SKF(日本エスケイエフ)¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 20 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:20mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8260アズワン品番65-7927-44
ボールベアリング20mm52.7mm6204 NR/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 20 mm、外径 52.7 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:20mm●外径:52.7mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7116アズワン品番65-7927-24
ボールベアリング20mm52mm6304 TN9/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 20 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:20mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8348アズワン品番65-7927-45
ボールベアリング9mm20mm 深溝619/9-2Z
SKF(日本エスケイエフ)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 9 mm、外径 20 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:9mm●外径:20mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:6mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:0.98kN●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:2.34kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:207-7033アズワン品番65-7934-65
レベルアジャスタキットキャスター付 SS
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷セット内容アジャスタキャスタープレートSS×1、キャスターA×1、六角ナット(M12)×1、TナットSS(M5)×4、六角穴付ボルト(M5×10)×4、アジャスタBM12×1
ハードブラケットLW4080(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥1,530税込¥1,6831セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットW4080×1、六角穴付ボルト(M8×20)×8、TナットL(M8)×8材質A6N01SS-T5質量(g)263表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
レベルアジャスタキットキャスター付SS(ステン)
SUS(エスユーエス)¥3,291税込¥3,6201セット9日以内出荷セット内容アジャスタキャスタープレートSS(ステンレス)×1、キャスターA(ステンレス)×1、六角ナット(M12)ステンレス×1、STナットSS(M5)×4、六角穴付ボルト(M5×10)ステンレス×4、アジャスタBM12(ステンレス)×1
ハードブラケットLW4080 キット
SUS(エスユーエス)¥1,391税込¥1,5301セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットW4080×1、六角穴付ボルト(M8×20)×8、TナットL(M8)×8材質A6N01SS-T5質量(g)263表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットLW4080タップ付(ステン)キッ
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821個9日以内出荷セット内容ハードブラケットW4080タップ付×1、六角穴付ボルト(M8×20)×8、TナットL(M8)×8材質A6N01SS-T5質量(g)263表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットLW4080タップ付 キット
SUS(エスユーエス)¥1,607税込¥1,7681セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットW4080タップ付×1、六角穴付ボルト(M8×20)×8、TナットL(M8)×8材質A6N01SS-T5質量(g)263表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ