カテゴリ

  • 機構部品(23)
  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sfk-022」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dブラケット4080 キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット4080 キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥715税込¥787
    1セット
    9日以内出荷
    材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)168表面処理回転防止機能付
  • Dブラケット4080タップ付 キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット4080タップ付 キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥799税込¥879
    1セット
    9日以内出荷
    材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)168表面処理回転防止機能付
  • Dブラケット4080(ステン) キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット4080(ステン) キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥799税込¥879
    1セット
    9日以内出荷
    材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)168表面処理回転防止機能付
  • Dブラケット4080-CNタップ付 キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット4080-CNタップ付 キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    9日以内出荷
    材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)168表面処理無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付
  • Dブラケット4080-CN キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット4080-CN キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥939税込¥1,033
    1セット
    9日以内出荷
    材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)168表面処理無電解ニッケルメッキ、回転防止機能付
  • Dブラケット4080タップ付(ステン) キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット4080タップ付(ステン) キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥705税込¥776
    1セット
    9日以内出荷
    材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)168表面処理回転防止機能付
  • コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口

    オーム電機
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはブラック
    用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
  • スターフィッシュノブ SFK イマオコーポレーション

    スターフィッシュノブ SFK

    イマオコーポレーション
    ¥329税込¥362
    1個
    5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水洗剤アセトンエチルアルコール塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質黄銅製色ブラック質量(g)7タイプメネジ使用温度範囲(℃)SFK/SFK-SUS/SFK-CL:-30~130・SFK-CR:-30~80寸法L(mm)-寸法H(mm)20寸法S(mm)10寸法D(mm)25寸法D1(mm)12寸法Lf(mm)10材質(ノブ)SFK/SFK-SUS:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・SFK-CL:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しホワイト・SFK-CR:ポリアミド(ガラス繊維強化)クロムメッキ寸法MM5×0.8材質(メネジ)SFK/SFK-CR:黄銅・SFK-SUS/SFK-CL:SUS303材質(オネジ)SFK:SUM22L亜鉛メッキ・SFK-SUS:SUS303
  • ボールベアリング22mm50mm62/22-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング22mm50mm62/22-2RS1

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 22 mm、外径 50 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:22mm●外径:50mm●レース幅:14mm●コード番号:207-7072アズワン品番65-7924-68
  • ボールベアリング8mm22mm608-2RSL SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング8mm22mm608-2RSL

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 8 mm、外径 22 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:8mm●外径:22mm●レース幅:7mm●コード番号:207-6948アズワン品番65-7927-90
  • キャスターキットSS ブレーキ付(ステン) SUS(エスユーエス)

    キャスターキットSS ブレーキ付(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,631税込¥2,894
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートSS(ステンレス)×1、キャスターAブレーキ付(ステンレス)×1、六角ナット(M12)ステンレス×1、STナットSS(M5)×4、六角穴付ボルト(M5×10)ステンレス×4
  • 旗蝶番S-R(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    旗蝶番S-R(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥889税込¥978
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容抜差蝶番S-R×1、十字穴付皿小ネジM6×12×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)48表面処理アルマイト
  • 旗蝶番S-L(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    旗蝶番S-L(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥947税込¥1,042
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容抜差蝶番S-L×1、十字穴付皿小ネジM6×12×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)48表面処理アルマイト
  • 旗蝶番S-Rキット SUS(エスユーエス)

    旗蝶番S-Rキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥825税込¥908
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容抜差蝶番S-R×1、十字穴付皿小ネジM6×12×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)48表面処理アルマイト
  • 旗蝶番S-Lキット SUS(エスユーエス)

    旗蝶番S-Lキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥825税込¥908
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容抜差蝶番S-L×1、十字穴付皿小ネジM6×12×4、TナットS(M6)×4材質A6N01SS-T5質量(g)48表面処理アルマイト
  • 旗蝶番樹脂用 SP-Rキット SUS(エスユーエス)

    旗蝶番樹脂用 SP-Rキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥899税込¥989
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容旗蝶番SP-R×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2、十字穴付皿ボルト(M6×10)×2、旗蝶番SP用板ナット×2材質A6N01SS-T5質量(g)47表面処理アルマイト
  • 旗蝶番樹脂用 SP-Lキット SUS(エスユーエス)

    旗蝶番樹脂用 SP-Lキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥899税込¥989
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容旗蝶番SP-L×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2、十字穴付皿ボルト(M6×10)×2、旗蝶番SP用板ナット×2材質A6N01SS-T5質量(g)47表面処理アルマイト
  • 旗蝶番樹脂用 SP-R(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    旗蝶番樹脂用 SP-R(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,199税込¥1,319
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容旗蝶番SP-R×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2、十字穴付皿ボルト(M6×10)×2、旗蝶番SP用板ナット×2材質A6N01SS-T5質量(g)47表面処理アルマイト
  • 旗蝶番樹脂用 SP-L(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    旗蝶番樹脂用 SP-L(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,199税込¥1,319
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容旗蝶番SP-L×1、十字穴付皿ボルト(M6×12)×2、TナットS(M6)×2、十字穴付皿ボルト(M6×10)×2、旗蝶番SP用板ナット×2材質A6N01SS-T5質量(g)47表面処理アルマイト
  • レベルアジャスタキット 40 SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキット 40

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,509税込¥3,860
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレート40×1、STナットSS(M5)×8、アジャスタAM16×1、六角穴付ボルト(M5×14)×8
  • レベルアジャスタキット40(ステン) SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキット40(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,721税込¥5,193
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレート40(ステンレス)×1、STナットSS(M5)×8、アジャスタBM16(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M5×14)ステンレス×8
  • キャスターキット SS ブレーキ付 SUS(エスユーエス)

    キャスターキット SS ブレーキ付

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,640税込¥1,804
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートSS×1、キャスターAブレーキ付×1、六角ナット(M12)×1、TナットSS(M5)×4、六角穴付ボルト(M5×10)×4
  • オフセットアングルL4080 キット SUS(エスユーエス)

    オフセットアングルL4080 キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥699税込¥769
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容オフセットアングルL4080×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)67表面処理アルマイト
  • オフセットアングルL4080(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    オフセットアングルL4080(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥669税込¥736
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容オフセットアングルL4080×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)67表面処理アルマイト
  • ハードブラケットGW90(ステン) キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットGW90(ステン) キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,191税込¥2,410
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ハードブラケットGW90×1、六角穴付ボルト(M8×25)×4、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×8材質A6N01SS-T5質量(g)353表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • ハードブラケットGW90キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットGW90キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ハードブラケットGW90×1、六角穴付ボルト(M8×25)×4、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×8材質A6N01SS-T5質量(g)353表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ