カテゴリ

  • メカニカル部品(75)
  • 機構部品(64)
  • 制御機器(6)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfk-1」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットスイッチ汎用タイプ 国際電業フットスイッチ汎用タイプ国際電業(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
面出しジグ Lキット SUS(エスユーエス)面出しジグ LキットSUS(エスユーエス)
599税込659
1セット
当日出荷
セット内容面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2材質プレート:SUS304質量(g)81.8
面出しジグ Sキット SUS(エスユーエス)面出しジグ SキットSUS(エスユーエス)
459税込505
1セット
当日出荷
セット内容面出し用プレートS×1、蝶ボルト(M6×12)×2、SフリーナットS(M6)×2材質プレート:SUS304質量(g)52.6
セフティカート オムニ(オムニヨシダ)セフティカートオムニ(オムニヨシダ)
659,800税込725,780
1個
翌々日出荷
最大使用荷重(kg)100トラスコ品番851-5249設置寸法・奥行(mm)1100設置寸法・幅(mm)800機能移動:キャスター4ケ所・自在・ストッパー2ケ所/フォークガイド:ピン方式折りたたみ寸法(mm)W350×L1100×H2400
プレートブラケット L-L型 キット SUS(エスユーエス)プレートブラケット L-L型 キットSUS(エスユーエス)
660税込726
1セット
欠品中
セット内容プレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4材質SPCCユニクロ質量(g)91
面出しジグ SSキット SUS(エスユーエス)面出しジグ SSキットSUS(エスユーエス)
369税込406
1セット
当日出荷
セット内容面出し用プレートSS×1、蝶ボルト(M4×10)×2、SフリーナットSS(M4)×2材質プレート:SUS304質量(g)20.7
SプレートブラケットS-H2キット SUS(エスユーエス)SプレートブラケットS-H2キットSUS(エスユーエス)
264税込290
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットS-H2×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×2、STナットS(M6)×2材質SUS304質量(g)29.6
穴加工ジグ S SUS(エスユーエス)穴加工ジグ SSUS(エスユーエス)
9,449税込10,394
1個
当日出荷
材質SS400質量(g)385
SプレートブラケットS-L型キット SUS(エスユーエス)SプレートブラケットS-L型キットSUS(エスユーエス)
699税込769
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットS-L×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4、STナットS(M6)×4材質SUS304質量(g)87
Sプレートブラケット SGキット SUS(エスユーエス)Sプレートブラケット SGキットSUS(エスユーエス)
659税込725
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットSG×1、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4材質SUS304質量(g)125
SプレートブラケットSS・H2キット SUS(エスユーエス)SプレートブラケットSS・H2キットSUS(エスユーエス)
269税込296
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットSS+H2×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2材質SUS304質量(g)83
SプレートブラケットL40-H2キット SUS(エスユーエス)SプレートブラケットL40-H2キットSUS(エスユーエス)
384税込422
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットL40-H2×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×2、STナットL(M8)×2材質SUS304質量(g)58
Sコーナー補強プレートLキット SUS(エスユーエス)Sコーナー補強プレートLキットSUS(エスユーエス)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
セット内容Sコーナー補強ブレートL×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×4、STナットL(M8)×2材質SUS304質量(g)374
Sプレートブラケット SSGキット SUS(エスユーエス)Sプレートブラケット SSGキットSUS(エスユーエス)
599税込659
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットSSG×1、六角穴付ボルト(M5×8)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)46
Sプレートブラケット LGキット SUS(エスユーエス)Sプレートブラケット LGキットSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットLG×1、六角穴付ボルトM8×15(ステンレス)×4、STナットL(M8)×4材質SUS304質量(g)237
SプレートブラケットSS-T型キット SUS(エスユーエス)SプレートブラケットSS-T型キットSUS(エスユーエス)
569税込626特価
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットSS-T×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)56
SプレートブラケットSS・H4キット SUS(エスユーエス)SプレートブラケットSS・H4キットSUS(エスユーエス)
389税込428特価
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットSS+H4×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)18.7
SプレートブラケットSS-L型キット SUS(エスユーエス)SプレートブラケットSS-L型キットSUS(エスユーエス)
599税込659
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットSS-L×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)54
フットスイッチ 汎用ミニタイプ 国際電業フットスイッチ 汎用ミニタイプ国際電業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体とカバーにポリカーボネート樹脂を用い、乳白(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
材質本体/カバー:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)カバー保護カバー:SCL-S SCH-Sカバー:グレー、本体:乳白質量(g)290保護構造IP30定格AC250V 5A接点構成1c動作力9.8N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 汎用ミニタイプ 国際電業フットスイッチ 汎用ミニタイプ国際電業
4,598税込5,058
1個
欠品中
国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。本体とカバーにそれぞれABS樹脂とポリカーボネート樹脂を用い、黒(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
材質本体/カバー:ABS樹脂/ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)カバー保護カバー:SCL-S SCH-Sカバー:グレー、本体:黒質量(g)250保護構造IP30定格AC250V 3A接点構成1aケーブル長(m)2動作力9.8N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 2心×0.75mm2動作オルタネート絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチS形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 国際電業フットスイッチ国際電業
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
工作機械などを足で操作するために使うスイッチです。
接点構成1c機能動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチMICROスイッチV形操作部フットスイッチ
パネル吊り用ワイヤーグリッパー SFK 荒川技研工業パネル吊り用ワイヤーグリッパー SFK荒川技研工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。
用途A2以上の大判パネルに適しています。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
木工用フリーカッター替刃 SK11木工用フリーカッター替刃SK11
1,298税込1,428
1パック(2枚)
翌々日出荷
耐久性・切れ味が抜群です。SK11木工用フリーカッター交換用替刃です。
用途木材・石膏ボード・塩ビ・プラスチックなどの穴あけ作業。適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど材質ハイス鋼
ステンfinish鏝 宮谷製作所ステンfinish鏝宮谷製作所
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレスで錆びにくく手入れが簡単です。錆びやすい材料などの仕上げ作業に。
材質ステン、木柄
切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ ケーエム精密切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプケーエム精密
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
SFKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。SFKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SFKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
真空パッド ZP3シリーズ ZP3P SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3PSMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
穴加工ジグ L45 SUS(エスユーエス)穴加工ジグ L45SUS(エスユーエス)
10,989税込12,088
1個
9日以内出荷
材質SS400質量(g)981
プレートブラケット L-T型 キット SUS(エスユーエス)プレートブラケット L-T型 キットSUS(エスユーエス)
699税込769
1セット
9日以内出荷
セット内容プレートブラケットL-T型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4材質SPCCユニクロ質量(g)102
プレートブラケット L-+型 キット SUS(エスユーエス)プレートブラケット L-+型 キットSUS(エスユーエス)
699税込769
1セット
9日以内出荷
セット内容プレートブラケットL-+型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×6、TナットL(M8)×6材質SPCCユニクロ質量(g)144
フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善)フランネル電気毛布YAMAZEN(山善)
7,498税込8,248
1枚
5日以内出荷
やわらか手触りのフランネル素材M(敷き毛布)サイズ:ソファや布団に敷くのはもちろん、ひざに掛けたり包まったりと使いやすいサイズL(敷き掛け毛布)サイズ:全身包んでくれるゆったりサイズの毛布。2人での使用や掛け毛布でたっぷり使いたい方におすすめダニ対策機能搭載本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)
用途寒い冬場の事務所・工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 足元暖房 電気マット 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布として。節電 電気毛布 ひざ掛け ブランケット 毛布材質ポリエステル電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65保証期間1年表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
LブラケットS(ステン)キット SUS(エスユーエス)LブラケットS(ステン)キットSUS(エスユーエス)
299税込329
1セット
9日以内出荷
セット内容LブラケットS(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×2、STナットS(M6)×2材質SUS304質量(g)18
穴加工ジグ SS SUS(エスユーエス)穴加工ジグ SSSUS(エスユーエス)
8,789税込9,668
1個
9日以内出荷
材質SS400質量(g)258
穴加工ジグ L40 SUS(エスユーエス)穴加工ジグ L40SUS(エスユーエス)
11,990税込13,189
1個
9日以内出荷
材質SS400質量(g)629
プレートブラケット S-+型 キット SUS(エスユーエス)プレートブラケット S-+型 キットSUS(エスユーエス)
699税込769
1セット
9日以内出荷
セット内容プレートブラケットS-+×1、六角穴付ボルト(M6×10)×6、TナットS(M6)×6材質SPCCユニクロ質量(g)145
パネルジョイントキット SUS(エスユーエス)パネルジョイントキットSUS(エスユーエス)
599税込659
1セット
9日以内出荷
セット内容SプレートブラケットSS-L×1、TナットSS(M5)×4、六角穴付ボタンボルト(M5×6)×4材質SUS304質量(g)54表面処理アルマイト
SプレートブラケットS-+型キット SUS(エスユーエス)SプレートブラケットS-+型キットSUS(エスユーエス)
1,100税込1,210
1セット
9日以内出荷
セット内容SプレートブラケットS-+×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×6、STナットS(M6)×6材質SUS304質量(g)135
SプレートブラケットS-T型キット SUS(エスユーエス)SプレートブラケットS-T型キットSUS(エスユーエス)
699税込769
1セット
9日以内出荷
セット内容SプレートブラケットS-T×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4、STナットS(M6)×4材質SUS304質量(g)96
SプレートブラケットL-L型キット SUS(エスユーエス)SプレートブラケットL-L型キットSUS(エスユーエス)
719税込791
1セット
9日以内出荷
セット内容SプレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×4、STナットL(M8)×4材質SUS304質量(g)89
ソフト脚キャップ 光ソフト脚キャップ
529税込582
1パック(4個)
10日以内出荷
テーブル、イスの移動時のキズ防止、防音にキャップ部が伸びるのでしっかりフィットクリアな色で部屋の雰囲気にあわせて使用できます床暖房がある場所での使用も可能です底面がフェルトになっているのでキズ防止、防音効果を発揮します底面のフェルト部分は厚く側面を覆っているので少し傾けて移動することができますキャップ部の材質は柔らかく丈夫なエラストマー樹脂です底面の内側はすべり止め構造となっており取り付けた足がはずれにくくなっています
材質エラストマー、フェルト