カテゴリ

  • 機構部品(776)
    • アルミフレーム用ブラケット(459)
    • ノブ、つまみ(7)
    • クランピング冶具(1)
    • アルミフレーム用その他部品(299)
  • 制御機器(12)
    • フットスイッチ(9)
  • メカニカル部品(276)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 安全保護具(65)
  • オフィス家具(61)
  • 作業工具(54)
  • 空調・照明・電設資材(53)
  • 測定用品(26)
  • 建築金物(18)
  • 切削工具(12)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 手袋(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「sfk」の検索結果

1,449件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ 国際電業

    フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ

    国際電業
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    材質(戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電流(A)3A連数2連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)ABS樹脂使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
  • スターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUS イマオコーポレーション

    スターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUS

    イマオコーポレーション
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・汚れの目詰まりがないフラット形状です。・クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水・洗剤・アセトン・エチルアルコール・塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    ブラックL10材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)H20質量(g)8タイプフェノール樹脂製D25S10D112取付部おねじMM5×0.8ねじの呼びM5材質(取付部)SUS303
  • SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーション

    SFK スターフィッシュノブ

    イマオコーポレーション
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
  • パネル吊り用ワイヤーグリッパー SFK 荒川技研工業

    パネル吊り用ワイヤーグリッパー SFK

    荒川技研工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。
    用途A2以上の大判パネルに適しています。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
  • スターフィッシュノブ SFK イマオコーポレーション

    スターフィッシュノブ SFK

    イマオコーポレーション
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水洗剤アセトンエチルアルコール塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質黄銅製ブラック質量(g)7タイプメネジ使用温度範囲(℃)SFK/SFK-SUS/SFK-CL:-30~130・SFK-CR:-30~80寸法L(mm)-寸法H(mm)20寸法S(mm)10寸法D(mm)25寸法D1(mm)12寸法Lf(mm)10材質(ノブ)SFK/SFK-SUS:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・SFK-CL:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しホワイト・SFK-CR:ポリアミド(ガラス繊維強化)クロムメッキ寸法MM5×0.8材質(メネジ)SFK/SFK-CR:黄銅・SFK-SUS/SFK-CL:SUS303材質(オネジ)SFK:SUM22L亜鉛メッキ・SFK-SUS:SUS303
  • 切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ ケーエム精密

    切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ

    ケーエム精密
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    SFKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。SFKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SFKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • ストレーナー 用 パッキン  STR-SFK アラム

    ストレーナー 用 パッキン STR-SFK

    アラム
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質二元系フッ素ゴム(黒)
  • ストレーナー 用 パッキン  STR-SFK アラム

    ストレーナー 用 パッキン STR-SFK

    アラム
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質二元系フッ素ゴム(黒)
  • スプリングワッシャー(2号(SFK(鉄/SGめっき) 大阪魂

    スプリングワッシャー(2号(SFK(鉄/SGめっき)

    大阪魂
    22,980税込25,278
    1箱(80個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理SGめっき
  • SFKミニ掲示板用スタンド脚のみ ユニット

    SFKミニ掲示板用スタンド脚のみ

    ユニット
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    ミニスーパーフラット掲示板に取り付けるキャスター脚です。
    トラスコ品番811-5533材質/仕上鉄製質量(kg)14.3摘要ミニサイズ掲示板用スタンド寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×1260×1700
  • Safety lamella-basket plug, 600 V CAT II(SFK 7360 Ni / OK / RT) Schutzinger

    Safety lamella-basket plug, 600 V CAT II(SFK 7360 Ni / OK / RT)

    Schutzinger
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 600V許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 31.1mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • DブラケットSS キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットSS キット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    239税込263
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • ターンブラケット20 SUS(エスユーエス)

    ターンブラケット20

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)26.6表面処理アルマイト
  • ターンブラケット 30 A SUS(エスユーエス)

    ターンブラケット 30 A

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)39表面処理アルマイト
  • 砂骨材 スモールローラー 大塚刷毛製造

    砂骨材 スモールローラー

    大塚刷毛製造(17件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
    材質ポリウレタンフォーム筒径(Φmm)17適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
  • Dブラケット L キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット L キット

    SUS(エスユーエス)
    305税込336
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)53.3表面処理回転防止機能付
  • Dブラケットクロス Sキット SUS(エスユーエス)

    Dブラケットクロス Sキット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    241税込265
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットクロスS×1、六角穴付ボルトM6×12(三価クロメート)×2、TナットS(M6)×2材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
  • 着脱式工具差し 4本差し タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差し 4本差し

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST寸法(mm)290×110×100質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)145適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん シルエットノート 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん シルエットノート 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    569税込626
    1パック(30枚×3冊)
    当日出荷
    使って楽しい!もらってうれしい!毎日がちょっと楽しくなる、新デザインシリーズ! しっかり貼れる強粘着タイプだから、伝えたい人に、伝えたい場所で、伝えたいメッセージがきちんと届きます。
  • アングルブラケット SS キット SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット SS キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    228税込251
    1セット
    当日出荷
    セット内容アングルブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×8)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)4表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • Dブラケット S キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S キット

    SUS(エスユーエス)
    240税込264
    1セット
    当日出荷
    材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)13表面処理回転防止機能付
  • セフ工具ホルダー ビットホルダー 3連 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ工具ホルダー ビットホルダー 3連

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    6.35mm軸のビット・ソケットを3本携行可能。ビットホルダーが上向きに自立する独自機構。ビット・ソケットの取付け、取外しが片手で完結。ビット・ソケットを差すだけでロックされるオートロック式。カスタムセフホルダーにも対応。セフ装着だけでなく対応セフホルダーにダイレクト連結も可能。取付総重量:1.5kg以下(1個あたり0.5kg以下)
    用途セフ着脱式工具ホルダー材質スチール質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×67×33対応カスタムセフ:〇総質量(kg)【取付工具】1.5以下
  • 着脱式工具ホルダーグラス カラビナ タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具ホルダーグラス カラビナ

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 軽くて強い 超軽量グラス
    用途セフ着脱式工具ホルダー仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST材質グラスファイバー樹脂製(軽くて強い)ベルト幅(mm)53以内ベルト厚(mm)3以内
  • 不織布リボン付ギフトバッグ HEADS(ヘッズ)

    不織布リボン付ギフトバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    569税込626
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様サテンリボン付、マチ形状:マチなし材質不織布厚さ(g/m2)75
  • SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • アジャスタB M12-100T SUS(エスユーエス)

    アジャスタB M12-100T

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質SS400、SU304長さ(mm)100質量(g)153耐荷重(N)5000
  • ハードブラケット L キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット L キット

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • スーパーフラットキャリー ゼクソン

    スーパーフラットキャリー

    ゼクソン(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    タイヤがたためて持ち運びに便利。耐久性抜群で、耐荷重120kgの商品です。
    寸法(mm)680×410×920車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)410ハンドル高さ(mm)545~767(荷台より)材質(車輪・金具)金属材質(ハンドル)アルミ+樹脂荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)樹脂
  • 着脱式工具ホルダーステン タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具ホルダーステン

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング
    用途セフ着脱式工具ホルダー仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTベルト幅(mm)53以内ベルト厚(mm)3以内
  • フレームキャップロックタイプN3030 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップロックタイプN3030

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    材質キャップ:ポリミアド、ネジ:SWCHOR質量(g)4
  • ターンブラケット 40 A SUS(エスユーエス)

    ターンブラケット 40 A

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)97表面処理アルマイト
  • スロットフック L SUS(エスユーエス)

    スロットフック L

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
    材質ポリミアド耐荷重(kg)2
  • アングルブラケット L 40 キット SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット L 40 キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    339税込373
    1セット
    当日出荷
    セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)34表面処理アルマイト
  • ジョイントバー SS 120キット SUS(エスユーエス)

    ジョイントバー SS 120キット

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    334税込367
    1セット
    欠品中
    セット内容ジョイントバーSS120×1、セットスクリュー(M5×5)×4材質S10C相当質量(g)25
  • ブラインドブラケットSS SUS(エスユーエス)

    ブラインドブラケットSS

    SUS(エスユーエス)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM4×5ステンレス2本含む
    材質アルミダイカスト質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンブラケット 30 B SUS(エスユーエス)

    ターンブラケット 30 B

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)40表面処理アルマイト
  • コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口 オーム電機

    コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口

    オーム電機
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはブラック
    用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
  • クランプレバー付ターンブラケット 30A SUS(エスユーエス)

    クランプレバー付ターンブラケット 30A

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)99表面処理アルマイト
  • 着脱式工具差し 2本差し タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差し 2本差し

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTトラスコ品番813-4711寸法(mm)287×74×100質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)120適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
...
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
"sfk" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷