カテゴリ

  • 制御機器(93)
  • パソコン/周辺機器(88)
  • バイク純正部品(75)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(56)
  • 自動車純正部品(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • メカニカル部品(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 洗車・清掃(12)
  • 切削工具(12)
  • トラック純正部品(11)
  • 事務用品(10)
  • 測定用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • オフィス家具(6)
  • 電気材料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 医療(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「sfl 1」の検索結果

関連キーワード
546件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPCP・SPCM用外部取付足 SFL タカチ電機工業SPCP・SPCM用外部取付足 SFLタカチ電機工業(1件のレビュー)
389税込428
1組(4個)
当日出荷
材質ポリカーボネートホワイトグレー適合ビスM4タッピングRoHS指令(10物質対応)対応
スペースボックス SFL 河村電器産業スペースボックス SFL河村電器産業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂製スペースボックス
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)スチロール樹脂使用場所屋内用、露出形
フットスイッチ 汎用小形タイプ 国際電業フットスイッチ 汎用小形タイプ国際電業
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)カバー保護カバー:SCL-L SCH-Lメタリック R25-635相当質量(g)270保護構造IP30定格AC250V 3A接点構成1aケーブル長(m)2動作力19.6N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 2心×0.75mm2動作オルタネート絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチS形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ汎用タイプ 国際電業フットスイッチ汎用タイプ国際電業(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
4コーナラフィングエンドミル OSG(オーエスジー)4コーナラフィングエンドミルOSG(オーエスジー)
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊なボディ設計で高い防振効果によりびびりを抑制します。経済的な高耐久性4コーナインサートを採用しています。
関連資料技術情報はこちら(149MB)
中形アルミフットスイッチ SFシリーズ 国際電業中形アルミフットスイッチ SFシリーズ国際電業(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機などメタリックR25-635相当動作力34.3N保護構造IP30材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1500使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下定格電圧(V)AC250連数1連RoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ M4形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ M4形シリーズオジデン(大阪自動電機)(24件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から20日以内出荷
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等仕様後ヒンジ形材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力10N(1.0kgf)
プラボックス 河村電器産業プラボックス河村電器産業(45件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(18件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
SFL4型 ステンレスエルボ オンダ製作所SFL4型 ステンレスエルボオンダ製作所
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFL14-54MP-F56Y/PF (ピンク) Acer(エイサー)SFL14-54MP-F56Y/PF (ピンク)Acer(エイサー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
SFL14-54MP-F56Y/SF (ライトシルバー) Acer(エイサー)SFL14-54MP-F56Y/SF (ライトシルバー)Acer(エイサー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
SFL2型 ステンレス ストリート エルボ オンダ製作所SFL2型 ステンレス ストリート エルボオンダ製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
フリクションライト(蛍光ペン) パイロットフリクションライト(蛍光ペン)パイロット(37件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、線幅(mm)3.3全長(mm)139使用方法筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式インクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
SFL 10倍30mm口径双眼鏡 ツァイス(ZEISS)SFL 10倍30mm口径双眼鏡ツァイス(ZEISS)
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷
ZEISS SFL 双眼鏡は軽量で堅牢なマグネシウム合金ボディを採用し、極限まで軽量とコンパクトを追求したモデルです。ウルトラ ハイ ディフィニション(UHD)コンセプトにより、細部に至るまで自然そのものの色彩を再現し、高い解像力をもたらします。フォーカスはSmartFocusを採用し、無理に指を伸ばしたりすることなく素早く正確な操作が可能となりました。手袋を着用した状態であっても、正確なフォーカシングが可能です。またSFL双眼鏡は防水設計となっており、内部に窒素ガスを充填することによりレンズの曇りを防ぎ、LotuTecコーティングにより鮮明な視界を提供します。
仕様薄暮指数:17.3付属品収納ケース、ストラップ、レンズクロス寸法(mm)瞳孔間距離:54~74質量(g)460径(Φmm)射出瞳:3倍率10倍透過率(%)光:90最短合焦距離1.5m視野角見掛け:65°対物レンズ有効径(mm)30視野100m先:120m本体高さ(mm)120入数1個
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)未来工業(29件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
SFL3型 ステンレス 45°エルボ オンダ製作所SFL3型 ステンレス 45°エルボオンダ製作所
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から12日以内出荷
S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
1590SFL HAMMOND1590SFLHAMMOND
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 充電器 UC3SFL HiKOKI(旧:日立工機)部品 充電器 UC3SFLHiKOKI(旧:日立工機)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 充電器 UC10SFL HiKOKI(旧:日立工機)部品 充電器 UC10SFLHiKOKI(旧:日立工機)
399税込439
1個
翌々日出荷
A4モノクロレーザープリンター複合機 RICOH SP 2300SFL RICOH(リコー)A4モノクロレーザープリンター複合機 RICOH SP 2300SFLRICOH(リコー)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。スキャナー。ファクス。コピー。
エコマーク認定認定プリント方式レーザー用紙サイズA4、B5、A5、B6、A6、LT、LG、HLT、封筒、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)商品タイププリンター複合機エコマーク認定番号18 155 006
ソーラー式回転灯 SFL170S グリーンクロスソーラー式回転灯 SFL170Sグリーンクロス
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
NETIS登録製品(KK-120012-A)です。 電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。
トラスコ品番854-7660質量(g)765寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×156×217LED使用数(個)両面付橙LED8
フリクションライト パイロットフリクションライトパイロット(1件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色ピンクインクフリクションインク商品タイプ使い切り本体タイプシングル全長(mm)139種類蛍光ペンシリーズフリクションエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6グリーン購入法適合エコマーク認定番号17112109
フリクションライト ソフトカラー パイロットフリクションライト ソフトカラーパイロット(3件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、 そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 ソフトカラーで目がちかちかせず、さりげなく目立たせたいポイントにラインを引けます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、商品タイプ使い切り本体仕様消去用ラバー付全長(mm)139タイプシングル種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6線幅(mm)3.3機能消せるインクフリクションインキグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 109
SFL 8倍30mm口径双眼鏡 ツァイス(ZEISS)SFL 8倍30mm口径双眼鏡ツァイス(ZEISS)
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
ZEISS SFL 双眼鏡は軽量で堅牢なマグネシウム合金ボディを採用し、極限まで軽量とコンパクトを追求したモデルです。ウルトラ ハイ ディフィニション(UHD)コンセプトにより、細部に至るまで自然そのものの色彩を再現し、高い解像力をもたらします。フォーカスはSmartFocusを採用し、無理に指を伸ばしたりすることなく素早く正確な操作が可能となりました。手袋を着用した状態であっても、正確なフォーカシングが可能です。またSFL双眼鏡は防水設計となっており、内部に窒素ガスを充填することによりレンズの曇りを防ぎ、LotuTecコーティングにより鮮明な視界を提供します。
仕様薄暮指数:15.5付属品収納ケース、ストラップ、レンズクロス寸法(mm)瞳孔間距離:54~74質量(g)460径(Φmm)射出瞳:3.75倍率8倍透過率(%)光:90最短合焦距離1.5m視野角見掛け:63°対物レンズ有効径(mm)30視野100m先:142m本体高さ(mm)120入数1個
フリクションライト パック入 パイロットフリクションライト パック入パイロット
90税込99
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。
幅(mm)筆記:最大筆跡幅 3.3方式キャップ式
フットスイッチ OFL基本形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL基本形シリーズオジデン(大阪自動電機)(11件のレビュー)
4,990税込5,489
1台
当日出荷
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般仕様後ヒンジ形材質アルミダイカスト形式一般基本形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
Hammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110 mm 1590SFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110 mm 1590SFLHAMMOND
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 110 mm高さ = 44 mm幅 = 82 mm外形寸法 = 110 x 82 x 44mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 250g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット フリクションライト パイロットパイロット フリクションライトパイロット(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色ソフトバイオレット全長(mm)139タイプシングル種類蛍光ペンシリーズフリクションエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6インクフリクションインク入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17112109
【レンタル】ソーラー式警告灯 SFL600 青緑・橙本体 三脚セット グリーンクロス【レンタル】ソーラー式警告灯 SFL600 青緑・橙本体 三脚セットグリーンクロス
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
太陽光エネルギーを利用したソーラー式警告灯です。外部電源なしの無日照下で、約15日間連続使用が可能です(スーパーエコモード)。環境にやさしく・人にやさしい商品、CUD(カラーユニバーサルデザイン)認証も取得しています。
用途工事現場、作業所、工場などの投光器、照明器具、夜間照明に。質量(kg)7高さ(mm)三脚:1200~1900本体サイズ(mm)600×646×100充電時間(時間)日中晴天時約5(使用可能まで)LED使用数(個)オレンジ64個・青緑24個関連資料レンタル約款について(0.14MB) 大破滅失・免責(0.95MB)サービス分類レンタル
本体固定足 日恵製作所本体固定足日恵製作所
869税込956
1箱(4個)
翌々日出荷
無線ユニット本体を壁面に取り付けする場合に使用します。
ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト) NEXcellソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト)NEXcell
15,980税込17,578
1台
当日出荷
人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式人感設置方式クランプ保護等級IP65バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAhソーラーパネル出力6W電力(W)10色温度(K)6000全光束(Lm)1080 (10W点灯時)照射角度(°)70人感センサ検出距離(m)15(水平180度)点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)質量(kg)1.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250使用環境温度(℃)-20~45付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)灯数1
フリクションライト ナチュラルカラー パイロットフリクションライト ナチュラルカラーパイロット(2件のレビュー)
109税込120
1本ほか
当日出荷
ふんわり色でキレイが作れる! 通常の蛍光ペンでは「蛍光色が強くて目が疲れる」人も見やすいふんわり色を6色追加 グラデーションを施した軸にノンカラーキャップ 白を基調にインキ色でグラデーションを施した、キレイなボディ ふんわりとした筆跡の色合いが直感的に分かりやすい、透明キャップ もちろんこすると消える! こすると消えるラインマーカー! 引きすぎや引き間違いも何度でも消せるので、ノート、教科書、参考書を満足いくまでキレイに手直しできます!
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、タイプシングル商品タイプ使い切り本体
フットスイッチ SM2C形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2C形シリーズオジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
8,890税込9,779
1台
当日出荷から47日以内出荷
産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
セフコンベ ロック 19 タジマツール(TJMデザイン)セフコンベ ロック 19タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から31日以内出荷
両面目盛。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内厚さ:5.5以内外形寸法(mm)縦81×横69×奥46本体質量(g)246
フットスイッチ 汎用小形タイプ 国際電業フットスイッチ 汎用小形タイプ国際電業
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化しました。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)カバー保護カバー:SCL-L SCH-Lメタリック R25-635相当質量(g)310保護構造IP30定格AC250V 6A接点構成1c動作力19.6N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
焼結多孔質樹脂フィルター(5mL/10mLピペット用) MS-FLシリーズ ムロオカ産業焼結多孔質樹脂フィルター(5mL/10mLピペット用) MS-FLシリーズムロオカ産業
499税込549
1袋(10個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
PETセパレータフィルム 非シリコン系 ニッパPETセパレータフィルム 非シリコン系ニッパ
1,590税込1,749
1袋(10枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
仕様剥離力(mm):680mN(日東31B 50)、残留接着率:96%、接触角:104°(純水)材質PET厚さ(μm)50
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズタカチ電機工業(34件のレビュー)
91税込100
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
...