カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sfl-1h」の検索結果

フットスイッチ 汎用小形タイプ
国際電業¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)カバー保護カバー:SCL-L SCH-L色メタリック R25-635相当質量(g)270保護構造IP30定格AC250V 3A接点構成1aケーブル長(m)2動作力19.6N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 2心×0.75mm2動作オルタネート絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチS形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
SFステンレス流量計
ヤマト産業¥53,980~税込¥59,378~1台36日以内出荷内管、外管(ガラス製)保護として衝撃に強いポリカーボ製外管カバー採用全長(mm)153(出口Rc1/8の時)質量(g)450使用圧力(MPa)0.2耐圧(MPa)0.5
耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形
耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥789税込¥8681個当日出荷写真はカバーなしの写真です。 軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形材質(カバー)ステンレス鋼板