カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「sfl003」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFL3型 ステンレス 45°エルボ オンダ製作所

    SFL3型 ステンレス 45°エルボ

    オンダ製作所
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ 旭精工

    ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ

    旭精工
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSクリーンピロー ハウジングノミ FYH(日本ピローブロック)

    SUSクリーンピロー ハウジングノミ

    FYH(日本ピローブロック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSUMEKIRA(ツメキラ) ネイルシール イングカワモト

    TSUMEKIRA(ツメキラ) ネイルシール

    イングカワモト
    829税込912
    1枚
    5日以内出荷
    指先をふんわり彩る小花柄のネイルシール。ホワイト、ピンク、ブルーの3色で、気分や季節に合わせたアレンジが楽しめます。単色使いで上品に、色を組み合わせて華やかで可憐な手元に。
  • 部品 充電器 UC3SFL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 充電器 UC3SFL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • フェンダーレスキット TRICK STAR

    フェンダーレスキット

    TRICK STAR
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    TRICK STARがリリースするワンランク上のフェンダーレスキット。アルミ削り出しブロックと、ブラックメッキを施したステンレスボディによって構成。バックシルエットを全ての角度から美しく見せる事ができます。
  • フリクションライトセット パイロット

    フリクションライトセット

    パイロット(10件のレビュー)
    319税込351
    1セット(3色)
    当日出荷
    フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できる! なので参考書やノートにも気軽にマークできます。蛍光色素を用いた新開発の「蛍光フリクションインキ」を搭載。 このインキは、ボディ後部の専用ラバーで擦ることで発生する摩擦熱により消色設定温度に達し、インキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。 また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 消した箇所での繰り返し筆記が可能です。筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、タイプシングル全長(mm)139種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6線幅(mm)3.3インクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
  • 3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    3.6Vリチウムイオン電池用急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,898税込6,488
    1台(1台)
    当日出荷
    出力電流の増加により充電時間が約半分になりました。※1。本体サイズがよりコンパクトになりました。※2。背面に壁掛け用の穴が新設。※1.EBM315をUC3SFLで充電した場合との比較。※2.UC3SFLとの比較
    質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】90×125×60対応リチウムイオン電池 3.6V(BCL3XXシリーズ、EBM315)充電時間(分)EBM315:約15 、BCL350T:約38入力電源単相交流50/60Hz共用 電圧100V最大出力電流(A)3.6V:8.0
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
    用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!質量(kg)0.45(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
  • 電池パック EBM315 HiKOKI(ハイコーキ)

    電池パック EBM315

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    軽量!自然放電が少なく長期保存に強い! 端子部のカバーが自動で閉じる安心設計で、不用意な短絡を防止!
    質量(g)75バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC3SFL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)42×44×78
  • フリクションライト ソフトカラーセット パイロット

    フリクションライト ソフトカラーセット

    パイロット(1件のレビュー)
    339税込373
    1セット(3色)
    当日出荷
    フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できる! なので参考書やノートにも気軽にマークできます。蛍光色素を用いた新開発の「蛍光フリクションインキ」を搭載。 このインキは、ボディ後部の専用ラバーで擦ることで発生する摩擦熱により消色設定温度に達し、インキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。 また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 消した箇所での繰り返し筆記が可能です。筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、タイプシングル全長(mm)139種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6線幅(mm)3.3インクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
  • 軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット KMT

    軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット

    KMT
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤H1認証食品用グリース
  • surface用覗き見防止フィルター IRO3 surface Laptop4/5用マグネット式 光興業

    surface用覗き見防止フィルター IRO3 surface Laptop4/5用マグネット式

    光興業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    surfaceLaptop4/5用マグネット式覗き見防止フィルター(視野角左右60°)本体に影響のないアイアンストッパーを採用。モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトを40%カット。取付が簡単で、超薄型密着タイプなので装着したまま収納可能。両面(ノングレア面・クレア面)とも表面として使用できます。アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。
    付属品アイアンストッパー(2個付)、トライアングルテープ(4個付)幅(mm)293厚さ(mm)0.4高さ(mm)205サイズ(inch)13.5表面処理ノングレア、光沢対応機種surface Laptop4/5寸法(縦×横×厚さ)(mm)205×293×0.4可視光線透過率(%)65視野角左右60度取付け方法マグネット式特性のぞき見防止/ブルーライトカット/軽量/薄型タッチパネル方式対応適合メーカーMicrosoftブルーライトカット率40外光反射率(%)1.5
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    1,598税込1,758
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・クリック感のあるストローク3mmを確保。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示