カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sfl2-08」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFL2型 ステンレス ストリート エルボ オンダ製作所

    SFL2型 ステンレス ストリート エルボ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・貫通カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひしフランジ形
  • ひしフランジ形ユニット 大同メタル工業

    ひしフランジ形ユニット

    大同メタル工業
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • ステンレスピロー FYH(日本ピローブロック)

    ステンレスピロー

    FYH(日本ピローブロック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    新ステンレスハウジングは形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は水洗い後に水滴が残る場所が全くないほどとてもなめらかです。 ハウジングのなめらかな表面とフラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。 またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。 さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ひしフランジ形寸法L(mm)94寸法H(mm)175取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)36ユニット質量(kg)(参考)1.4寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法N(mm)16±0.2寸法J(mm)144±0.5寸法A1(mm)12寸法A2(mm)21±0.5寸法A0(mm)51.2ベアリング呼び番号UC208S6基本定格荷重(kN)【適合軸受/Cr】24.8、【適合軸受/C0r】14.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SFL208
  • 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・密閉カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    形状ひしフランジ形