カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「sfl4」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFL4型 ステンレスエルボ オンダ製作所SFL4型 ステンレスエルボオンダ製作所
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
6Dシリーズ継手 ナット、フェルールセット FITOK6Dシリーズ継手 ナット、フェルールセットFITOK
3,698税込4,068
1セット(5個)
当日出荷から4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
CVシリーズ チェックバルブ FITOKCVシリーズ チェックバルブFITOK
7,798税込8,578
1個
当日出荷
豊富なエンドコネクション、選択できるクラッキング圧力、流体に適合したシール材の選定が可能
タイプ1/4"FITOK寸法A(mm)59.7(2.35in)寸法B(mm)15.9(5/8in)RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮 編組チューブ デンカエレクトロン熱収縮 編組チューブデンカエレクトロン
5,398税込5,938
1本(5m)
5日以内出荷
熱収縮する編組チューブです。ポリオレフィンモノフィラメントとマルチフィラメントを編み込んだ熱収縮チューブです。パイプ・ホースの保護などに幅広くご使用頂けます。柔軟性に優れ、狭い箇所や、変形しやすい部品の保護に最適です。防音・吸音効果も期待できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンスクランプレバーフラット SFSFL MIYOSHI(小西製作所)ステンスクランプレバーフラット SFSFLMIYOSHI(小西製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ
オールステンレスクランプレバーフラット(めねじ) SFSSFL MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスクランプレバーフラット(めねじ) SFSSFLMIYOSHI(小西製作所)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装3方ボールバルブ FITOK316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装3方ボールバルブFITOK
15,900税込17,490
1個
当日出荷から4日以内出荷
ON-OFFの切り替え用、広い温度範囲
タイプ1/4"FITOKRoHS指令(10物質対応)対応
エポックSUSフィニッシュ EPSFL ロング刃 スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSフィニッシュ EPSFL ロング刃 スクエアタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43
オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFLMIYOSHI(小西製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
6Dシリーズ継手 フェルールセット FITOK6Dシリーズ継手 フェルールセットFITOK
3,898税込4,288
1セット(10個)
4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクランプレバーフラット SRSFL MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバーフラット SRSFLMIYOSHI(小西製作所)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装ストレートボールバルブ FITOK316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装ストレートボールバルブFITOK
10,490税込11,539
1個
4日以内出荷
ON-OFFの切り替え用、広い温度範囲
タイプ1/4"FITOKRoHS指令(10物質対応)対応
バルブ FITOKバルブFITOK
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
その他【接続タイプとサイズ インレット】0.25寸法A(mm)in 2.34(59.4)寸法F(mm)in 0.45(11.4)寸法E(mm)in 0.38(9.6)寸法B(mm)in 2.04(51.8)寸法C(mm)in 0.92(23.4)RoHS指令(10物質対応)対応
316ステンレス鋼 PVシリーズ  2方プラグバルブ FITOK316ステンレス鋼 PVシリーズ 2方プラグバルブFITOK
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
1/4回転で開閉できるコンパクト設計
タイプ1/4"FITOK寸法A(mm)55.1(2.17in)寸法B(mm)27.4(1.08in)Cv値1.6口径(mm)4.4(0.17in)RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF116シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF116シリーズABB
69,980税込76,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
316ステンレス鋼 NGHシリーズ 一体型ボンネットニードルバルブ FITOK316ステンレス鋼 NGHシリーズ 一体型ボンネットニードルバルブFITOK
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
用途に合わせた流量制御ができるバルブ、広い圧力範囲と温度範囲
タイプ1/4”FITOK寸法H(mm)2.5(2.46in)寸法L1(mm)28.7(1.13in)寸法D(mm)35.0(1.38in)寸法C(mm)10.0(0.39in)寸法L2(mm)28.7(1.13in)Cv値0.35口径(mm)4.0(0.16in)RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF140シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF140シリーズABB
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF190シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF190シリーズABB
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
A4モノクロレーザープリンター複合機 RICOH SP 2300SFL RICOH(リコー)A4モノクロレーザープリンター複合機 RICOH SP 2300SFLRICOH(リコー)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。スキャナー。ファクス。コピー。
エコマーク認定認定プリント方式レーザー用紙サイズA4、B5、A5、B6、A6、LT、LG、HLT、封筒、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)商品タイププリンター複合機エコマーク認定番号18 155 006
耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット KMT軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニットKMT
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤H1認証食品用グリース
SUSクリーンピロー ハウジングノミ FYH(日本ピローブロック)SUSクリーンピロー ハウジングノミFYH(日本ピローブロック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Sの40%の明るさ スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
SFステンレス流量計 ヤマト産業SFステンレス流量計ヤマト産業
53,980税込59,378
1台
36日以内出荷
内管、外管(ガラス製)保護として衝撃に強いポリカーボ製外管カバー採用
全長(mm)153(出口Rc1/8の時)質量(g)450使用圧力(MPa)0.2耐圧(MPa)0.5