カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)

「sfm0012」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sナット ナベヤ

    Sナット

    ナベヤ(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • シールフレックスモールド イノアック

    シールフレックスモールド

    イノアック(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。 表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。
    用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
  • SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • スリワリフライス45径 岡崎精工

    スリワリフライス45径

    岡崎精工(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率加工に最適 キー溝なし ノン・コーティング
    用途小物の溝入れ材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数90外径D(Φmm)45穴径d(Φmm)15.875
  • (74451)EPSユニット ホンダ

    (74451)EPSユニット

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • CQ Series(CQ2A12) SMC

    CQ Series(CQ2A12)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12
  • トリボールジョイント NTN(エヌティーエヌ)

    トリボールジョイント

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。12 のコンタクトにより、ピンあたり 3.2 A の電流を供給します。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9317アズワン品番65-7692-97
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 50個入

    SAMTEC
    29,980税込32,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9316アズワン品番65-7695-68
  • 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9367アズワン品番65-7687-64
  • Samtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入

    SAMTEC
    17,980税込19,778
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズの信頼性の高いソケットストリップは 70 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2075アズワン品番65-7564-84
  • Samtec 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズの信頼性の高いソケットストリップは 70 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2077アズワン品番65-7565-09