カテゴリ

  • 電気材料(137)
  • 制御機器(46)
  • 自動車純正部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク部品(6)
  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 厨房用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sfm02」の検索結果

関連キーワード
224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュー・エフモール マサル工業ニュー・エフモールマサル工業(32件のレビュー)
149税込164特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
スリワリフライス45径 岡崎精工スリワリフライス45径岡崎精工(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から5日以内出荷
高能率加工に最適 キー溝なし ノン・コーティング
用途小物の溝入れ外径D(Φmm)45穴径d(Φmm)15.875材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数90
セフティ木柄お玉 小 下村工業セフティ木柄お玉 小下村工業
479税込527
1個
6日以内出荷
手にやさしい木柄ハンドル。
材質金属部:ステンレス鋼、柄部:天然木(ケヤキ)、フック部:ABS樹脂(耐熱温度:80度)全長(mm)290耐熱温度(℃)【フック部】80
OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ岡崎精工
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
Safety Relay Flat type 24VDC 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)Safety Relay Flat type 24VDC 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:24V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:2.133 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5487アズワン品番65-8054-08
Safety Relay Flat type 21VDC Panasonic(パナソニック)Safety Relay Flat type 21VDCPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:21V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:1.633 k ( 1.633 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5479アズワン品番65-8065-21
Safety Relay Flat type 24VDC 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)Safety Relay Flat type 24VDC 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:24V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:2.133 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5484アズワン品番65-8066-34
Safety Relay Flat type 24VDC Panasonic(パナソニック)Safety Relay Flat type 24VDCPanasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:2.133 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5488アズワン品番65-8066-35
Safety Relay Flat type 21VDC Panasonic(パナソニック)Safety Relay Flat type 21VDCPanasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:21V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:1.633 k ( 1.633 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5482アズワン品番65-8065-91
Safety Relay Flat type 21VDC 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)Safety Relay Flat type 21VDC 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●コイル電圧:21V dc●コイル電力:270mW●コイル抵抗:1.633 k ( 1.633 kΩ●接点構成:SPNC, SPNO●極数:2●コード番号:231-5481アズワン品番65-8066-11
CQ Series(CQS) SMCCQ Series(CQS)SMC
1,198税込1,318
1個
15日以内出荷
SFM-120-02-L-D-A SAMTECSFM-120-02-L-D-ASAMTEC
879税込967
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SFM-105-02-S-D-A SAMTECSFM-105-02-S-D-ASAMTEC
449税込494
1個
7日以内出荷
くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質PVC
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ 国際電業大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ国際電業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
定格電圧(V)AC250動作特性モーメンタリ材質アルミ合金ダイカスト連数1連絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
光コネクタ端面クリーナ(プラグ・レセプタクル兼用)フェルールメイト2.0 精工技研光コネクタ端面クリーナ(プラグ・レセプタクル兼用)フェルールメイト2.0精工技研
7,198税込7,918
1個
当日出荷から3日以内出荷
光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグおよびレセプタクルの清掃に1本で対応。ハンディサイズのボディに800回以上使用できる清掃布を備えた小型・高性能の端面クリーナ。広い清掃範囲と更なる高品質な清掃性能を確保。パッチコードのコネクタ端面(プラグ)及び装置内部のコネクタ端面(レセプタクル)を1本で対応。ベストセラーとなった初代機の使い勝手はそのままに、アダプタ内への挿入のみで清掃が可能。先端部もワンタッチで延長可能 (収縮時 L 230mm ⇒ 延伸時 L 265mm)。多芯コネクタ用(MPO)もラインナップ (使用回数500回以上)。
用途アダプタ内/コネクタ単体のフェルール端面掃除寸法(mm)寸法(収縮時)L230×W30×H40、(延伸時)L265×W30×H40質量(g)85駆動方式挿入時自動清掃RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット MAD MAX(マッドマックス)ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネットMAD MAX(マッドマックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10SFM) SMCCQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10SFM)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式(S) 単動押出し形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(FM) ヘッド側インロー & ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
フットスイッチ低電圧微小電流タイプ 国際電業フットスイッチ低電圧微小電流タイプ国際電業(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から17日以内出荷
動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B16~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
スリワリフライス 岡崎精工スリワリフライス岡崎精工
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から91日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SFM シリーズSAMTEC
369税込406
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Sensirion 流量計 ガス SFM3000シリーズ SENSIRIONSensirion 流量計 ガス SFM3000シリーズSENSIRION
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
仕様監視対象:ガス 検出タイプ:低圧力降下最小流量:-200 slm最大流量:200 slm電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:22 mm接続タイプ:2線式I2C最大圧力:1.3バール最低対象温度:-20 ℃最高対象温度:+80℃動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃シリーズ:SFM3000Sensirion SFM3000低圧力降下デジタル流量計. Sensirion SFM3000デジタル流量計は、空気、非刺激性ガスなどを正確に測定することができ、大容量の用途向けに設計されています。 センサ本体を流れるときの圧力降下が非常に低いため、ラボ用途、医療換気装置、呼吸器用途などの過酷な状況での使用に最適です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 測定結果はすべて内部で線形化と温度補償が行われます。 SFM3000流量計には、保護キャップ / カバーあり又はなしのタイプを用意: ; 123-7150 123-7150 1-100934-01 SFM3000-200 (保護キャップ / カバーなし) ; 123-7149 123-7149 1-100932-01 SFM3000-200C (保護キャップ / カバーあり). 動作電源: 5 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス 低圧力降下 流量範囲: ±200 slm (双方向) 標準精度: 測定値の±1.5 % 高速更新時間: 0.5 ms ゼロオフセット、ドリフトなし 22 mm ISO5356-1:2004円錐継手RoHS指令(10物質対応)対応
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッドSMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
(83703)ヘッドライトユニット,R. ホンダ(83703)ヘッドライトユニット,R.ホンダ
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(77721)バックル,L.リヤーシートベルトインナー ホンダ(77721)バックル,L.リヤーシートベルトインナーホンダ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
(39980)EPSユニット ホンダ(39980)EPSユニットホンダ
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
(72827)ヘッドレストASSY.リヤーシートセンタ ホンダ(72827)ヘッドレストASSY.リヤーシートセンタホンダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
(78516)バックル,R.リヤーシートベルトインナー ホンダ(78516)バックル,R.リヤーシートベルトインナーホンダ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
(74690)ロックASSY.L.リヤーシート ホンダ(74690)ロックASSY.L.リヤーシートホンダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(74662)パッド&トリムCOMP.R.リヤーシー ホンダ(74662)パッド&トリムCOMP.R.リヤーシーホンダ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
(33150)ヘッドライトASSY LH ホンダ(33150)ヘッドライトASSY LHホンダ
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷