カテゴリ

  • 電気材料(33)
  • 自動車純正部品(15)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(6)
  • テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sfm11」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ 岡崎精工

    OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ

    岡崎精工
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート刃形スパイラル刃数4
  • OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工

    OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ

    岡崎精工
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
    刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
  • Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ

    SAMTEC
    599税込659
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • OKタフコート超硬ショートパワフルリーマ 岡崎精工

    OKタフコート超硬ショートパワフルリーマ

    岡崎精工
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 25個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 115●コード番号:224-8341アズワン品番65-7621-43
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 35個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 35個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 110●コード番号:224-8337アズワン品番65-7597-21
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。20 個のコンタクト(ピンあたり 3.2 A の電流)を備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9324アズワン品番65-7705-07
  • Samtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 30 コンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9339アズワン品番65-7697-95
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 35個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 35個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 110●コード番号:224-8338アズワン品番65-7609-05
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 110●コード番号:224-8336アズワン品番65-7638-79
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2050アズワン品番65-7551-14
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2053アズワン品番65-7554-73
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 110●コード番号:224-8339アズワン品番65-7634-44
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 25個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9338アズワン品番65-7683-17
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 25個入

    SAMTEC
    17,980税込19,778
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 115●コード番号:224-8340アズワン品番65-7637-25
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9329アズワン品番65-7707-69
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 25個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9345アズワン品番65-7686-78
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 20個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2052アズワン品番65-7547-92
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1687アズワン品番65-7648-92
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 400個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 400個入

    SAMTEC
    489,800税込538,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9343アズワン品番65-7689-35
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 30 コンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9344アズワン品番65-7688-60
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9332アズワン品番65-7687-45
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。20 個のコンタクト(ピンあたり 3.2 A の電流)を備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac コンタクトシステム Tiger Eye
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9330アズワン品番65-7682-03
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。20 個のコンタクト(ピンあたり 3.2 A の電流)を備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9328アズワン品番65-7701-52
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 30 コンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9346アズワン品番65-7685-11
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 30 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2055アズワン品番65-7556-92
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 10 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッ
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1680アズワン品番65-7647-37
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

    SAMTEC
    469,800税込516,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9325アズワン品番65-7680-65
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 15 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンド
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-115-02-S-D-A-P-TR●コード番号:227-1691アズワン品番65-7651-20
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。20 個のコンタクト(ピンあたり 3.2 A の電流)を備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9326アズワン品番65-7687-23
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 525個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 525個入

    SAMTEC
    389,800税込428,780
    1セット(525個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 30 コンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●入数:1リール(525個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9340アズワン品番65-7705-12
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入

    SAMTEC
    529,800税込582,780
    1セット(725個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。20 個のコンタクト(ピンあたり 3.2 A の電流)を備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac コンタクトシステム Tiger Eye
    仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9333アズワン品番65-7687-05
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 525個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 525個入

    SAMTEC
    479,800税込527,780
    1セット(525個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(525個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2054アズワン品番65-7553-34