カテゴリ
- 切削工具(4)
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sfm11」の検索結果

ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷から8日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
スリワリフライス45径
岡崎精工(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から4日以内出荷高能率加工に最適 キー溝なし ノン・コーティング用途小物の溝入れ材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数90外径D(Φmm)45穴径d(Φmm)15.875
J1100シリーズタブハウジング
JST(日本圧着端子製造)¥9,898税込¥10,8881パック(500個)64日以内出荷材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応