カテゴリ
- オフィス家具(93)
- 自動車純正部品(79)
- 制御機器(13)
- 電気材料(9)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 物流用品(3)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- PEM(旧ユーロテック)(2)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(3)
- SAMTEC(9)
- SENSIRION(3)
- SMC(8)
- イマオコーポレーション(1)
- オカムラ(岡村製作所)(92)
- ケージーパルテック(1)
- ホンダ(79)
- マサル工業(3)
- 下村工業(1)
- 光(1)
- 国際電業(1)
- 岡崎精工(4)
- 東芝(5)
エコロジープロダクト






ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷から5日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
ニュー・エフモール 木目色
マサル工業(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイボルト スターポイント キーツキ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から10日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
ソフト脚キャップ
光¥929税込¥1,0221パック(4個)当日出荷テーブル、イスの移動時のキズ防止、防音に。キャップ部が伸びるのでしっかりフィット。クリアな色で部屋の雰囲気にあわせて使用できます。床暖房がある場所での使用も可能です。底面がフェルトになっているのでキズ防止、防音効果を発揮します。底面のフェルト部分は厚く側面を覆っているので少し傾けて移動することができます。キャップ部の材質は柔らかく丈夫なエラストマー樹脂です。底面の内側はすべり止め構造となっており取り付けた足がはずれにくくなっています材質エラストマー、フェルト
スターポイント細目ボルト
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
Sensirion 流量計 ガス SFM3000シリーズ
SENSIRION¥32,980税込¥36,2781個欠品中仕様監視対象:ガス 検出タイプ:低圧力降下最小流量:-200 slm最大流量:200 slm電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:22 mm接続タイプ:2線式I2C最大圧力:1.3バール最低対象温度:-20 ℃最高対象温度:+80℃動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃シリーズ:SFM3000Sensirion SFM3000低圧力降下デジタル流量計. Sensirion SFM3000デジタル流量計は、空気、非刺激性ガスなどを正確に測定することができ、大容量の用途向けに設計されています。 センサ本体を流れるときの圧力降下が非常に低いため、ラボ用途、医療換気装置、呼吸器用途などの過酷な状況での使用に最適です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 測定結果はすべて内部で線形化と温度補償が行われます。 SFM3000流量計には、保護キャップ / カバーあり又はなしのタイプを用意: ; 123-7150 123-7150 1-100934-01 SFM3000-200 (保護キャップ / カバーなし) ; 123-7149 123-7149 1-100932-01 SFM3000-200C (保護キャップ / カバーあり). 動作電源: 5 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス 低圧力降下 流量範囲: ±200 slm (双方向) 標準精度: 測定値の±1.5 % 高速更新時間: 0.5 ms ゼロオフセット、ドリフトなし 22 mm ISO5356-1:2004円錐継手RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥81,980税込¥90,1781個5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ
PEM(旧ユーロテック)¥2,398~税込¥2,638~1パック(100本)5日以内出荷から6日以内出荷CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。材質軟鋼
接続キット
SENSIRION¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷このデバイスは流量計用の追加アクセサリで、Sensirion の環境センサをすばやく簡単に評価できます。独自の評価キットをカスタマイズできます。次に、測定する環境パラメータを選択し、それぞれの SEK 評価サンプルを注文します。最後に、SEK - Control Center ソフトウェアをダウンロードして、評価を開始しましょう。高い信頼性と長期安定性 15 年以上の実績を持つ、業界で実証済みのテクノロジー仕様●コード番号:201-2078アズワン品番65-7298-92
Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ
SENSIRION¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷仕様検出タイプ:デジタル流量計最小流量:-100 SLPM最大流量:250 SLPM電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:23.5 → 26 mm接続タイプ:JST B4B-ZR-SM4-TF最大圧力:1.07バール素材:金, ポリウレタン, PPSU, Si, Si3N4, ステンレススチール最低対象温度:10 ℃最高対象温度:+50動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+50℃シリーズ:SFM3200RoHS指令(10物質対応)対応
シルフィー 肘なし 背メッシュ ロー ブラックボディ ハンガー有 ランバー有 樹脂脚
オカムラ(岡村製作所)¥109,800税込¥120,7801脚28日以内出荷仕様ハンガー有,ランバー有,背メッシュ質量(kg)20.04寸法D631材質(脚)樹脂脚色(本体)ブラックボディ寸法H903寸法W515グリーン購入法適合肘掛けの有無肘なし
シルフィー 肘なし 背メッシュ ハイ ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 アルミ脚 ウレタンキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801脚28日以内出荷仕様ハンガー無,ランバー有,背メッシュ質量(kg)20.64材質(キャスター)ウレタンキャスター寸法D574材質(脚)アルミ脚色(本体)ブラックボディ寸法H954寸法W515グリーン購入法適合肘掛けの有無肘なし
シルフィー 肘なし 背メッシュ ハイ ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 アルミ脚
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801脚28日以内出荷仕様ハンガー無,ランバー有,背メッシュ質量(kg)20.64寸法D574材質(脚)アルミ脚色(本体)ブラックボディ寸法H954寸法W515グリーン購入法適合肘掛けの有無肘なし
シルフィー 肘なし 背メッシュ ハイ ブラックボディ ハンガー有 ランバー有 アルミ脚 ウレタンキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801脚28日以内出荷仕様ハンガー有,ランバー有,背メッシュ質量(kg)21.04材質(キャスター)ウレタンキャスター寸法D645材質(脚)アルミ脚色(本体)ブラックボディ寸法H973寸法W515グリーン購入法適合肘掛けの有無肘なし
シルフィー 固定肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ブラックボディ ハンガー付 ランバー付 アルミ脚
オカムラ(岡村製作所)¥169,800税込¥186,7801脚28日以内出荷仕様ハンガー付,ランバー付,背メッシュ質量(kg)24.04寸法D645材質(脚)アルミ脚色(本体)ブラックボディ寸法H1253寸法W642グリーン購入法適合肘掛けの有無固定肘
シルフィー 可動肘 背メッシュ ロー ブラックボディ ハンガー有 ランバー有 樹脂脚
オカムラ(岡村製作所)¥139,800税込¥153,7801脚28日以内出荷仕様ハンガー有,ランバー有,背メッシュ質量(kg)22.49寸法D631材質(脚)樹脂脚色(本体)ブラックボディ寸法H903寸法W648グリーン購入法適合肘掛けの有無可動肘
シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 樹脂脚 ウレタンキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801脚28日以内出荷仕様ハンガー無,ランバー有,背メッシュ質量(kg)22.39材質(キャスター)ウレタンキャスター寸法D574材質(脚)樹脂脚色(本体)ブラックボディ寸法H954寸法W648グリーン購入法適合肘掛けの有無可動肘
シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 アルミ脚 ウレタンキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥139,800税込¥153,7801脚28日以内出荷仕様ハンガー無,ランバー有,背メッシュ質量(kg)23.09材質(キャスター)ウレタンキャスター寸法D574材質(脚)アルミ脚色(本体)ブラックボディ寸法H954寸法W648グリーン購入法適合肘掛けの有無可動肘
シルフィー 可動肘 背メッシュ ハイ ハイチェア ブラックボディ ハンガー無 ランバー付 アルミ脚
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801脚28日以内出荷仕様ハンガー無,ランバー付,背メッシュ質量(kg)24.69寸法D574材質(脚)アルミ脚色(本体)ブラックボディ寸法H1245寸法W648グリーン購入法適合肘掛けの有無可動肘
シルフィー EXハイ固定ヘッド 固定肘 背メッシュ ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 アルミ脚 ウレタンキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801脚28日以内出荷仕様ハンガー無,ランバー有,背メッシュ質量(kg)22.23材質(キャスター)ウレタンキャスター機能固定ヘッド寸法D588材質(脚)アルミ脚色(本体)ブラックボディ寸法H1147寸法W642グリーン購入法適合背タイプハイバック肘掛けの有無固定肘
シルフィー EXハイ固定ヘッド 固定肘 背メッシュ ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 アルミ脚
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801脚28日以内出荷仕様ハンガー無,ランバー有,背メッシュ質量(kg)22.23機能固定ヘッド寸法D588材質(脚)アルミ脚色(本体)ブラックボディ寸法H1147寸法W642グリーン購入法適合背タイプハイバック肘掛けの有無固定肘
シルフィー EXハイ固定ヘッド 固定肘 背メッシュ ブラックボディ ハンガー有 ランバー有 アルミ脚 ウレタンキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥169,800税込¥186,7801脚28日以内出荷仕様ハンガー有,ランバー有,背メッシュ質量(kg)22.63材質(キャスター)ウレタンキャスター機能固定ヘッド寸法D658材質(脚)アルミ脚色(本体)ブラックボディ寸法H1147寸法W642グリーン購入法適合背タイプハイバック肘掛けの有無固定肘
シルフィー EXハイ固定ヘッド 可動肘 背メッシュ ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 樹脂脚 ウレタンキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801脚28日以内出荷仕様ハンガー無,ランバー有,背メッシュ質量(kg)22.58材質(キャスター)ウレタンキャスター機能固定ヘッド寸法D588材質(脚)樹脂脚色(本体)ブラックボディ寸法H1147寸法W648グリーン購入法適合背タイプハイバック肘掛けの有無可動肘
シルフィー EXハイ固定ヘッド 可動肘 背メッシュ ブラックボディ ハンガー無 ランバー有 樹脂脚
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801脚28日以内出荷仕様ハンガー無,ランバー有,背メッシュ質量(kg)22.58機能固定ヘッド寸法D588材質(脚)樹脂脚色(本体)ブラックボディ寸法H1147寸法W648グリーン購入法適合背タイプハイバック肘掛けの有無可動肘
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら