カテゴリ

  • 自動車純正部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)

「sfm32」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュー・エフモール マサル工業ニュー・エフモールマサル工業(32件のレビュー)
319税込351特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
ソフト脚キャップ 光ソフト脚キャップ
929税込1,022
1パック(4個)
10日以内出荷
テーブル、イスの移動時のキズ防止、防音にキャップ部が伸びるのでしっかりフィットクリアな色で部屋の雰囲気にあわせて使用できます床暖房がある場所での使用も可能です底面がフェルトになっているのでキズ防止、防音効果を発揮します底面のフェルト部分は厚く側面を覆っているので少し傾けて移動することができますキャップ部の材質は柔らかく丈夫なエラストマー樹脂です底面の内側はすべり止め構造となっており取り付けた足がはずれにくくなっています
材質エラストマー、フェルト
(81333)パネルCOMP.L.リヤーインサイド ホンダ(81333)パネルCOMP.L.リヤーインサイドホンダ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
(72189)パネルCOMP.R.リヤーインサイド ホンダ(72189)パネルCOMP.R.リヤーインサイドホンダ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
(71104)バルクヘッドCOMP.フロント ホンダ(71104)バルクヘッドCOMP.フロントホンダ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
Sensirion 流量計 SFM3200シリーズ SENSIRIONSensirion 流量計 SFM3200シリーズSENSIRION
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様検出タイプ:デジタル流量計最小流量:-100 SLPM最大流量:250 SLPM電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:23.5 → 26 mm接続タイプ:JST B4B-ZR-SM4-TF最大圧力:1.07バール素材:金, ポリウレタン, PPSU, Si, Si3N4, ステンレススチール最低対象温度:10 ℃最高対象温度:+50動作温度 Min:+10℃動作温度 Max:+50℃シリーズ:SFM3200RoHS指令(10物質対応)対応
スリワリフライス45径 岡崎精工スリワリフライス45径岡崎精工(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から5日以内出荷
高能率加工に最適 キー溝なし ノン・コーティング
用途小物の溝入れ外径D(Φmm)45穴径d(Φmm)15.875材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数90
サーフェイスミル BIG DAISHOWAサーフェイスミルBIG DAISHOWA
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用 SMC協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機用SMC
269,800税込296,780
1個
91日以内出荷
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ オムロン用 SMC協働ロボット用真空グリッパ オムロン用SMC
259,800税込285,780
1個
91日以内出荷
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品
協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用 SMC協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工用SMC
229,800税込252,780
1個
91日以内出荷
小形・軽量オールインワン真空グリッパ 真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用 SMC協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots用SMC
249,800税込274,780
1個
91日以内出荷
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品