カテゴリ
- 電気材料(50)
- 制御機器(13)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

スリワリフライス45径(90枚刃・OK-Cコート)
岡崎精工(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1枚当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 90枚刃タイプ。 キー溝なし。 OK-Cコート品となります。用途小物の溝入れ加工用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数90刃径(Φmm)45表面処理OK-C(TiAIN)コート穴径d(Φmm)15.875




ニュー・エフモール コンビ
マサル工業(7件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷から8日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥869税込¥9561袋(2個)7日以内出荷Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1727アズワン品番65-7614-88
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-1010-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1723アズワン品番65-7601-80
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 925個入
SAMTEC¥359,800税込¥395,7801セット(925個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(925個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-1010-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1722アズワン品番65-7618-89
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入
SAMTEC¥289,800税込¥318,7801セット(700個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1726アズワン品番65-7633-97
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入
SAMTEC¥239,800税込¥263,7801セット(700個)7日以内出荷Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 5 ピンあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリー仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:Tiger Eye●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-T2-S-D-P-TR●コード番号:227-1730アズワン品番65-7619-30
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥839税込¥9231個7日以内出荷Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2112アズワン品番65-7552-20
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥969税込¥1,0661袋(2個)7日以内出荷Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 8 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2093アズワン品番65-7552-36
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥949税込¥1,0441袋(2個)7日以内出荷Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2097アズワン品番65-7565-96
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。40 個のコンタクトを備え、ピンあたり 2.9 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9388アズワン品番65-7680-93
基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●極数:34●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2124アズワン品番65-7562-80
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 950個入
SAMTEC¥309,800税込¥340,7801セット(950個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(950個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2096アズワン品番65-7552-27
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 22個入
SAMTEC¥26,980税込¥29,6781セット(22個)7日以内出荷。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは、40 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2125アズワン品番65-7545-28
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2128アズワン品番65-7554-16
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 22個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(22個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9387アズワン品番65-7695-60
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 85個入
SAMTEC¥28,980税込¥31,8781セット(85個)7日以内出荷。Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。10 個のコンタクトを備え、ピンあたり 2.9 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション仕様●入数:1チューブ(85個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9371アズワン品番65-7682-53
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入
SAMTEC¥24,980税込¥27,4781セット(9個)7日以内出荷Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3254アズワン品番65-7644-41
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 104個入
SAMTEC¥36,980税込¥40,6781セット(104個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(104個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2091アズワン品番65-7551-89
基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 18個入
SAMTEC¥27,980税込¥30,7781セット(18個)7日以内出荷。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 50 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2127アズワン品番65-7553-96
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥839税込¥9231袋(2個)7日以内出荷Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2101アズワン品番65-7545-30
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 8 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2095アズワン品番65-7559-56
基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入
SAMTEC¥26,980税込¥29,6781セット(26個)7日以内出荷。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは、34 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(26個入り)●極数:34●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2123アズワン品番65-7565-53
基板接続用ソケット 36 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥769税込¥8461個7日以内出荷Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。36 のコンタクトを備え、ピンあたり 2.9 A の電流があ仕様●極数:36●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9384アズワン品番65-7686-31
基板接続用ソケット 36 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 25個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:36●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9381アズワン品番65-7691-65
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥879税込¥9671セット(2個)7日以内出荷Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。8 つのコンタクトを備え、ピンあたり 2.9 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9370アズワン品番65-7689-94
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 85個入
SAMTEC¥28,980税込¥31,8781セット(85個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(85個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2100アズワン品番65-7564-83
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入
SAMTEC¥25,980税込¥28,5781セット(9個)7日以内出荷Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3257アズワン品番65-7616-19
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(9個)7日以内出荷Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3259アズワン品番65-7623-52
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥689~税込¥758~1個7日以内出荷から8日以内出荷Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥559税込¥6151個7日以内出荷Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは、14 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2103アズワン品番65-7565-70
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥779税込¥8571個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2117アズワン品番65-7558-44
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥779税込¥8571個7日以内出荷仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2122アズワン品番65-7565-94
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(9個)7日以内出荷Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3255アズワン品番65-7606-17
基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入
SAMTEC¥26,980税込¥29,6781セット(15個)7日以内出荷。Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-130●コード番号:226-3252アズワン品番65-7604-99
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら