カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sfn-15」の検索結果

SFN型 ステンレス六角ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
パンチングパネル用ペンチフック
サカエ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。付属品抜け止めビス2本付適合機種パネル共用長さ(mm)50許容荷重(kg)2取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×53RoHS指令(10物質対応)対応
加湿器 スチームファン式加湿器 大型 上部給水 (木造和室25畳/プレハブ洋室42畳) タンク容量15L
YAMAZEN(山善)¥29,880税込¥32,8681台当日出荷オフィスや大きいお部屋に最適 大容量15Lの大型スチーム式加湿器。タンクに水を直接注げる上部給水型。◇運転モード3段階:L(弱)/M(中)/H(強)。◇加湿量:1500ml/h(強)、1000ml/h(中)、500ml/h(弱)。◇連続加湿時間:約10時間(強運転時)。◇適用床面積:木造和室~約25畳/プレハブ洋室~約42畳。◇水タンク容量:約15L。◇安全装置:温度ヒューズ、電流ヒューズ。◇マグネットプラグ採用。◇湿度設定:50%、60%、70%の3段階設定。◇切タイマー:1h/2h/4h。◇チャイルドロック搭載用途乾燥対策に。加湿機 スチーム加湿器 スチーム式加湿器 湿度センサー 事務所 学校 選挙質量(kg)7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200タンク容量(L)約15コード長さ(m)電源/約1.5安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ適合床面積木造和室~約25畳/プレハブ洋室~約42畳保証期間1年連続加湿時間(時間)約10(強運転時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×26.5×51加湿量(mL/h)1500(強)、1000(中)、500(弱)切タイマーあり(1/2/4時間)
セロテープ小巻1巻パック
ニチバン¥149税込¥1641個当日出荷セロテープ小巻カッターのつめ替用としてお使いください。用途・封筒などの封かんに。・工作用に。・包装作業に。・メモなどの仮止めに。・ポスター貼りに材質セロハン粘着剤天然ゴム系入数(個)1入繰り返し・詰め替え対応
SFN2型 ステンレス丸ニップル
オンダ製作所¥219税込¥2411個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFN5型 ステンレス丸片ニップル
オンダ製作所¥239税込¥2631個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)