加湿器 スチームファン式加湿器 大型 上部給水 (木造和室25畳/プレハブ洋室42畳) タンク容量15L
オフィスや大きいお部屋に最適 大容量15Lの大型スチーム式加湿器。タンクに水を直接注げる上部給水型。
◇運転モード3段階:L(弱)/M(中)/H(強)
◇加湿量:1500ml/h(強)、1000ml/h(中)、500ml/h(弱)
◇連続加湿時間:約10時間(強運転時)
◇適用床面積:木造和室~約25畳/プレハブ洋室~約42畳
◇水タンク容量:約15L
◇安全装置:温度ヒューズ、電流ヒューズ
◇マグネットプラグ採用
◇湿度設定:50%、60%、70%の3段階設定
◇切タイマー:1h/2h/4h
◇チャイルドロック搭載
- 用途
- 乾燥対策に。加湿機 スチーム加湿器 スチーム式加湿器 湿度センサー 事務所 学校 選挙
- 質量(kg)
- 4.1
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 1200
- タンク容量(L)
- 約15
- コード長さ(m)
- 電源/約1.5
- 安全装置
- 温度ヒューズ、電流ヒューズ
- 適合床面積
- 木造和室~約25畳/プレハブ洋室~約42畳
- 保証期間
- 1年
- 連続加湿時間(時間)
- 約10(強運転時)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 28×28.5×51
- 加湿量(mL/h)
- 1500(強)、1000(中)、500(弱)
- 切タイマー
- あり(1/2/4時間)
- 内容量
- 1台
加湿器 の新着商品
カテゴリ


































