カテゴリ
- 切削工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sfn-24」の検索結果

サクションフィルター
大生工業(4件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から12日以内出荷一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。用途一般作動油用に。ろ過材の種類ノッチワイヤ
SFN2型 ステンレス丸ニップル
オンダ製作所¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
セルフグリップ スリッター用チップ GSFN
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷セルフグリップスリッター用チップです。用途セルフグリップスリッター用。RoHS指令(10物質対応)対応
アールフック
サカエ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。付属品抜け止めビス2本付長さ(mm)110許容荷重(kg)2取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45RoHS指令(10物質対応)対応
座付球面 フランジナット
ニューストロング販売¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
C SGスリッター/チップ COAT
イスカル¥17,980税込¥19,7781セット(10個)翌々日出荷チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用材質コーティング
座付球面フランジナット
スーパーツール(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681組当日出荷球面タイプなので若干の角度に対応可能です。用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC30~40熱処理焼入