カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(124)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 電気材料(14)
  • 制御機器(11)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfp-3」の検索結果

関連キーワード
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFP型 ステンレスプラグ オンダ製作所

    SFP型 ステンレスプラグ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
    材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • #500SP フラットプレート オイレス工業

    #500SP フラットプレート

    オイレス工業
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • ドリルねじ皿 ステン MIYAGAWA

    ドリルねじ皿 ステン

    MIYAGAWA
    559税込615
    1セット(30本)ほか
    当日出荷
    頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
    用途座ぐりが施してある部材の締結に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
  • お供フラワーPPピック HEADS(ヘッズ)

    お供フラワーPPピック

    HEADS(ヘッズ)
    1,298税込1,428
    1パック(30枚)
    6日以内出荷
    材質PP寸法(幅W×高さH)(mm)40×200
  • 迎春フラワーピック HEADS(ヘッズ)

    迎春フラワーピック

    HEADS(ヘッズ)
    1,998税込2,198
    1パック(10本)
    6日以内出荷
    縁起物の熊手デザインの迎春フラワーピックです。ふんわりした色合いでとっても可愛い!オメデタイ!
    仕様組紐付材質紙、木(棒)全長(mm)500種類熊手寸法(幅W×高さH)(mm)122×155
  • 1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー SURE(石崎電機製作所)

    1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー

    SURE(石崎電機製作所)
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    1台で刻む、まぜる、おろすの3つの機能を兼ね備えたフードプロセッサーです。4枚刃で固い食材も簡単に調理できます。お料理の下ごしらえが格段に楽になる、便利な一台です。容器はガラスを採用、色移りやニオイ移りに強く油汚れも簡単に落とせます。
    付属品本体、おろし刃(粗/細)※裏表両面1枚、おろし刃軸1本、ヘラ1本、フタ1個材質本体:ABS、容器:ガラス、カッター刃:ステンレス質量(kg)1.5(電源コード含む)容量(g)容器:300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×160×237定格電源消費電力AC100V 50/60Hz電源コード(m)0.8定格時間(分)1 ※1分作動後は15分休止調理能力刻む(野菜カットをしてミックスベジタブルなど)、混ぜる(食パンをかく拌して美味しいパン粉に)、おろす(大根おろしなど)
  • 迎春フラワーピック HEADS(ヘッズ)

    迎春フラワーピック

    HEADS(ヘッズ)
    2,898税込3,188
    1パック(6本)
    6日以内出荷
    大きくてインパクトのある扇デザインの迎春フラワーピックです。ペイズリー柄でレトロモダンなお正月に。
    材質紙、木(棒)全長(mm)500
  • Direct Attach Cable SFP+ 3m エイム電子

    Direct Attach Cable SFP+ 3m

    エイム電子
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    Direct Attach Cable SFP+ 、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)3
  • Active Optical Cable SFP+ 3m エイム電子

    Active Optical Cable SFP+ 3m

    エイム電子
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    Active Optical Cable SFP+ 、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)3
  • LEDライティングバー用ライト パネル形  インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出 ELPA

    LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出

    ELPA
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出。別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気に。お部屋の間接照明に。室内の空間演出に
    用途別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気に。お部屋の間接照明に。室内の空間演出にエコロジー商品省エネ
  • Direct Attach Cable SFP28 3m エイム電子

    Direct Attach Cable SFP28 3m

    エイム電子
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    Direct Attach Cable SFP28 、Ciscoサードパーティ品
    長さ(m)3
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • Aruba Instant On 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    。Aruba Instant Onスイッチ用DACケーブル 。長さ:3m 。対応L2スイッチ:Aruba Instant On 1930、1960 各シリーズ
  • HPE X2A0 25G SFP28 3m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE X2A0 25G SFP28 3m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
  • BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 40km エイム電子

    BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 40km

    エイム電子
    369,800税込406,780
    1個
    7日以内出荷
    BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 、 Ciscoサードパーティ品
    距離(km)40
  • BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 60km エイム電子

    BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 60km

    エイム電子
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 、 Ciscoサードパーティ品
    距離(km)60
  • HPE Aruba 50G QSFP56 to SFP56 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 50G QSFP56 to SFP56 3m DAC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    DAC ケーブル。
    ケーブル長(m)3
  • HPE Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
  • BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 20km エイム電子

    BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 20km

    エイム電子
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 、 Ciscoサードパーティ品
    距離(km)20
  • HPE ANW 200G QDD-8SFP28 3m DAC HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW 200G QDD-8SFP28 3m DAC

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    389,800税込428,780
    1台
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)3
  • BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 40km エイム電子

    BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 40km

    エイム電子
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 、 Ciscoサードパーティ品
    距離(km)40
  • BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 40km エイム電子

    BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 40km

    エイム電子
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 、 Ciscoサードパーティ品
    距離(km)40
  • BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 20km エイム電子

    BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 20km

    エイム電子
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1490 、 Ciscoサードパーティ品
    距離(km)20
  • HPE Aruba 50G SFP56 to SFP56 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 50G SFP56 to SFP56 3m DAC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    50G SFP56 3m直接接続銅ケーブル (特定のArubaスイッチ用)。
    仕様特定のArubaスイッチ用ケーブル長(m)3ポートSFP56ケーブルタイプDACケーブル
  • BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 20km エイム電子

    BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 20km

    エイム電子
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 、 Ciscoサードパーティ品
    距離(km)20
  • BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 10km エイム電子

    BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 10km

    エイム電子
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    BiDi SFP+ 10GBASE-BXD Tx1330/Rx1270 、 Ciscoサードパーティ品
    距離(km)10
  • BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 60km エイム電子

    BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 60km

    エイム電子
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    BiDi SFP 1000BASE-BXU Tx1310/Rx1550 、 Ciscoサードパーティ品
    距離(km)60
  • HPE Aruba 24port 1GbE SFP v3 zl2 Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 24port 1GbE SFP v3 zl2 Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    569,800税込626,780
    1台
    8日以内出荷
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • HPE Aruba 25G SFP28 to SFP28 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 25G SFP28 to SFP28 3m DAC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    46,980税込51,678
    1台
    8日以内出荷
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X10 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X10

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X30 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X30

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • HPE X240 25G SFP28 to SFP28 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE X240 25G SFP28 to SFP28 3m DAC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
  • HPE Aruba 12port PoE+ / 12port 1GbE SFP v3 zl2 Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 12port PoE+ / 12port 1GbE SFP v3 zl2 Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    569,800税込626,780
    1台
    8日以内出荷
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X15 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X15

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X5 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X5

    コガネイ
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X40 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X40

    コガネイ
    50,980税込56,078
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X25 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X25

    コガネイ
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X20 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X20

    コガネイ
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
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
"sfp-3" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷