カテゴリ
- パソコン/周辺機器(115)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 制御機器(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(25)
- NETGEAR(18)
- コガネイ(17)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- ATEN(10)
- NEC(8)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- プラネックスコミュニケーションズ(5)
- エレコム(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アライドテレシス(3)
- HEADS(ヘッズ)(3)
- 光興業(2)
- レニショー(2)
- QNAP(2)
- BLACK BOX(2)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
- FXC(2)
- WatchGuard(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sfp-3」の検索結果

SFP型 ステンレスプラグ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。材質SUS304(SCS13A)形状プラグ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
#500SP フラットプレート
オイレス工業¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から35日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ドリルねじ皿 ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(30本)ほか当日出荷頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。用途座ぐりが施してある部材の締結に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状皿適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
迎春フラワーピック
HEADS(ヘッズ)¥1,998税込¥2,1981パック(10本)6日以内出荷縁起物の熊手デザインの迎春フラワーピックです。ふんわりした色合いでとっても可愛い!オメデタイ!仕様組紐付材質紙、木(棒)全長(mm)500種類熊手寸法(幅W×高さH)(mm)122×155
1台3役!下ごしらえが楽になるフードプロセッサー
SURE(石崎電機製作所)¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷1台で刻む、まぜる、おろすの3つの機能を兼ね備えたフードプロセッサーです。4枚刃で固い食材も簡単に調理できます。お料理の下ごしらえが格段に楽になる、便利な一台です。容器はガラスを採用、色移りやニオイ移りに強く油汚れも簡単に落とせます。付属品本体、おろし刃(粗/細)※裏表両面1枚、おろし刃軸1本、ヘラ1本、フタ1個材質本体:ABS、容器:ガラス、カッター刃:ステンレス質量(kg)1.5(電源コード含む)容量(g)容器:300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×160×237定格電源消費電力AC100V 50/60Hz電源コード(m)0.8定格時間(分)1 ※1分作動後は15分休止調理能力刻む(野菜カットをしてミックスベジタブルなど)、混ぜる(食パンをかく拌して美味しいパン粉に)、おろす(大根おろしなど)
迎春フラワーピック
HEADS(ヘッズ)¥2,898税込¥3,1881パック(6本)6日以内出荷大きくてインパクトのある扇デザインの迎春フラワーピックです。ペイズリー柄でレトロモダンなお正月に。材質紙、木(棒)全長(mm)500
LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出
ELPA¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷LEDライティングバー用ライト パネル形 インテリア照明 アクセント照明 間接照明 室内の空間演出。別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気に。お部屋の間接照明に。室内の空間演出に用途別売りのライティングバーに簡単に取り付けることができます。パネルライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気に。お部屋の間接照明に。室内の空間演出にエコロジー商品省エネ
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
Aruba Instant On 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷。Aruba Instant Onスイッチ用DACケーブル 。長さ:3m 。対応L2スイッチ:Aruba Instant On 1930、1960 各シリーズ
HPE Aruba 50G QSFP56 to SFP56 3m DAC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷DAC ケーブル。ケーブル長(m)3
HPE Aruba 50G SFP56 to SFP56 3m DAC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷50G SFP56 3m直接接続銅ケーブル (特定のArubaスイッチ用)。仕様特定のArubaスイッチ用ケーブル長(m)3ポートSFP56ケーブルタイプDACケーブル
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X25
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
SFP+銅線ケーブル(3m)
NEC¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷SFP+銅線ケーブル(3m)色黒ケーブル長(m)3コネクタ形状SFP+オス - SFP+オス使用場所屋内ファイバータイプ銅線変換タイプオス - オス
Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥459,800税込¥505,7801個5日以内出荷さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE。
Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥93,980税込¥103,3781台8日以内出荷
Mellanox MCX631432AS-ADAI Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥183,900税込¥202,2901個5日以内出荷PCI Express Gen4 x8、OCP アダプター。