カテゴリ
- 機構部品(3)
- 制御機器(2)
- オフィス家具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sfr18」の検索結果

ER・FR・SFR エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個当日出荷FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
フレックスラチェットレンチ
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼首振りありギア数72山(送り角度5度)
スペースフィットラック
アイリスオーヤマ¥9,998~税込¥10,998~1台翌日出荷シンプルなデザインで、使用場所を選ばないスペースフィットラックです。お部屋の雰囲気に合わせて2色(オフホワイト・ウォールナット)からお選びいただけます。棚板は高さが自由に変えられる可動棚タイプで、カムロックを採用しているので棚板がズレにくいです。材質プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード