「sfs torx」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘクスローブドライバー ANEX

    ヘクスローブドライバー

    ANEX(26件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
    種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • T20x100mm [TORX]ドライバー エスコ

    T20x100mm [TORX]ドライバー

    エスコ(1件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683SK-20種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクスレンチ イマオコーポレーション

    トルクスレンチ

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    フラッグ型のトルクスレンチ〈T9〉で、指先で操作するタイプです。
    質量(g)5材質(グリップ)ABS樹脂材質(レンチ)スチール色(グリップ)オレンジ熱処理(レンチ)焼入焼戻
  • Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。
    軸長(mm)100
  • パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセル

    パワーグリップトルクスドライバー 5400TX

    ベッセル(38件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
    種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクス ドライバー BONDHUS

    トルクス ドライバー

    BONDHUS(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • T 8x 75mm [TORX]ドライバー エスコ

    T 8x 75mm [TORX]ドライバー

    エスコ(2件のレビュー)
    425税込468
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683SK-8種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 8本組 [TORX]ドライバー エスコ

    8本組 [TORX]ドライバー

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683SKセット内容サイズ:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    859税込945
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
    全長(mm)126質量(g)31軸長(mm)100先端形状ヘックスローブハンドル長さ(mm)80
  • マイクロヘックスローブレンチ セット モノタロウ

    マイクロヘックスローブレンチ セット

    モノタロウ(45件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(11本組)
    当日出荷
    極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
    用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • T10x100mm [TORX]ドライバー エスコ

    T10x100mm [TORX]ドライバー

    エスコ
    485税込534
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683SK-10種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • T15x100mm [TORX]ドライバー エスコ

    T15x100mm [TORX]ドライバー

    エスコ(1件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683SK-15種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 部品 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    部品

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    119税込131
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)

    三木プーリ
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
  • フラッグ型 TXレンチ エイト

    フラッグ型 TXレンチ

    エイト(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。 ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。 ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。
    用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)先端形状ヘックスローブ
  • T15x100mm [Torx]T型レンチ エスコ

    T15x100mm [Torx]T型レンチ

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573AT-15形状T型先端形状トルクス
  • サーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・下穴品) SFS-06S 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFS-S(シングルエレメント・下穴品) SFS-06S

    三木プーリ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
    サイズSFS-06Sタイプシングルエレメント形式SFS-S寸法L(mm)56寸法S(mm)6寸法D(mm)40寸法LF(mm)25締結タイプ下穴品軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】7【最大】25【最小】8