カテゴリ

  • メカニカル部品(72)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
  • 制御機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全保護具(2)
  • バイク部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfs2」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ) オンダ製作所

    SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ステンレスフード SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスフード SUS304

    ケイ・ジー・ワイ工業(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
    材質SUS304仕上BA
  • SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ) オンダ製作所

    SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ)

    オンダ製作所
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • Flairスコップ 太 千吉

    Flairスコップ 太

    千吉
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で、サビに強いです。サビに強く、メンテナンスが容易なステンレスヘッドです。保管時に便利なレザーストラップ付きです。振動研磨を行い、光沢を抑えた艶消し仕上げにしています。
    用途土すくい、除草作業。仕様レザーストラップ付材質刃部;ステンレス,柄;アッシュウッド全長(mm)約295タイプ
  • ゴム製セーフティーストラップ トップ工業

    ゴム製セーフティーストラップ

    トップ工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ
    用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に質量(g)12耐荷重(kg)1コード径(Φmm)4
  • 防災面 ヘルメット用 SK11

    防災面 ヘルメット用

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ヘルメット取付用の防災面です。 ヘルメットを着用しての作業時に、飛散物などから顔を守る為の防災面です。 装着時にシールドの上げ下げが自在に行えます。 別売りのスペアシールド各種に用途に合わせて交換が可能です。
    用途研磨加工、石材加工、製材加工、草刈り作業。形状防災面寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×210×200シールドクリアタイプ材質(面体)ABS材質(シールド)ポリカーボネイト
  • 316 サニタリーボールバルブ コンサス

    316 サニタリーボールバルブ

    コンサス
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 キャビティーシートを採用しており、弁内部の液溜りが極少です。
    仕様禁油可材質(本体)ステンレス316接続形状ヘルールバルブ種類ボールバルブ
  • F型クランプ SK11

    F型クランプ

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。
    用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄最大口開き(mm)200フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)120
  • オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ

    ノーブランド
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150取付穴数2許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • フラワースタンド2段 ベンチ型フラワースタンド 住まいスタイル

    フラワースタンド2段 ベンチ型フラワースタンド

    住まいスタイル
    5,298税込5,828
    1台
    3日以内出荷
    小さなプランターたちも、スタンドに飾れば。 ひときわ目を惹くお庭の主役に。 。 植木鉢が地面にいくつも広がって、なんだか。 片付かない・・・。 それなら、天然木のナチュラルな表情が緑になじむ。 フラワースタンドを。 お庭やベランダに高低差がうまれ、オシャレな。 空間が楽しめます。 。 存在感のあるベンチ風スタンドは、。 オブジェとしても魅力的。 お庭のディスプレイや、ウエルカムボードを。 置いてもいいですね。 。 幅80cmと小型なので、マンションのベランダなど、。 せまい空間にも無理なく設置できます。 。 プランターはもちろん、ガーデニング雑貨や。 動物の置物、虫かごなど・・・。 お気に入りのものを並べれば、見ているだけで。 時の経つのを忘れそう。。プランタースタンド 木製 80cm 二段 ベンチ。
    用途木製プランタースタンド:飾り棚 フラワースタンド 脚付き 二段 階段 フラワースタンド 植木鉢 幅80 カントリー ガーデニング材質天然木杉材質量(kg)3タイプ2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1段時/約800×230×約310、2段時/約800×400×約355仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
  • アームロックカップリング DSF ヘルール×アームロックカプラー ステンレス コンサス

    アームロックカップリング DSF ヘルール×アームロックカプラー ステンレス

    コンサス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316材質(ガスケット)NBR
  • アームロックカップリング ASF ヘルール×アームロックアダプター ステンレス コンサス

    アームロックカップリング ASF ヘルール×アームロックアダプター ステンレス

    コンサス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
  • シリコン 型 三信化工

    シリコン 型

    三信化工
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    材質シリコンゴム製電子レンジ×食器洗浄機
  • 基板実装型 高速応答 汎用リレー SFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 高速応答 汎用リレー SFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
  • フレームスライダー 左右SET TRICK STAR

    フレームスライダー 左右SET

    TRICK STAR
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    転倒時の衝撃を車体を滑らせることでやわらげ、ダメージを最小限にする為に装着します。
    ブラック
  • SFSシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    SFSシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    849税込934
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • SDIフレームシンクロナイザ イメージニクス

    SDIフレームシンクロナイザ

    イメージニクス
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI用フレームシンクロナイザ低価格ながら高品位・高性能なSDI用フレームシンクロナイザ。 位相調整、簡易PI変換機能、補助パケット通過、疑似シームレス機能など多くの機能を有しています。
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1箱(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
  • M12 防水コネクターケーブル 日合通信電線

    M12 防水コネクターケーブル

    日合通信電線
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    定格電圧DC 250V定格電圧(V)300定格電流(A)4材質(絶縁体)耐熱PVC保護等級IP67/IP68耐熱温度(℃)105接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下挿抜耐久100回以上使用温度【固定】-15~70℃【可動】0~70℃絶縁抵抗100MΩ以上断面積(mm2)0.5材質(導体)裸軟銅線
  • 【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • SFS20 シリーズ コーセル

    SFS20 シリーズ

    コーセル
    2,798税込3,078
    1個
    33日以内出荷
    形状オンボードシリーズSF端子形状SMD(鉛フリ-)入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)20出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SFSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SFSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    33日以内出荷
    形状オンボードシリーズSF入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
  • 液晶保護フィルム EIZO FORIS FS2434 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム EIZO FORIS FS2434 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,198税込5,718
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種EIZO FORIS FS2434取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • ファインガードプロ E19 原田産業

    ファインガードプロ E19

    原田産業
    1,398税込1,538
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特殊生地構造によりバリア性だけでなく、着心地にも優れています。高性能且つ快適性を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止)
    用途高性能且つ快適性を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SFS(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム(3)スパンボンドテープ:PET
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    17,830税込19,613
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-JHSCBL**M-H相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-JHSCBL**M-H相当品>

    ダイヤトレンド
    10,230税込11,253
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    18,480税込20,328
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS301,HC-SFS352,HC-SFS353,HC-LFS202,HC-UFS202性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • Samtec 引抜工具 S2SX, SFSX, T2SX, TFSXシリーズ SAMTEC

    Samtec 引抜工具 S2SX, SFSX, T2SX, TFSXシリーズ

    SAMTEC
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:S2SX, SFSX, T2SX, TFSXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    13,340税込14,674
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • SilverStone HDD増設ベイ シングル5.25 デバイスベイから4つのU.2 (SFF-8639) SSDへのアダプタケージ SST-FS204-US SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HDD増設ベイ シングル5.25 デバイスベイから4つのU.2 (SFF-8639) SSDへのアダプタケージ SST-FS204-US

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    65,980税込72,578
    1台
    7日以内出荷
    4つの2.5” U.2 (SFF-8639) SSDを1つの5.25”デバイスベイに装着。4つのSlimSAS 4i (SFF-8654) インタフェースを備えたバックプレーン装備、PCIe 3.0/4.0 x4対応で、転送速度32Gbps/64Gbpsが実現可能。高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。セキュリティを強化する個々の金属製キー装備。ホットスワップ機能対応。個々のLEDインジケーターでドライブ動作状態を表示。2つの40mmファン装備で十分なドライブ冷却性能。最大厚15mmの2.5”ドライブが装着可能
    仕様●LEDインジケーター:LEDインジケータ●ドライブサポート:2.5” NVMe U.2 (SFF-8639) SSD x 4●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●主なインターフェース:4 ポート SlimSAS 4i (SFF-8654)●製品型番:SST-FS204-US●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 1●鍵の數:2●電源コネクター:SATA 15 ピン x 2その他※ホットスワップ機能対応、ただしマザーボードとインタフェースカード互換性に依存。※トライモードHBA/RAIDアダプタカードには未対応。※マザーボードまたは拡張カードは、PCIeバイフォーメーションをサポートする必要があり、PCIe x16/x8スロットを4×4または4×2構成に分割できるようになります。材質スチール製ボディー、ステンレス製トレイRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)チャネルあたり最大 32Gbps (ハードディスクの伝送速度によって)冷却システム40mm ファン x 2
  • 三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><固定><MR-JHSCBL**M-L相当品> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><固定><MR-JHSCBL**M-L相当品>

    ダイヤトレンド
    9,900税込10,890
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    13,080税込14,388
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS52,HC-SFS53,HC-LFS52,HC-UFS72性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品)

    CKD
    19,113税込21,024
    1台
    15日以内出荷
    メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(樹脂タイプ)です。
    用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】透明ポリアミド、ポリプロピレン、ウレタン樹脂本体SFS10-接続口径-FP2構成エレメント1個、Oリング2個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品) CKD

    食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品)

    CKD
    48,075税込52,883
    1台
    15日以内出荷
    メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(ステンレスタイプ)です。
    用途メンテナンス用に種別部品材質【エレメントハウジング】ステンレス、ポリプロピレン、ウレタン樹脂本体SFS10-接続口径-M-FP2構成エレメント1個、Oリング2個使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    21,880税込24,068
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    21,450税込23,595
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS2024,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    17,430税込19,173
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS2024,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル