カテゴリ
- メカニカル部品(182)
- FA担当者のオススメ新商品(71)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 制御機器(12)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全保護具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ナブテスコサービス(110)
- ダイヤトレンド(71)
- SMC(8)
- CKD(5)
- コーセル(4)
- コンサス(4)
- サンドビック(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 日本ファイリング(2)
- オンダ製作所(2)
- スーパー工業(2)
- SK11(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- トップ工業(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ノーブランド(1)
- 原田産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sfs2」の検索結果

SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)
オンダ製作所(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレスフード SUS304
ケイ・ジー・ワイ工業(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。材質SUS304仕上BA
SFS型 ステンレスソケット(テーパねじ)
オンダ製作所¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
Flairスコップ 太
千吉¥999税込¥1,0991本当日出荷ステンレス製で、サビに強いです。サビに強く、メンテナンスが容易なステンレスヘッドです。保管時に便利なレザーストラップ付きです。振動研磨を行い、光沢を抑えた艶消し仕上げにしています。用途土すくい、除草作業。仕様レザーストラップ付材質刃部;ステンレス,柄;アッシュウッド全長(mm)約295タイプ太
ゴム製セーフティーストラップ
トップ工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に質量(g)12耐荷重(kg)1コード径(Φmm)4
防災面 ヘルメット用
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ヘルメット取付用の防災面です。 ヘルメットを着用しての作業時に、飛散物などから顔を守る為の防災面です。 装着時にシールドの上げ下げが自在に行えます。 別売りのスペアシールド各種に用途に合わせて交換が可能です。用途研磨加工、石材加工、製材加工、草刈り作業。形状防災面寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×210×200シールドクリアタイプ材質(面体)ABS材質(シールド)ポリカーボネイト
316 サニタリーボールバルブ
コンサス¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 キャビティーシートを採用しており、弁内部の液溜りが極少です。仕様禁油可材質(本体)ステンレス316接続形状ヘルールバルブ種類ボールバルブ
F型クランプ
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄最大口開き(mm)200フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)120
電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-FS-2
LAMP(スガツネ工業)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷用途1台または2台同時昇降運転専用品名フットスイッチ対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ
ノーブランド¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150取付穴数2許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
フラワースタンド2段 ベンチ型フラワースタンド
住まいスタイル¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷小さなプランターたちも、スタンドに飾れば。 ひときわ目を惹くお庭の主役に。 。 植木鉢が地面にいくつも広がって、なんだか。 片付かない・・・。 それなら、天然木のナチュラルな表情が緑になじむ。 フラワースタンドを。 お庭やベランダに高低差がうまれ、オシャレな。 空間が楽しめます。 。 存在感のあるベンチ風スタンドは、。 オブジェとしても魅力的。 お庭のディスプレイや、ウエルカムボードを。 置いてもいいですね。 。 幅80cmと小型なので、マンションのベランダなど、。 せまい空間にも無理なく設置できます。 。 プランターはもちろん、ガーデニング雑貨や。 動物の置物、虫かごなど・・・。 お気に入りのものを並べれば、見ているだけで。 時の経つのを忘れそう。。プランタースタンド 木製 80cm 二段 ベンチ。用途木製プランタースタンド:飾り棚 フラワースタンド 脚付き 二段 階段 フラワースタンド 植木鉢 幅80 カントリー ガーデニング材質天然木杉材質量(kg)3タイプ2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1段時/約800×230×約310、2段時/約800×400×約355仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
アームロックカップリング DSF ヘルール×アームロックカプラー ステンレス
コンサス¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316材質(ガスケット)NBR
アームロックカップリング ASF ヘルール×アームロックアダプター ステンレス
コンサス¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
SUS 316 CQ-ASF ヘルール×アームロックアダプター ASFシリーズ
コンサス¥20,097~税込¥22,107~1個当日出荷から8日以内出荷ヘルール継手からアームロック継手へと変換する継手。、より耐蝕性の強いSUS316L製の製作も承ります。、サニタリーからアームロックへのアダプターに適しています。仕様●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルール×ヘルール●継手材質:SUS316
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
スライダーラック
TRUSCO¥359,800~税込¥395,780~1台ほか8日以内出荷保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本材質スチールストローク(mm)800タイプ単体型奥行(mm)1550間口(mm)1458寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160色(本体)ネオグレー均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)4000棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900段調整ピッチ(mm)50
SDIフレームシンクロナイザ
イメージニクス¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI用フレームシンクロナイザ低価格ながら高品位・高性能なSDI用フレームシンクロナイザ。 位相調整、簡易PI変換機能、補助パケット通過、疑似シームレス機能など多くの機能を有しています。
PanasonicSFS2-DC24V
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801セット(50個)7日以内出荷仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造RoHS指令(10物質対応)対応
スライダーラック
TRUSCO¥329,800~税込¥362,780~1台8日以内出荷保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本材質スチールストローク(mm)800タイプ連結型寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160色(本体)ネオグレー均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)4000棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900段調整ピッチ(mm)50
ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ
スーパー工業¥753,438税込¥828,7821台10日以内出荷豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。簡単に施工できます。幅(mm)420接続口径(吸)3/4(吐)3/8高さ(mm)780タイプ50/60Hz奥行(mm)605周波数(Hz)50/60電源(V)三相200起動形式インバータ圧力(MPa[kgf/cm2])6.9(70)水タンク容量(L)10電源コード5m
Panasonic リレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷から8日以内出荷仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造高さ(mm)24取付方式基板実装極数4接点構成DPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125コイル抵抗(kΩ)1.6
M12 防水コネクターケーブル
日合通信電線¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷から4日以内出荷定格電圧DC 250V定格電圧(V)300定格電流(A)4材質(絶縁体)耐熱PVC保護等級IP67/IP68耐熱温度(℃)105接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下挿抜耐久100回以上使用温度【固定】-15~70℃【可動】0~70℃絶縁抵抗100MΩ以上断面積(mm2)0.5材質(導体)裸軟銅線
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSFS~)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSFS25
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSFS20
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSFS20)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥619税込¥6811個18日以内出荷・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・おねじタイプのセブンロブノブ「KSM」「KSMS」「KSM-PF」があります。
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSFS25)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSFS25
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個18日以内出荷・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・耐久性にすぐれたフェノール樹脂。 ・ねじ部は耐久性にすぐれたステンレス製。
ドライ型ミスト発生装置(システムユニット型)
スーパー工業¥699,000税込¥768,9001台31日以内出荷広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。 インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。 高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。 簡単に施工できます。 水道直結仕様です。 豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。幅(mm)605高さ(mm)780タイプ50/60Hz奥行(mm)420電源コード(m)5水タンク容量(L)10