カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 研磨材(1)

「sfs3-25」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) オンダ製作所

    SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ)

    オンダ製作所
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 316L サニタリーバタフライバルブ コンサス

    316L サニタリーバタフライバルブ

    コンサス
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
    仕様禁油可材質(本体)ステンレス316L接続形状ヘルールバルブ種類バタフライバルブ
  • 粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション

    粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】

    ギガ・セレクション
    13,980税込15,378
    1袋(5本)
    100日以内出荷
    ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
    用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。