カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
「sfs3-25」の検索結果

SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ)
オンダ製作所¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
316L サニタリーバタフライバルブ
コンサス¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から6日以内出荷構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。仕様禁油可材質(本体)ステンレス316L接続形状ヘルールバルブ種類バタフライバルブ