カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 厨房用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)

「sft-22」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFT2型 ステンレスチーズ オンダ製作所

    SFT2型 ステンレスチーズ

    オンダ製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルトクリップ付) 未来工業

    吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルトクリップ付)

    未来工業
    2,298税込2,528
    1箱(10本)
    翌日出荷
    ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。
    適合サヤフレキ2用
  • 耐圧防爆フィッチング 泰和電器

    耐圧防爆フィッチング

    泰和電器
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
  • ユニフレックス ノンスティックモルド TKG

    ユニフレックス ノンスティックモルド

    TKG
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    シリコマート ユニフレックスノンスティックモルド・-60℃から230℃まで対応できます。オーブン、電子レンジ、 冷凍庫に至るまで安全に使用できます。食器洗浄機対応で、洗浄も簡単です。セーフティリングと呼ばれる特殊なリングが型くずれを防 ぎます。 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃
    材質シリコン品名・タイプパウンドケーキ型
  • ユニフレックス ノンスティックモルド マルグリット マルテラート

    ユニフレックス ノンスティックモルド マルグリット

    マルテラート(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
    材質シリコン品名・タイプフレキシブルモルド・天板型直径×高さ(mm)220×45TKG品番9-1099-0601TKG品番(2017)6-0977-0601
  • 吊りボルト用サヤ管クリップ(ボトルクリップ付)ダブルタイプ 未来工業

    吊りボルト用サヤ管クリップ(ボトルクリップ付)ダブルタイプ

    未来工業
    3,698税込4,068
    1箱(10本)
    翌日出荷
    ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。
    適合サヤフレキ2用
  • ユニフレックス ノンスティックモルド サバラン マルテラート

    ユニフレックス ノンスティックモルド サバラン

    マルテラート
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
    材質シリコン品名・タイプサバラン型直径×高さ(mm)240×60TKG品番9-1099-0801TKG品番(2017)6-0977-0801
  • スモールドレッサー NTカッター

    スモールドレッサー

    NTカッター(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    手軽な小型ヤスリ。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
    材質金属(SUS430)タイプ平面用刃長(mm)75適合材アルミ、真鍮など
  • シーリングフィッチィング azbil(旧:山武)

    シーリングフィッチィング

    azbil(旧:山武)
    8,998税込9,898
    1個
    22日以内出荷
  • (MR22)PULLEY+SFT ミツビシ

    (MR22)PULLEY+SFT

    ミツビシ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT

    OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
    用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
  • スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ A-SFT

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 ロングシャンク (メートルねじ用) EX-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
  • スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-SFT

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用ホモ処理のスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M
  • スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○精度表記STD
  • スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (左ねじ) (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT

    OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 ホモ処理 ロングシャンク EX-LT-H-SFT

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用ホモ処理のスパイラルタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ロースパイラル LW-SFT

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    弱ねじれ溝により、切りくずを細かく切断しながら後方に排出するので安定したねじ立てができます。また耐チッピング性にも優れています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFT

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    横形加工機での大径ねじ加工に最適です。ロースパイラル(15°)形状で切りくずを分断します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD突き出しセンタ有無
  • スパイラルタップ 油穴付き OIL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 油穴付き OIL-SFT

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    止り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ 大径立形加工機用 VXL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 大径立形加工機用 VXL-SFT

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    立形加工機での大径ねじ加工に最適です。ハイスパイラル(35°、45°)形状で、連続した切りくずをスムーズに排出します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD突き出しセンタ有無