カテゴリ
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防犯用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sft-n005」の検索結果

セフター SUS304
イワブチ(75件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。材質SUS304
ステンレスバンド
イワブチ¥1,898税込¥2,0881箱(10個)3日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。Φ50以上でご使用下さい。1タイプ、2タイプはΦ140以上でご使用下さい。
ステンレスバンド用セフター
東京富士商会¥1,398税込¥1,5381箱(5本)3日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、軽量機器、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。
LEDセンサーライト
OPTEX(オプテックス)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から8日以内出荷通用口に最適なコンパクトボディ1灯/2灯タイプ。 「雨に強く」「もっと明るく」を実現。 直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。 設置場所・用途にあわせて選べる「8タイプ」 昼光色 LA-13・LA-24シリーズ 青みがかかった白色で、視界全体がよりはっきりと見えます。事業所の通用口や駐車場に設置することで、段差でのつまずきや車両との接触事故を予防できます。 電球色 LA-12・LA-23シリーズ 電球のような赤みがかかった色で、あたたかみが感じられます。住宅の玄関に設置することで、帰宅した時に安心感を与え居心地の良さを演出します。 大雨に強い、ワンランク上の防水性IP45 直接雨がかかる屋外での使用を想定し、あらゆる方向からの噴流水にも影響を受けない高い防水性能を備えています(IP45)。 明るさ70%UPの1500lm 約2.5台分の駐車スペースをカバーする検知エリア用途壁面取り付け、ポール取り付け、天井取り付け、角柱取り付け付属品防水スポンジ、マスキングカバー、取扱説明書適合別売オプション:LC-SB01、SFT-N005取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~+40(結露無きこと)コード長さ(m)約3(電源プラグ付き)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋外モード動作テストモード/常時点灯モード点灯開始照度(Lux)約5~50または∞ボリュームにより可変RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP45(防噴流形)点灯時間オフディレイタイマ:約5秒 ~ 10分 ボリュームにより可変
ソーラー式LEDセンサーライト
OPTEX(オプテックス)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷日照時間が短い時期や環境でも暗がりの危険を低減し続け、 段差でのつまずきや車両との接触事故などを効果的に予防します。 バッテリー容量約2倍で小型ながら長時間点灯 設置環境に合わせて点灯動作が選べる 足元まで明るく照らす300lm 風雨や潮風に対応する耐久性 軽量で設置がかんたん 設置場所を選ばないコンパクトサイズ 既設のポールや壁面、天井に後付け可能 分離設置で日照確保、しっかり充電 寒冷地での使用に対応 バッテリーの残量を表示灯でお知らせ用途通用口、駐輪場、備蓄倉庫付属品人感センサー用検知エリアマスキングカバー×2、ポール取付ブッシュ×2、固定ネジ目隠し用ゴム×1、取扱説明書(保証書付き)×1仕様耐塩仕様(重塩害地は不可)適合別売オプション:SFT-N005材質ポリカーボネート質量(kg)約1.3(照明ユニット約0.6、ソーラーユニット約0.7)タイプソーラー式LEDセンサーライト取付高(mm)1800~3000使用温度範囲(℃)(点灯時) ー20~+45(結露および氷結なきこと)、(充電時) 0~+45(結露および氷結なきこと)電源専用ソーラーユニット(3Wソーラーパネル、7.2V 2750mAh リチウムイオン電池)動作方式LEDライト:(1)検知時100%、(2)検知時60%、(3)検知時100%フラッシング、(40%(充電モード)センサー昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)保護等級IP55光源LED(白色)色温度(K)(CCT)約4000接続ケーブル防水コネクタ付接続(PVC) トータル5m保存温度範囲(℃)-25~+35(3か月以上の保管はおやめください)検知方式パッシブインフラレッド方式動作表示灯昼間待機時:5秒毎に点灯・昼間検知時:2秒間高速点滅・夜間待機時:5秒毎に点灯・夜間検知時:2秒点灯・充電モード時:待機時点滅の際にバッテリー残量が70%以上で 5秒に1回点滅、70~40% 10秒に1回点滅、40~10% 20秒に1回点滅、10%未満で 30秒に1回点滅設置場所屋外:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、天井、壁面、角柱バッテリー容量(mAh)2750使用環境湿度(%)35~85RHライト角度調整(°)上方向135、下方向45RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)点灯時間(1)5秒、(2)10秒、(3)20秒センサー感知範囲左右45°、下方向30°、上方向120°可変定格光束(Lm)300(白熱灯30W形相当)検知エリア水平角度:120°照射角度(°)85/サークル
ブルースリングソフト 赤 SFT3シリーズ
テザック¥11,980~税込¥13,178~1本8日以内出荷もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。色赤
ブルースリングソフト 灰 SFT3シリーズ
テザック¥16,980税込¥18,6781本8日以内出荷もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。
ブルースリングソフト 紺 SFT3シリーズ
テザック¥67,980税込¥74,7781本8日以内出荷もっと柔らかくとの要望にお応えして生まれた優れた作業性を発揮するスリングです。、ベルトスリングよりも柔らかく、しなやかでつり荷にジャストフィット。傷、荷滑りもおきにくくなっています。