カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sfu3」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFU3型 ステンレスユニオン オーリング式 オンダ製作所SFU3型 ステンレスユニオン オーリング式オンダ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。油、蒸気、エアーに最適なオーリング(FKM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。
材質SUS304(SCS13A)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-15~100(冷温氏・不凍液)、-15~175(油)、~150(蒸気)、~100(エアー)使用流体冷温水・不凍液・油・蒸気・エアー最高許容圧力(MPa)1.75(エアーは1.0)
SFU型 ステンレスユニオン オンダ製作所SFU型 ステンレスユニオンオンダ製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。
材質SUS304(SCS13A)形状ユニオン使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
正負圧用ユニオンフィルター PISCO(ピスコ)正負圧用ユニオンフィルターPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
正負圧用ユニオンフィルター PISCO(ピスコ)正負圧用ユニオンフィルターPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PFAストレート・ユニオン(Fロックシール) SFU-3/4 フロンケミカルPFAストレート・ユニオン(Fロックシール) SFU-3/4フロンケミカル
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
I型チューブ接続ジョイントです。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0210形状ストレートユニオン質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/4アズワン品番61-3534-41
PFAストレート・ユニオン コクゴPFAストレート・ユニオンコクゴ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
C SGスリッター/チップ 超硬 イスカルC SGスリッター/チップ 超硬イスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌々日出荷
チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ
用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用材質超硬トラスコ品番518-1992寸法W(mm)3.02寸法R(mm)1.50
PFAストレート・ユニオン(Fロックシール) SFU-3/8 フロンケミカルPFAストレート・ユニオン(Fロックシール) SFU-3/8フロンケミカル
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
I型チューブ接続ジョイントです。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0198形状ストレートユニオン質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8アズワン品番61-3534-39
チップ GSFU イスカルチップ GSFUイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
穴の形状-
PFAストレート・ユニオン 三商PFAストレート・ユニオン三商
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
PFAストレート・ユニオン F-2200シリーズ フロン工業PFAストレート・ユニオン F-2200シリーズフロン工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から43日以内出荷
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
Rc 1/2" ユニオン オーリング式/ステンレス製 エスコRc 1/2" ユニオン オーリング式/ステンレス製エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
分解可能です。油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン
仕様●型番:SFU3-15 NEW●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):ユニオン部/42・八角差込み部/26・六角●全長(mm):41●材質:SUS304(SCS13)●オーリング材質:FKM●最高圧力:1.75MPa(エアーは1.0MPa)アズワン品番65-5669-59
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー HD-PZU3シリーズ 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【BUFFALO/バッファロー】★HDD・HDVJ-LDA-Aシリーズ・HDV-LE/E2シリーズ・HDV-LLDU3A/Dシリーズ・HDV-LLDU3A/Nシリーズ・HDV-LLDU3A/YMシリーズ・HDV-LLDU3Aシリーズ・HDV-SAMU3-Aシリーズ・HDV-SAU3/VCシリーズ・HDV-SAU3/Vシリーズ・HDV-SQU3/VCシリーズ・HDV-SQU3/Vシリーズ・HD-PNTU3-B/TJシリーズ・HD-PNTU3-Bシリーズ・HD-PNTU3-Cシリーズ・HD-PNTU3-GCシリーズ・HD-PNTU3-Gシリーズ・HD-PNTU3シリーズ・HD-PSFU3/Nシリーズ・HD-PSFU3シリーズ・HD-PUSU3-Cシリーズ・HD-PUSU3-Dシリーズ・HD-PUSU3シリーズ・HD-PZFU3-Aシリーズ・HD-PZNU3シリーズ・HD-PZU3-Cシリーズ・HD-PZU3シリーズ・HDT-AVU3/Vシリーズ・HD-TDA/Nシリーズ・HD-TDAシリーズ・HD-TPA/Nシリーズ・HD-TPAシリーズ・HD-SHU3シリーズ・HD-SHU3シリーズ・HDS-PZNU3TV3シリーズ・HD-SQS-A/Nシリーズ・HD-SQS-Aシリーズ・HDW-PDU3-Cシリーズ・HDW-PDU3シリーズ・HDW-PU3シリーズHDW-P500U3HDW-PD1.0U3HDW-PD1.0U3-CHDW-PD2.0U3-CHDW-PD500U3HD-PNT500U3-BHD-PNT500U3-B/TJHD-PNT500U3-BCHD-PNT500U3-BJHD-PNT500U3-GHD-PNT500U3-GCHD-PNT500U3-GJHD-PNT500U3-LHD-PNT500U3-LCHD-PNT500U3-LJHD-PNT500U3-PHD-PNT500U3-PCHD-PNT500U3-PJHD-PNT500U3-RHD-PNT500U3-RCHD-PNT500U3-RJHD-PNT500U3-SHD-PNT500U3-SCHD-PNT500U3-SJHD-PNT1.0U3-B/TJHD-PNT1.0U3-BBHD-PNT1.0U3-BBJHD-PNT1.0U3-BCHD-PNT1.0U3-BGHD-PNT1.0U3-BJHD-PNT1.0U3-BLHD-PNT1.0U3-BPHD-PNT1.0U3-BRHD-PNT1.0U3-BRJHD-PNT1.0U3-BSHD-PNT1.0U3-BSJHD-PNT1.0U3-GCHD-PNT1.0U3-GJHD-PNT1.0U3-LCHD-PNT1.0U3-LJHD-PNT1.0U3-PCHD-PNT1.0U3-PJHD-PNT1.0U3-RCHD-PNT1.0U3-RJHD-PNT1.0U3-SCHD-PNT1.0U3-SJHD-PNT1.5U3-GBHD-PNT2.0U3-GBCHD-PNT2.0U3-GBJHD-PSF4.0U3-GBHD-PSF4.0U3-GB/NHD-PSF4.0U3-GWHD-PUS1.0U3-BCHD-PUS1.0U3-RCHD-PUS1.0U3-RDDHD-PUS1.0U3-SCHD-PUS1.0U3-SVDHD-PUS2.0U3-BCHD-PUS2.0U3-RCHD-PUS2.0U3-RDDHD-PUS2.0U3-SCHD-PUS2.0U3-SVDHD-PUS500U3-BHD-PUS500U3-RHD-PUS500U3-SHD-PZ1.0U3-BHD-PZ1.0U3-BCHD-PZ1.0U3-RHD-PZ1.0U3-RCHD-PZ1.0U3-SHD-PZ1.0U3-SCHD-PZ2.0U3-BCHD-PZ500U3-BHD-PZ500U3-BCHD-PZ500U3-RHD-PZ500U3-RCHD-PZ500U3-SHD-PZ500U3-SCHD-PZF1.0U3-BKAHD-PZF2.0U3-BKAHD-PZN1.0U3-BHD-PZN1.0U3-RHD-PZN1.0U3-SHD-PZN2.0U3-BHD-PZN2.0U3-RHD-PZN2.0U3-SHDV-LLD1U3BAHDV-LLD1U3BA/DHDV-LLD1U3BA/NHDV-LLD1U3BA/YMHDV-LLD2U3BAHDV-LLD2U3BA/DHDV-LLD2U3BA/NHDV-LLD2U3BA/YMHDV-LLD3U3BAHDV-LLD3U3BA/DHDV-LLD3U3BA/NHDV-LLD3U3BA/YMHDV-LLD4U3BAHDV-LLD4U3BA/DHDV-LLD4U3BA/NHDV-LLD4U3BA/YMHD-SH12TU3HD-SH16TU3HD-SH18TU3HD-SH1TU3HD-SH2TU3HD-SH3TU3HD-SH4TU3HD-SH6TU3HD-SH8TU3HDS-PZN1.0U3TV3HDS-PZN2.0U3TV3HDS-PZN500U3TV3HD-SQS2U3-AHD-SQS2U3-A/NHD-SQS4U3-AHD-SQS4U3-A/NHD-SQS6U3-AHD-SQS6U3-A/NHD-SQS8U3-AHD-SQS8U3-A/NHDT-AV2.0TU3/VHDT-AV4.0TU3/VHDT-AV6.0TU3/VHD-TDA2U3-BHD-TDA2U3-B/NHD-TDA4U3-BHD-TDA4U3-B/NHD-TDA6U3-BHD-TDA6U3-B/NHD-TPA1U3-BHD-TPA1U3-B/NHD-TPA2U3-BHD-TPA2U3-B/NHD-TPA4U3-BHD-TPA4U3-B/NHDVJ-LDA4U3-BAHDV-LE2U3/E2HDV-LE4U3/E2HDV-SA1.0U3/VHDV-SA1.0U3/VCHDV-SA2.0U3/VHDV-SA2.0U3/VCHDV-SA3.0U3/VHDV-SA3.0U3/VCHDV-SA4.0U3/VHDV-SA4.0U3/VCHDV-SAM2.0U3-BKAHDV-SAM3.0U3-BKAHDV-SAM4.0U3-BKAHDV-SQ1.0U3/VHDV-SQ1.0U3/VCHDV-SQ2.0U3/VHDV-SQ2.0U3/VCHDV-SQ3.0U3/VHDV-SQ3.0U3/VCHDV-SQ4.0U3/VHDV-SQ4.0U3/VCなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
フットスイッチ 丸形タイプ 国際電業フットスイッチ 丸形タイプ国際電業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。オプションのゴム磁石を取り付けることで、鋼板への設置が簡単にできます。
材質本体/カバー:ABS樹脂/エチレン酢酸ビニル、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板)カバー保護カバー:SCL-S SCH-S質量(g)340保護構造IP50定格AC250V 5A接点構成1c動作力11.7N使用周囲温度(℃)0~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下