カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfva-1」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットスイッチ汎用タイプ 国際電業フットスイッチ汎用タイプ国際電業(9件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
フットスイッチ 汎用小型タイプ 国際電業フットスイッチ 汎用小型タイプ国際電業(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。 薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
定格AC250V・5A動作特性モーメンタリ接点構成1c仕様汎用小型材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト戻しばね:SWP(ピアノ線)シャフト:SS400(鋼材)質量(g)260保護構造IP30定格電圧(V)AC250耐電圧AC1500V/min連数1連動作力29.4N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色ブルーニュートンR22-706相当使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
フットスイッチ 防水タイプ SFVシリーズ 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFVシリーズ国際電業(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
接点構成1c定格電圧(V)AC250定格電流(A)3Aコード長さ(m)VCTF36 3心×0.75mm2×2m(黒)耐油性動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500V)材質(戻しばね)SUS、(シャフト)SUS材質(本体)アルミ合金ダイカスト質量(g)350タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当連数1連材質(カバー)アルミ合金ダイカスト定格通電電流(A)3(AC250V:標準定格)、0.005/0.002/0.001(DC6V/DC12V/DC24V:微少定格(最小))RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ (金グラッド接点)
フットスイッチ 汎用小形タイプ 国際電業フットスイッチ 汎用小形タイプ国際電業
4,198税込4,618
1個
欠品中
薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)カバー保護カバー:SCL-S SCH-Sブルーニュートン R22-706相当質量(g)260保護構造IP30定格AC250V 5A接点構成1c動作力29.4N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
ステンレス チャッキ 東洋バルヴステンレス チャッキ東洋バルヴ
449,800税込494,780
1個
4日以内出荷から33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
接続方式フランジ呼び圧力10K
ステンレス チャッキ 20-UNシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ 20-UNシリーズ東洋バルヴ
539,800税込593,780
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ 10-UNSF-VA/K10-UNSF-VA 東洋バルヴステンレス チャッキ 10-UNSF-VA/K10-UNSF-VA東洋バルヴ
319,800税込351,780
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ K20-UMNSF-VA K20-UMNSF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ K20-UMNSF-VA K20-UMNSF-VAシリーズ東洋バルヴ
749,800税込824,780
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ K300-UNSF-VA K300-UNSF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ K300-UNSF-VA K300-UNSF-VAシリーズ東洋バルヴ
559,800税込615,780
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ K150-UNSF-VA K150-UNSF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ K150-UNSF-VA K150-UNSF-VAシリーズ東洋バルヴ
339,800税込373,780
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ K300-UMNSF-VA K300-UMNSF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ K300-UMNSF-VA K300-UMNSF-VAシリーズ東洋バルヴ
779,800税込857,780
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
ステンレス チャッキ K150-UMNSF-VA K150-UMNSF-VAシリーズ 東洋バルヴステンレス チャッキ K150-UMNSF-VA K150-UMNSF-VAシリーズ東洋バルヴ
479,800税込527,780
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
sf-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sf-1