カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(106)
  • オフィス家具(81)
  • 農業機械(71)
  • 制御機器(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • バイク部品(34)
  • 自動車純正部品(26)
  • メカニカル部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 機構部品(11)
  • 建築金物(11)
  • 家電(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 作業工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfx」の検索結果

関連キーワード
505件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFX型 ステンレス クロス オンダ製作所SFX型 ステンレス クロスオンダ製作所(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状クロス使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(SFX 450W)SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX各種認証80PLUSBronze仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列オークラ輸送機
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ複列タイプでカーブ搬送時の指向性に優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する際に最適。
ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列複列RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合オークラ輸送機
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。
機長(mm)1432~3952ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列混合RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニット COOLER MASTERCOOLER MASTER V SFX Gold ATX3.1 SFX電源ユニットCOOLER MASTER
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット。・コンパクトなSFXフォームファクター。・ATX 3.1対応。・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属。・80PLUS GOLD認証取得。・SFX-to-ATX変換ブラケット付属。・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載。・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整。・高品質日本製コンデンサ採用。・フルモジュラーケーブル。・10年保証。・製品寸法:100×125×63.5mm
仕様証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms付属品Cable bag x1Power cord x1Zip ties x7Velcro x3Screw bag x1ATX-ITX adapter bracket x1Manual -User Guide x1Cable Recommended Installation Guide x1寸法(mm)100×125×63.5周波数(Hz)入力:50-60規格電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42出力合計最大:850Wベアリングファン:FDB対応ERP 2014 LOT 3:対応変換効率(%)90% @ TypicalLoad動作温度0~50℃保証期間10年保護回路OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush ProtectionコネクタATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)12V-2×6×1 = 1x (400mm)サイズ(mm)ファン:92RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VMTBF(時間)>100,000 hours
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列オークラ輸送機
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ複列タイプでカーブ搬送時の指向性に優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する際に最適。
ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列複列RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合オークラ輸送機
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。
機長(mm)1432~3952ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列混合RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列オークラ輸送機
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。
ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)40(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列単列RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列オークラ輸送機
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。
ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)40(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)565~840配列単列RoHS指令(10物質対応)対応
SFX21G-BP BIGM(丸山製作所)SFX21G-BPBIGM(丸山製作所)
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
図解NoGSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 SFX21G-BP_No.1、GSW10 フレーム部品 SFX21G-BP_No.20
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 低機高オークラ輸送機
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。
機長(mm)1432~3952ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列混合RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列 低機高オークラ輸送機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ複列タイプでカーブ搬送時の指向性に優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する際に最適。
ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列複列RoHS指令(10物質対応)対応
80PLUS GOLD認証SFX電源 LIAN LI80PLUS GOLD認証SFX電源LIAN LI
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
フルモジュラー設計を採用したSFX電源で、ハイクラスGPU用の12V-2×6コネクタを搭載した電源となっています。 旧モデル同様にフルモジュラーケーブル採用により、ケーブルの取り回しが容易に行えるほか、不要な電源ケーブルがケース内のエアフローを妨げることがないのも大きな魅力です。 搭載された最大回転数3000RPMのPWM冷却ファンは負荷が低い場合には無回転で、ある一定の負荷を超えるとファンが回りだすZeo RPMモードも搭載しており、静音性についても十分に配慮されています。 本製品は、ATX3.1準拠となっております。 最新の12V-2×6コネクタを搭載しており、ハイエンドグラフィックスカードにも対応した仕様の電源となっています。 SP750 V2および、SP850 V2は小さいPCケースで使用できるようにコンパクトなサイズに抑えたSFX規格の電源で、125×100×63.5mmのコンパクトサイズに収めつつも電力供給性能を損なうことなく、システム内部の貴重なスペースを節約します。 SP V2電源は次世代12V-2×6電源コネクタを搭載し、最新のATX3.1仕様に準拠しました。 PCIe 5.0グラフィックスカードを直接サポートを実現し、昨今のシステムの増大する電力需要に対応します。 LIAN LIが自社開発した12V-2×6電源ケーブルは、カスタム成形デザインと合金銅はんだ付け端子を採用し、優れた安定性と効率的な電力供給を実現します。 ハイエンドグラフィックカードの厳しい要求に応えるために設計された本ケーブルは、最先端システムにおいてより安全で耐久性の高い接続を保証します。 各ケーブルは使いやすさを追求して設計されており、直感的な取り付けを可能にする2色コネクタハウジング、信頼性向上のための強化はんだ付け、GPU取り付け時の干渉防止に最適化された20.5mmコネクタ幅を採用しています。 高品質な日本製電解コンデンサは、優れた耐久性と長期的な信頼性を提供するとともに、最高の安定性を実現します。 SP750 V2および、SP850 V2は92mmの最大回転数3,000RPMのPWMファンを搭載しました。 低負荷時にはファンが停止し、ある一定の負荷がかかるとファンが動作する「Zero RPMモード」を搭載しており、静穏性の高い電源となっております。
適合負荷範囲:744W(コンバイン +12V)、100W(コンバイン+3.3V&+5V)材質スチール質量(kg)0.89規格SFX入力電圧(V)100-240rms対応PFC:アクティブPFC、80PLUS認証:80PLUS GOLD認証周波数入力:50Hz-60Hzケーブルフルモジュラー式サイズ(mm)D100×W63.5×H125
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 低機高オークラ輸送機
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。
ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)40(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ混合 低機高オークラ輸送機
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。単複混合タイプ。先端部で重い荷物を受けて、しかも曲げて使用する場合に最適。
機長(mm)1432~3952ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列混合RoHS指令(10物質対応)対応
クランクケース (2SFX1008) BIGM(丸山製作所)クランクケース (2SFX1008)BIGM(丸山製作所)
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
部品名称クランクケース (2SFX1008)図解NoMSW1511-S ポンプ部品_No.2、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.2、MSW1008-2M -A ポンプ部品_No.2、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.2、MSW1511-K -A 動力噴霧機部品_No.2、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.2、MSW1511-M-1 ポンプ部品_No.2、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.2、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.2、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.2、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.2、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.2、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.2、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.2、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.2、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.2、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.2、MSW1008-K 動力噴霧機部品_No.2、MSW1108-F ポンプ部品_No.2、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.2、MBW1511S ポンプ部品_No.2、MSW1511-M 動力噴霧機部品_No.2、MLKW1511H ポンプ部品_No.2、MSW1211S ポンプ部品_No.2、MSW1511-F ポンプ部品_No.2、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.2、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.2、MSW1110-S ポンプ部品_No.2、MSW1110-M ポンプ部品_No.2、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.2
UL1030Pクミタテ(2SFXヨウ) BIGM(丸山製作所)UL1030Pクミタテ(2SFXヨウ)BIGM(丸山製作所)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
備考47~69フクム規格2SFXヨウ(CATバネ)部品名称UL1030Pクミタテ(2SFXヨウ)図解NoMW2SFX30GZ 部品_No.46
SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.36ブラック(非鉛成分塗装)備考・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :650型番SST-EX650R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ複列 低機高オークラ輸送機
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ複列タイプでカーブ搬送時の指向性に優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する際に最適。
ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列複列RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 低機高 オークラ輸送機スチール製フリーカーブコンベヤ 中荷重用 SFX型 ローラ単列 低機高オークラ輸送機
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
中荷重用のスチール製フリーカーブコンベヤ。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在なフレキシブルコンベヤ。Φ100の大きなキャスターで、移動もスムーズ。握りやすく確実に固定できるノブを採用。面倒な高さ調節も簡単。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。カーブタイプの指向性は複列タイプが優れています。フリーカーブコンベヤを曲げた状態で使用する場合は複列タイプもしくは混合タイプを選定ください。
ローラー径(Φmm)42.7許容荷重(kg)40(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~133材質(ローラー部)スチール機高(mm)465~640配列単列RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。500W連続出力、動作温度40℃。最小18 dBAの低動作音92mmファン。日本製のメインコンデンサ。80 PLUS Bronze仕様による高効率。 クラスをリードするシングル+12Vレール。PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応
その他このページに記載されている仕様には最新の改訂が含まれており、小売ボックスやマニュアルに印刷されているものとは異なる場合があります。ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)1.02 kg出力(W)●+12V コンバイン:499.2●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18 dBA効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS 銅メダルコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ3 x SATAコネクタ2 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-SX0500FCBR-A冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)630MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PMSILVER STONE(シルバーストーン)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力。インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファン。フラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデン
その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.6 kg出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V)ノイズレベル最小0dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧180 ~ 264 Vrms冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)1070MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PLSILVER STONE(シルバーストーン)
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力。クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン。50℃動作
その他・GPU Support list ・Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.39 kg備考● このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX1000-LPTノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ・8 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ + 1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.31ブラック(非鉛成分塗装)備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :550型番SST-EX550R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。24時間/7日終日稼働での800W連続定格出力。クラスをリードする66Aシングル+12Vレール。80 PLUS Titanium認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン。フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル。厳格な ±3%電圧制御お
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 デュアルボールベアリングファンは、シリアル番号1734以降の製品ロットに使用されています。 シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用。● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.7 Kg出力(W)●+12V コンバイン:792●+3.3V & +5V コンバイン:80寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:800 (ピーク 850)動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過小電圧保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 36 dBA効率90% ~ 94%、負荷10% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titaniumコネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)V1.2 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V ~ 264V冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)775MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Platinum電源SILVER STONE(シルバーストーン)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
サポートSFXフォームファクタ。 最低0 dBAのサイレントランニング92mm デュアルボールベアリングファン。 全ての日本のコンデンサ。 80 PLUS Platinum認証による高効率。 クラス最高クラスの+ 12Vレール。 厳格な±3%の電圧調整と低リップル&ノイズ。 100%モジュラケーブル。 フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.01 Kg出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小0dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 4ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(”400mm / 150mm” x 2)8 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90V ~ 264Vモデル安全性:SST-SX750-PT冷却システム1台の92mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)945MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SX1000 Platinum 1000WフルモジュラーSFX-L 80 PLUS Platinum電源SILVER STONE(シルバーストーン)
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力 。クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール 。フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.68 Kg出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ300mm)2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ(400mm x 2)6 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ(400mm / 150mm x3)8 x SATA コネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)3 x 4周辺用ピンコネクタ( 300mm / 200mm / 200mm)1 x 4 ピンFloppyコネクタ(100mm)入力電圧90V ~ 264Vモデル安全性:SST-SX1000-LPT冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)969MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum  フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PL SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PLSILVER STONE(シルバーストーン)
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1200W連続定格出力。クラスをリードする100Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mm FDBベアリング ファン。50℃動作温度におけ
その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.09 kg出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1200動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SL1200MCPT-A適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 100A 3.0A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% ±3% ±5% ±10%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mVノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ8 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン出力密度(W/L)1163MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファン
その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SILVERSTONE PP08 SFX電源をATX電源のマウントに取り付けるための変換ブラケット SST-PP08B SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PP08 SFX電源をATX電源のマウントに取り付けるための変換ブラケット SST-PP08BSILVER STONE(シルバーストーン)
1,198税込1,318
1台
5日以内出荷
・SFX PSU採用でATX(PS2) PSU取り付け穴に対応。・大部分のATXまたはMicro-ATXケースにおいて使用可能な設計。・独特のSFX PSUマウント用オフセットで利用可能なケーススペースを増強
材質0.8mm SECC黒(SST-PP08B)型番SST-PP08B長さL×高さH×幅W(mm)150×10×86設置場所ATX電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタSFX, SFX-L
SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
38,980税込42,878
1台
12日以内出荷
・SFXフォームファクターはSFF(スモールフォームファクター)環境向けに設計。・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクターを搭載し、Intel SFX12V V4.1規格に準拠。・Cybenetics Platinum効率認証取得。・40℃の動作温度で24時間365日連続電力供給可能。・静音性に優れた92mm FDBファン、インテリジェントなファン停止機能搭載。・フレキシブルなエンボスワイヤーデザイン。・フルモジュラー設計。・日本製電解コンデンサ採用。
仕様【PFC】アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)形状SFX質量(kg)1.31ブラック(非鉛成分塗装)備考このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、PSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)【+12V コンバイン】1000【+3.3V & +5V コンバイン】100最大出力(W)【DC】1000番号【安全規格登録】SST-SX1000MCPT-3TD型番SST-EX1000R-PM入力電圧(V)90 ~ 264 rms寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)47 ~ 63コネクタ1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ、2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ、4 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ、1 x 12+4ピン12V-2x6 コネクタ、8 x SATAコネクタ、3 x 4ピン周辺用コネクタ、1 x 4ピンフロッピーコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小0dBA効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum冷却システム静音 92mm FDB ファン出力密度(W/L)1260.8MTBF(時間)100000
レンジフード部材 アルミ製丸形フード ノーリツレンジフード部材 アルミ製丸形フードノーリツ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
レンジフード部材 アルミ製丸形フード SFX150 Φ150のダクトに取付ける排気フード
対応機種スリム型、平型(シロッコ)、ブーツ型(シロッコ)、平型(ターボ)メーカー商品コード0505F01
フレキシブルシャフト SK11フレキシブルシャフトSK11(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
軸径(Φmm)6
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト USFX タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト USFXタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト50mm幅専用
エアーチャック(クローズタイプ/ストレート片口) IZUMIエアーチャック(クローズタイプ/ストレート片口)IZUMI(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
シンプルなストレートタイプ。 全長が長いので奥まった場所へのエアーの充填などに最適です。
弁の種類クローズタイプタイプ片口、グリップ付ロング
SF防護服 旭化成SF防護服旭化成
799税込879
1枚
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。
用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。ホワイト種別つなぎ機能ダイオキシンレベル1、耐水性
STナット SS素材 SUS(エスユーエス)STナット SS素材SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
材質SUS303長さ(mm)450質量(g/m)256
コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ アズワンコンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズアズワン
278,000税込305,800
1台
当日出荷
前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。
材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
PLATINUM認証電源 SHARKOONPLATINUM認証電源SHARKOON
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
「REBEL P20 SFX」シリーズは、コンパクトなSFXフォームファクターでありながら12V-2×6コネクタを装備しており、最新のグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムにおいても高いパフォーマンスを発揮する電源ユニットです。 効率面においてはCybenetics Platinum認証を受けており、高い変換効率と信頼性を備えています。 またZERO RPMモードを搭載した92 mm静音ファンを装備しており、低ノイズレベル動作を実現しています。 ケーブル一式が収納できる専用のケーブルバッグが付属しており、必要なケーブルのみを使用し未使用のケーブルはケーブルバッグに収納できます。 製品は最大出力750W・850W・1000Wの3機種が用意されています。 REBEL P20 SFXは、115Vで89%以上、230Vで91%以上の総合効率、および5VSBで76%以上の効率を備えており、独立した第三者機関であるCybenetics研究所によるPlatinum認証を受けています。 12V-2×6コネクタを内蔵したREBEL P20 SFXは、コンパクトなSFXフォームファクタにもかかわらず、最新のハイエンドグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムに信頼性の高いパフォーマンスを提供します。 REBEL P20 SFXは、低ノイズ動作を提供する92 mmファンを搭載しています。 ZERO RPMモードによりファンの回転は完全にオフとなり、低負荷から中負荷までほぼ無音で動作します。 ハードウェアを優しく冷却するため、ファン遅延モードは、PCシステムがシャットダウンされた後、ファンが最大60秒間動作し続けることを可能にします。 完璧な動作を保証するため、REBEL P20 SFXは全日本製コンデンサ、安定したLLC共振コンバータ、DC/DCテクノロジーを搭載しています。 また、過電流保護や過電力保護など、負荷の高い環境においても電源ユニットが継続的に安定して動作できるよう、さまざまな保護機能を搭載しています。
質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×125×63.5周波数50-60Hzケーブルフルモジュラーケーブル長(mm)(Mainboard Cable)300動作温度(℃)0~+40各種認証Cybenetics Platinum入力電圧100-240VAC待機時消費電力(W)最大0.25フォームファクタSFX 12V V4.1MTBF平均故障間隔(h)最小10万~
関連キーワード
...
sfx電源特集