カテゴリ

  • 農業機械(208)
  • パソコン/周辺機器(68)
  • 制御機器(54)
  • 建築金物(47)
  • バイク部品(38)
  • 機構部品(31)
  • 作業工具(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 電気材料(18)
  • 切削工具(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 溶接用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 測定用品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 農具(7)
  • 縫製用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業服(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「sg-01」の検索結果

781件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SG-1用 発煙カートリッジ 光明理化

    SG-1用 発煙カートリッジ

    光明理化
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    当日出荷
  • 建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R セメダイン

    建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R

    セメダイン(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(135mL)
    当日出荷
    建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
    用途1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。 例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工 2.巾木・プラ木レンガ・建具周りの接着に使用できます。 例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作 3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。 例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類など成分変成シリコーン樹脂白色JIS規格JIS A 5538主成分変性シリコーン樹脂主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品主なワークパーツ
  • セーフティゴーグル DT-SG-01 DBLTACT

    セーフティゴーグル DT-SG-01

    DBLTACT
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    ANSI合格品。
    仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート形状二眼型質量(g)30機能テンプル伸縮機能(4段階)、ノーズパット機能材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99RoHS指令(10物質対応)対応
  • SG-1用 ケース 光明理化

    SG-1用 ケース

    光明理化
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
  • セーフティーグラス SG-01BY 土牛

    セーフティーグラス SG-01BY

    土牛
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    内側フレームクッションが取り外し可能。紫外線99.9%カット!
    仕様キズ防止加工、曇り止め処理形状二眼型質量(g)約40レンズ色クリアフレーム色ブラックイエロー材質(レンズ)ポリカーボネート
  • OリングSG 1TS 日東工器

    OリングSG 1TS

    日東工器
    64税込70
    1個
    翌々日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    品番EPDM
  • OリングSG 1S.2TS 日東工器

    OリングSG 1S.2TS

    日東工器
    64税込70
    1個
    当日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    品番EPDM
  • 450mm 木柄(EA575SG-1用) エスコ

    450mm 木柄(EA575SG-1用)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575SG-11種類ハンマー柄
  • SG-1 ショアサーフ カツイチ

    SG-1 ショアサーフ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(12本)
    8日以内出荷
    キスやカレイ釣りに多用される流線鈎をベースにエサのみならずワームセットにも対応できる形状に改良。ノットが簡単なカン付仕様としました。根や藻周り等ではオフセットセッティングでの使用がオススメ!キス、ハゼ、カサゴ、メバル、黒鯛etc…「釣れる魚は何でも釣っちゃえ!」という「ショアゲ―」コンセプトにもマッチしたフックです。キス、ハゼ等のターゲットに向く流線フォルムをベースに改良。ワームへの使用にも性能を発揮。シャンク部にバーブを設け、ベイトのズレを防止。オフセットセッティングも可能。キス、ハゼ等に効果的なレッド仕上げ。結びが簡単なカン付仕様。
    用途釣り、針
  • SG-1 ショアサーフ カツイチ

    SG-1 ショアサーフ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(12本)
    8日以内出荷
    キスやカレイ釣りに多用される流線鈎をベースにエサのみならずワームセットにも対応できる形状に改良。ノットが簡単なカン付仕様としました。根や藻周り等ではオフセットセッティングでの使用がオススメ!キス、ハゼ、カサゴ、メバル、黒鯛etc…「釣れる魚は何でも釣っちゃえ!」という「ショアゲ―」コンセプトにもマッチしたフックです。キス、ハゼ等のターゲットに向く流線フォルムをベースに改良。ワームへの使用にも性能を発揮。シャンク部にバーブを設け、ベイトのズレを防止。オフセットセッティングも可能。キス、ハゼ等に効果的なレッド仕上げ。結びが簡単なカン付仕様。
    用途釣り、針
  • SG-1 ショアサーフ カツイチ

    SG-1 ショアサーフ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(12本)
    8日以内出荷
    キスやカレイ釣りに多用される流線鈎をベースにエサのみならずワームセットにも対応できる形状に改良。ノットが簡単なカン付仕様としました。根や藻周り等ではオフセットセッティングでの使用がオススメ!キス、ハゼ、カサゴ、メバル、黒鯛etc…「釣れる魚は何でも釣っちゃえ!」という「ショアゲ―」コンセプトにもマッチしたフックです。キス、ハゼ等のターゲットに向く流線フォルムをベースに改良。ワームへの使用にも性能を発揮。シャンク部にバーブを設け、ベイトのズレを防止。オフセットセッティングも可能。キス、ハゼ等に効果的なレッド仕上げ。結びが簡単なカン付仕様。
    用途釣り、針
  • SG-1 ショアサーフ カツイチ

    SG-1 ショアサーフ

    カツイチ
    329税込362
    1枚(12本)
    8日以内出荷
    キスやカレイ釣りに多用される流線鈎をベースにエサのみならずワームセットにも対応できる形状に改良。ノットが簡単なカン付仕様としました。根や藻周り等ではオフセットセッティングでの使用がオススメ!キス、ハゼ、カサゴ、メバル、黒鯛etc…「釣れる魚は何でも釣っちゃえ!」という「ショアゲ―」コンセプトにもマッチしたフックです。キス、ハゼ等のターゲットに向く流線フォルムをベースに改良。ワームへの使用にも性能を発揮。シャンク部にバーブを設け、ベイトのズレを防止。オフセットセッティングも可能。キス、ハゼ等に効果的なレッド仕上げ。結びが簡単なカン付仕様。
    用途釣り、針
  • SG-1 ショアサーフ カツイチ

    SG-1 ショアサーフ

    カツイチ
    319税込351
    1枚(12本)
    8日以内出荷
    キスやカレイ釣りに多用される流線鈎をベースにエサのみならずワームセットにも対応できる形状に改良。ノットが簡単なカン付仕様としました。根や藻周り等ではオフセットセッティングでの使用がオススメ!キス、ハゼ、カサゴ、メバル、黒鯛etc…「釣れる魚は何でも釣っちゃえ!」という「ショアゲ―」コンセプトにもマッチしたフックです。キス、ハゼ等のターゲットに向く流線フォルムをベースに改良。ワームへの使用にも性能を発揮。シャンク部にバーブを設け、ベイトのズレを防止。オフセットセッティングも可能。キス、ハゼ等に効果的なレッド仕上げ。結びが簡単なカン付仕様。
    用途釣り、針
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式直取付
  • EPDMスポンジゴム WAKI(和気産業)

    EPDMスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットパネル ベースライト SG1形 コイズミ照明

    フラットパネル ベースライト SG1形

    コイズミ照明
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器併用:不可幅(mm)□620質量(kg)8.7タイプスクエアタイプ電圧(V)100-254消費電力(W)68明るさ(W)FHP45×3灯相当本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.7皮相電力(VA)100V/200V/254V:72/71/74光束(Lm)8550出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
  • 高気密SG1ダウンライト コイズミ照明

    高気密SG1ダウンライト

    コイズミ照明
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • 素ガラス 1枚入り SUZUKID(スズキッド)

    素ガラス 1枚入り

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷
    遮光レンズをスパッタから保護するガラスです。
    用途交換用カバープレート。
  • 高気密SG1ダウンライト コイズミ照明

    高気密SG1ダウンライト

    コイズミ照明
    9,798税込10,778
    1台
    7日以内出荷
    照射近接限度10cm。調光器併用不可。光束維持時間:40,000時間
    材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.8消費電力(W)16.1ランプLED色温度(K)5000幅(Φmm)110光束(Lm)2030(29VA(100V))出幅(mm)4演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)64取付必要高(mm)115(材厚5~13未満時)、125(材厚13~25時)
  • 高気密SG1ユニバーサルダウンライト コイズミ照明

    高気密SG1ユニバーサルダウンライト

    コイズミ照明
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    仕様13VA(100V)、取付可能天井厚5~25mm、可動型(-30°~30°まで)、照射近接限度10cm、約1~100%、リニューアルプレート併用不可適合適合調光器別売サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-180 埋込穴径-Φ75 埋込高-109 取付必要高-110mm 重-0.6kg消費電力(W)8.7時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)93
  • フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミ照明

    フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】

    コイズミ照明
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器併用:不可電圧(V)100-242消費電力(W)27.6本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • 分別収集用プレート CONDOR(山崎産業)

    分別収集用プレート

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    分別用の表示プレート。パークくず入れにご使用ください。
    材質PVCサイズ(mm)120×327
  • フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミ照明

    フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】

    コイズミ照明
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様調光器併用:不可電圧(V)100-254本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
  • SG1A 形アクセサリ IDEC(和泉電気)

    SG1A 形アクセサリ

    IDEC(和泉電気)
    4,298税込4,728
    1個
    14日以内出荷
  • スポンジソフトテープ WAKI(和気産業)

    スポンジソフトテープ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    テープ状のスポンジソフトテープ、太さや曲面を選ばずいろんな所に取付けできます。ソフトな手触りですべりにくい。
    テープ長さ(mm)1850
  • アイガー 超鋼スジボリ EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガー 超鋼スジボリ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。 精密なスジ入れ、細かいカットに最適!
    付属品革ひもハンドル長さ(mm)110
  • アングルスポンジEPDM WAKI(和気産業)

    アングルスポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    用途クッション等に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM厚さ(mm)3長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源一体型(SG1形) ベースダウンライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    電源一体型(SG1形) ベースダウンライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ160質量(kg)3.2備考リニューアルプレート併用不可タイプベース 深型電圧(V)100-254消費電力(W)38明るさ(W)HID100相当角度(°)グレアカット:25機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/254V:39/38/41塗装コーン:アルミ・シルバーショット出幅(mm)2グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルアクリル・乳白色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)275照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵照度角55°取付必要高(mm)285取付可能天井厚(mm)5~25
  • ゼリーフレックスモルド レモンスライス マルテラート

    ゼリーフレックスモルド レモンスライス

    マルテラート
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    マルテラート ゼリー フレックス モルドシリコン部は安全な食品用純シリコン製で、型離れが良く、お手入れも簡単です。
    材質シリコン・プラスチックサイズ24個取寸法(幅W×奥行D)(mm)335×180内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×18×15品名・タイプフレキシブルモルド・天板型TKG品番9-1103-1001TKG品番(2017)6-0981-1001
  • セフティグラス(クリア) PROMOTE(プロモート)

    セフティグラス(クリア)

    PROMOTE(プロモート)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    顔にぴったり密着しずれにくい形状です。スポーティーなデザインです。 傷つきにくく、くもり止めレンズ仕様の為ストレスフリーで作業頂けます。 テンプルを4段階に伸ばせるので頭部の形状に合わせ調節可能です。
    用途グラインダー作業、研磨・研削作業等で使用する保護メガネ形状一眼型レンズ色クリア機能防曇、防傷材質(レンズ)ポリカーボネイト製
  • セフティグラス(ブラック) PROMOTE(プロモート)

    セフティグラス(ブラック)

    PROMOTE(プロモート)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    顔にぴったり密着しずれにくい形状です。スポーティーなデザインです。 傷つきにくく、くもり止めレンズ仕様の為ストレスフリーで作業頂けます。 テンプルを4段階に伸ばせるので頭部の形状に合わせ調節可能です。
    用途グラインダー作業、研磨・研削作業等で使用する保護メガネ形状一眼型レンズ色ブラック機能防曇、防傷材質(レンズ)ポリカーボネイト製
  • 錫 丸餅型箸置ゴザ目 TKG

    錫 丸餅型箸置ゴザ目

    TKG
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    直径(Φmm)30TKG品番9-1847-0301
  • 銅錫被 角箸置槌目 TKG

    銅錫被 角箸置槌目

    TKG
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)50TKG品番9-1847-0201
  • 銅錫被 角箸置ゴザ目 TKG

    銅錫被 角箸置ゴザ目

    TKG
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン(銅30%含有)全長(mm)50耐熱温度(℃)100TKG品番9-1847-0101
  • スーパーエンド SG型 錦

    スーパーエンド SG型

    759税込835
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)25シャンク径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.27外径(Φmm)15
  • スイッチング電源オプション品 omron(オムロン)

    スイッチング電源オプション品

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • 銅錫被 刷毛目ロックグラス TKG

    銅錫被 刷毛目ロックグラス

    TKG
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    手作りだからこそ味わえる本物の一品 錫被(すずきせ)とは追起で作成した銅器に錫を溶かして引いたものです。
    容量(mL)270品名・タイプショットグラス直径×高さ(mm)75×75TKG品番9-2280-2001TKG品番(2017)6-2066-2201
  • 銅錫被 刷毛目フリーカップ TKG

    銅錫被 刷毛目フリーカップ

    TKG
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    手作りだからこそ味わえる本物の一品 錫被(すずきせ)とは追起で作成した銅器に錫を溶かして引いたものです。
    材質銅・錫メッキ食器の種類和食器
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSG 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSG

    岩田製作所
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSGRoHS指令(10物質対応)対応
...