カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,263)
  • パソコン/周辺機器(815)
  • 制御機器(736)
  • 切削工具(675)
  • 空調・照明・電設資材(662)
  • バイク純正部品(661)
  • ねじ・ボルト・釘(626)
  • メカニカル部品(501)
  • 物流用品(458)
  • 機構部品(396)
  • 配管・水廻り設備部材(326)
  • 建築金物(263)
  • 作業工具(211)
  • 自動車純正部品(209)
  • オフィス家具(207)
  • 店舗什器・備品(179)
  • 厨房用品(173)
  • 溶接用品(159)
  • バイク部品(145)
  • 建材・エクステリア(142)
  • 測定用品(141)
  • 科学研究・開発用品(140)
  • 農業機械(138)
  • 電気材料(137)
  • 卓上消耗品(131)
  • 家電(127)
  • 自動車補修部品(117)
  • 事務用品(116)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(110)
  • 住設機器(74)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(72)
  • 安全用品(69)
  • カー用品(69)
  • 空圧工具(68)
  • 船舶用品・漁業資材(67)
  • 安全標識(62)
  • 作業服(60)
  • 防犯用品(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(58)
  • 農業・園芸資材(58)
  • 医療(52)
  • 研磨材(50)
  • 電動工具(49)
  • 縫製用品(48)
  • 日用品(45)
  • 学童・教育用品(45)
  • 安全保護具(42)
  • 防災用品(40)
  • 介護用品(40)
  • 清掃用品(36)
  • 整備工具・収納(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 保管用品(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 梱包用品(16)
  • バッテリー・電装(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • タイヤ・足回り(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 自転車部品(11)
  • 塗料(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • テープ(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 完成車(4)
  • 理美容(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「w-16」の検索結果

11,474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MAGNATEC  HYBRID 0W-16 カストロール

    MAGNATEC HYBRID 0W-16

    カストロール
    5,998税込6,598
    1缶(3L)
    欠品中
    一般的にエンジンオイルはある一定の温度まで温まらないとその性能を発揮しない性質があります。 信号待ちなどでエンジンが停止するアイドリングストップ車や走行中にもエンジンの始動と停止を繰り返すハイブリッド車はエンジンの温度が上がりにくいため、通常の車と比べると最大で40℃程度エンジンオイルの温度が低くなってしまいます。 MAGNATEC Hybridは独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 MAGNATEC Hybridはエンジンを長期間にわたって良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。
    容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISPSAE0W-16ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • マグネット式のぞき見防止フィルタ13.3W(16:10) ナカバヤシ

    マグネット式のぞき見防止フィルタ13.3W(16:10)

    ナカバヤシ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ・マグネット着脱式のぞき見防止フィルタ。・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・外光の反射や映り込みを抑える反射防止仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
    付属品マグネットシール、モニター貼り付け用両面テープ、クリーニングクロス適合機種汎用材質PET樹脂、鉄質量(g)約36取付方式マグネット取付紫外線防御率(%)99タッチパネル方式対応ブルーライトカット率45%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
  • Magnatec 0W-16 SP カストロール

    Magnatec 0W-16 SP

    カストロール
    2,498税込2,748
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 マグナテック ハイブリッドはエンジンを長期間に亘って良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。
    用途四輪車ガソリンエンジン専用。琥珀色(淡い)タイプ全合成油引火点(℃)213(密閉式)危険等級動粘度(mm2/s)37.96(40℃)、7.31(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-16ILSACGF-6BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • PC用のぞき見防止フィルタ23.8W(16:9) ナカバヤシ

    PC用のぞき見防止フィルタ23.8W(16:9)

    ナカバヤシ
    7,598税込8,358
    1個
    欠品中
    ・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約40%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。・約65%の光線透過率。
    用途左右からの視線を防ぐ材質PET樹脂質量(g)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×0.4×297視野角60度表面硬度3H画面サイズ23.8インチW(16 : 9)光線透過率(%)65紫外線カット99%ブルーライトカット率40%
  • マグネット式のぞき見防止フィルタ13.3W(16:9) ナカバヤシ

    マグネット式のぞき見防止フィルタ13.3W(16:9)

    ナカバヤシ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ・マグネット着脱式のぞき見防止フィルタ。・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・外光の反射や映り込みを抑える反射防止仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
    付属品マグネットシール、モニター貼り付け用両面テープ、クリーニングクロス材質PET樹脂、鉄サイズ13.3インチワイド質量(g)約32取付方式マグネット取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×1×177.4紫外線防御率(%)99特性対応画面サイズ:13.3インチW(16:9)、視野角:60度、外光反射率:0.055、光線透過率:0.69タッチパネル方式対応ブルーライトカット率45%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
  • PC用のぞき見防止フィルタ16W(16:10) ナカバヤシ

    PC用のぞき見防止フィルタ16W(16:10)

    ナカバヤシ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
    用途左右からの視線を防ぐ付属品タブシール、モニター貼り付け用両面テープ2種、クリーニングクロス材質PET樹脂質量(g)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×0.4×215視野角60度画面サイズ16インチW(16:10)光線透過率(%)0.69ブルーライトカット率0.45%外光反射率(%)0.055UV遮蔽率(%)0.99
  • PC用のぞき見防止フィルタ21.5W(16:9) ナカバヤシ

    PC用のぞき見防止フィルタ21.5W(16:9)

    ナカバヤシ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約40%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。・約65%の光線透過率。
    用途左右からの視線を防ぐ材質PET樹脂質量(g)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×0.4×268視野角60度表面硬度3H画面サイズ21.5インチW(16 : 9)光線透過率(%)65紫外線カット99%ブルーライトカット率40%
  • トヨタ純正GR MOTOR OIL Circuit 0W-16 TOYOTA GAZOO RACING

    トヨタ純正GR MOTOR OIL Circuit 0W-16

    TOYOTA GAZOO RACING
    12,980税込14,278
    1缶(4L)
    当日出荷
    ニュルブルクリンク24時間レースの興奮を。トヨタ純正GRモーターオイル、誕生。GRモーターオイル「クルマを鍛え、人を鍛える」。ニュルブルクリンク24時間レースへ挑戦し続けるトヨタのクルマづくりの大きな支えとなった合言葉である。しかし、ニュルブルクリンクでの走り込みによって鍛えられたのは、クルマや人だけではない。レース技術を通して得られたノウハウを注ぎ込んだ新しいモーターオイルをも生み出すことになった。
    用途低粘度ベースオイル・低フリクション添加剤によるスーパー・ハイレスポンス指向。実際にタイムアップを狙えるNA専用設計の尖ったオイル粘度0W-16使用油全合成油 エステル配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • マグネット式のぞき見防止フィルタ15.6W(16:9) ナカバヤシ

    マグネット式のぞき見防止フィルタ15.6W(16:9)

    ナカバヤシ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ・マグネット着脱式のぞき見防止フィルタ。・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・外光の反射や映り込みを抑える反射防止仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
    付属品マグネットシール、モニター貼り付け用両面テープ、クリーニングクロス材質PET樹脂、鉄サイズ15.6インチワイド質量(g)約49取付方式マグネット取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×1×205.5紫外線防御率(%)99対応インチサイズ15.6型特性対応画面サイズ:15.6インチW(16:9)、視野角:60度、外光反射率:0.055、光線透過率:0.69タッチパネル方式対応ブルーライトカット率45%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
  • ソーラーパネル60W 16V アスコ

    ソーラーパネル60W 16V

    アスコ
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    業務用に最適!高効率60Wソーラーパネルで安定発電が可能です。
    用途丸端子2-F4で接続可能な機器のソーラー充電用に。その他【許容範囲】±5%電圧(V)【オープン】19.2出力【マックス】60Wp寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×535×35接続方法丸端子2-F4短絡電流(A)4.05最大出力電圧(V)16最大出力電流(A)3.75
  • W16型 ステンレスワゴン キャニオン

    W16型 ステンレスワゴン

    キャニオン
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
    仕様SSO仕様材質SUS304タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)815使用キャスター100Φナイロンウレタンキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合
  • PC用のぞき見防止フィルタ27W(16:9) ナカバヤシ

    PC用のぞき見防止フィルタ27W(16:9)

    ナカバヤシ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約40%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。・約65%の光線透過率。
    用途左右からの視線を防ぐ材質PET樹脂質量(g)109寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×0.4×336視野角60度表面硬度3H画面サイズ27インチW(16 : 9)光線透過率(%)65紫外線カット99%ブルーライトカット率40%
  • 部品 W16X48 京セラ

    部品 W16X48

    京セラ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • PC用液晶保護フィルム高精細反射防止14W(16:10) ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム高精細反射防止14W(16:10)

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)20画面サイズ14インチW(16:10)光線透過率(%)0.896フィルム寸法(mm)W302×D0.2×H188
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,16Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,16Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 16Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC用液晶保護フィルム光沢BLC14W(16:10) ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム光沢BLC14W(16:10)

    ナカバヤシ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)20画面サイズ14インチW(16:10)光線透過率(%)0.932ブルーライトカット率23%フィルム寸法(mm)W302×D0.2×H188
  • ホシュウセット CA450-10W 16 富士インパルス

    ホシュウセット CA450-10W 16

    富士インパルス
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
    CA-450-10W用補修セット
    セット内容10mmヒーター線(5本)、フローガラスシート(2枚)、ガラステープ25mm×5m(1巻)、シリコンシート(1本)、シリコンゴム白(1本)対応CA-450-10Wアズワン品番62-9108-28構成部品消耗部品
  • W16型 ステンレスワゴン キャニオン

    W16型 ステンレスワゴン

    キャニオン
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
    厚さ(mm)34(棚)耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ板厚(mm)1.2キャスター径(Φmm)100ポール高さ(mm)680材質(棚板)SUS430(18クロム系)材質(支柱)SUS430(18クロム系)キャスター種類ナイロンウレタン(2個ストッパー付)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
  • PC用液晶保護フィルム光沢BLC13.3W(16:10) ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム光沢BLC13.3W(16:10)

    ナカバヤシ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)18画面サイズ13.3インチW(16:10)光線透過率(%)0.932ブルーライトカット率23%フィルム寸法(mm)W286×D0.2×H179
  • 乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L エスコ

    乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L

    エスコ
    71,700税込78,870
    1台
    翌日出荷
    ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
    付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7
  • SX チューフィングディッシュ 2/3サイズW16-2302T用スタンドW16-2300B サネックス

    SX チューフィングディッシュ 2/3サイズW16-2302T用スタンドW16-2300B

    サネックス
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    固型ランプ付。
  • SM-701-W 16-24インチ対応 CTB補助車 TURBO

    SM-701-W 16-24インチ対応 CTB補助車

    TURBO
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    適合16~24インチ
  • PC用液晶保護フィルム反射防止BLC16W(16:10) ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム反射防止BLC16W(16:10)

    ナカバヤシ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)0光線透過率(%)0.88ブルーライトカット率0.32フィルム寸法(mm)345×215、厚さ0.15
  • PC用液晶保護フィルム光沢・指紋防止16W(16:10) ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム光沢・指紋防止16W(16:10)

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×215光線透過率(%)93.5ブルーライトカット率-
  • PC用液晶保護フィルム透明光沢BLC16W(16:10) ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム透明光沢BLC16W(16:10)

    ナカバヤシ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×215光線透過率(%)93.2ブルーライトカット率23%
  • (TUPW1)タッチアップペイント W16 ダイハツ

    (TUPW1)タッチアップペイント W16

    ダイハツ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • PC用液晶保護フィルム高精細・反射防止16W(16:10) ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム高精細・反射防止16W(16:10)

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×215光線透過率(%)89.6ブルーライトカット率-
  • PC用液晶保護フィルム高精細反射防止13.3W(16:10) ナカバヤシ

    PC用液晶保護フィルム高精細反射防止13.3W(16:10)

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ・液晶画面をキズや汚れから守る。・位置決めしやすい2分割離型シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工。<ご使用上の注意>。フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
    用途ピタっと吸着、キレイをキープ。付属品貼り具(ヘラ)材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)質量(g)18画面サイズ13.3インチW(16:10)光線透過率(%)0.896フィルム寸法(mm)W286×D0.2×H179
  • ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット NTCR-W-16 大和精工

    ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット NTCR-W-16

    大和精工
    399,800税込439,780
    1台
    7日以内出荷
    溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
    仕様使用エアー源:4.9x105Pa電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)438×195×233適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内ノズル内径(Φmm)Φ16
  • Arcol 高電力抵抗器 200W 16Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 高電力抵抗器 200W 16Ω

    ARCOLECTRIC
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    シリーズHS200全幅(mm)72.5定格電力(W)200抵抗(Ω)16許容差±1%動作温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
  • ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット NTCR-W-16 大和精工

    ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット NTCR-W-16

    大和精工
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷
    溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
    仕様使用エアー源(Pa):4.9×105電源AC100V(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内ノズル内径(Φmm)Φ16本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)438×195×233
  • W16型 ステンレスワゴン SUS304 キャニオン

    W16型 ステンレスワゴン SUS304

    キャニオン
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです
    種別W16型 SUS304引出しなし
  • プロテクター (W016) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (W016)

    MAZDA(マツダ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,16Ω,±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,16Ω,±1%

    ARCOL(OHMITE)
    12,980税込14,278
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 16Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体の幅 = 28mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W16) SMC

    KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W16)

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    3日以内出荷から21日以内出荷
    形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)16
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 16Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 16Ω

    ARCOLECTRIC
    11,980税込13,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)49.1×28×14.8シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)16許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
  • ソリッドダイス D 3/8W16 25径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D 3/8W16 25径

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,16Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,16Ω,±5%

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R300 シリーズ抵抗器は、抵抗が 16 、定格電力が 300 です。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
    仕様抵抗 = 16Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体長 = 210mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 6~7畳 JA-W16B-W Haier(ハイアール)

    窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 6~7畳 JA-W16B-W

    Haier(ハイアール)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様【冷房専用】R32質量(kg)[ 標準枠 (JA-H16F) 使用時 ] 777~1410 [ 延長枠 (JA-E16F) 使用時 ] 1410~2005W/ホワイト外形寸法(mm)4~4.5畳消費電力(W)単相100(50/60Hz共用)電源電圧(V)21.2モード切替ノンドレン【風量】自動・冷房・ドライ・送風排水方式液晶リモコン運転音(dB)2.8 / 2.8適合床面積【木造】6~7畳【鉄骨】1.4 / 1.6取付可能寸法(mm)【窓】幅335×奥行256×高さ770冷媒内 55 / 57・外 64 / 64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。タイマー自動・強・弱リモコン対応冷房能力(kW)対応通年エネルギー消費効率(APF)308 / 360 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。期間消費電力量(kWh)【冷房】480 / 560
  • 接続キット 取り付けブラケット W16 センサ SICK

    接続キット 取り付けブラケット W16 センサ

    SICK
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    取り付けプレートファミリに属する Sick アダプタは、 W16 センサの取り付けに使用します。プラスチック製です。W14-2/W18-3 のインストールで使用されます。固定ねじ付属
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取り付けブラケット併用可能製品W16 センサ
...