カテゴリ

  • 建築金物(7)
  • 制御機器(5)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「sg-100-05」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
SGといし クレトイシSGといしクレトイシ(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷から10日以内出荷
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付 unitechMS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付unitech
42,980税込47,278
1個
当日出荷
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G)角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG)保護等級IP42照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG)読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG)バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能)相対湿度95%(結露無いこと)解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417)寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ)充電時間(時間)6.5(完全)動作時間40時間以内バッテリー容量(mAh)285照度(Lux)107639プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信)各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQBインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50
輸入車用エアフィルター MANN-FILTER輸入車用エアフィルターMANN-FILTER
6,690税込7,359特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
用途自動車用フィルター
SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップヤナセ(柳瀬)
5,798税込6,378
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥粒A直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])67適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
カップワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(ハイコーキ)カップワイヤブラシ用保護カバーHiKOKI(ハイコーキ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ワイヤの飛散防止に
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
BUシリーズ 増設用バッテリ omron(オムロン)BUシリーズ 増設用バッテリomron(オムロン)
199,800税込219,780特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
帯状ゴム ノーブランド帯状ゴムノーブランド(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1枚
3日以内出荷から18日以内出荷
長さ(mm)1000
油性ボールペン替芯 SA-5N uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 SA-5Nuni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
60税込66
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端ボール径(mm)0.5適合楽ボ SG-100-05質量(g)1.2適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×143.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ステンレスアリンコ 日本パワーファスニングステンレスアリンコ日本パワーファスニング
1,998税込2,198
1箱(100本)
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALCアンカーです。
材質ステンレス
ディスクペーパーSG ヤナセTOP ジルコニア(ステンレス・難削材用) ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパーSG ヤナセTOP ジルコニア(ステンレス・難削材用)ヤナセ(柳瀬)
5,298税込5,828
1箱(10枚)
翌日出荷から翌々日出荷
長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。付属品センターキャップ(1箱に1個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数60外径(mm)100羽根の長さ(mm)23穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ケース:PA66保護構造IP65(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕ケーブル長(m)5定格絶縁電圧(V)Ui:250本体質量(g)SG-B2-□-5:約680、SG-B2-□-L5:約700動作力直接間路:80N以上、キー部:0.6N・m以上使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80接触抵抗(mΩ)700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC-12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC-12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DC-13):30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)、裏面ロック解除ボタン:3,000回以上(SG-B2-□-L5の場合)電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V 1A)、100万回以上(AC/DC24V 100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClassⅡ(IEC 61140)(注2)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。操作回数頻度:900回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久1000定格通電電流(A)Ith:2.5、【使用周囲温度】'-25℃以上60℃未満 2.5以下、60℃以上65℃未満 1.5以下、65℃以上70℃以下 1.0以下引抜強度(N)ロック時:1,400N以上(GS-ET-19)(但し、SG-K24使用時は500N以上)動作【仕様】キー部:2ノッチ各位置停止RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.58MB)速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接間路:11以上(アクチュエータ:SG-K21)、12以上(アクチュエータ:上記以外)短絡電流(A)条件付:50(250V)使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅:1.5mm
キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ (オプション) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)キー付セーフティドアスイッチ SG-B2シリーズ (オプション)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,790税込6,369
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.58MB)
SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 ユニックス[建築金物]SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付ユニックス[建築金物]
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
網付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
先端交換式ヘッド VBB-BG タンガロイ先端交換式ヘッド VBB-BGタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
SUS製薄型グリル 網付 SG-F ユニックス[建築金物]SUS製薄型グリル 網付 SG-Fユニックス[建築金物]
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
防虫網付き屋外用排気口グリル。
材質ステンレス(SUS304)種類薄型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類薄型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
スタードラグ ショート 3本丸爪 バンタム100用 Avail(アベイル)スタードラグ ショート 3本丸爪 バンタム100用Avail(アベイル)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
バンタム100や10SGなど、多くのオールドバンタムに適合するショートドラグです。純正品よりアーム長をショート化し、アームを5本にしました。見た目をコンパクトにしつつも、アーム本数を増やすことでファイト中のドラグ調整が容易にできます。また、アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。
適合機種バンタム100/10/200/20及びマグキャストモデル バンタムプロマグ100/バンタム100EX ※バンタム1000SGは未確認材質ジュラルミン質量(g)約4 ※純正ドラグ 約5アーム長さ(mm)ドラグ中心から20.0 ※純正ドラグアーム長 約25
スタードラグ ショート 5本丸爪 バンタム100用 Avail(アベイル)スタードラグ ショート 5本丸爪 バンタム100用Avail(アベイル)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
バンタム100や10SGなど、多くのオールドバンタムに適合するショートドラグです。純正品よりアーム長をショート化し、アームを5本にしました。見た目をコンパクトにしつつも、アーム本数を増やすことでファイト中のドラグ調整が容易にできます。また、アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。
適合機種バンタム100/10/200/20及びマグキャストモデル バンタムプロマグ100/バンタム100EX ※バンタム1000SGは未確認材質ジュラルミン質量(g)約4 ※純正ドラグ 約5アーム長さ(mm)ドラグ中心から20.0 ※純正ドラグアーム長 約25
6カクナット M4X0.7 BIGM(丸山製作所)6カクナット M4X0.7BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M4X0.7関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(0.73MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.71MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.74MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.71MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.71MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.71MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.71MB) 展開図50(1.01MB)図解NoLVM3000 薬剤タンク部品_No.26、BSA-420JESG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.11、G-4S 調量部品 6カクナット M4X0.7_No.25、SSA-V602C-DX キャビン-3部品_No.31、SSA-F505 電気配線部品_No.24、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 調量取付部品_No.11、SSA-S600 1996ネン 電気配線部品_No.32、LVM1501T 50HZ 配線、配管部品_No.18、VSM100-11 メータパネル部品_No.47、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.11、SSA-α1004MA 操作パネル部品_No.5、SSA-α1003 操作パネル部品_No.5、SSA-S550 電気配線部品_No.19、SSA-F610 電気配線部品_No.25、SSA-α601 台車(フロントパネル)部品_No.39、SSA-V1000C ステアリング切替装置(1)部品_No.33、LVM752 50HZ 1992ネン 薬液タンク部品_No.24、LVM2201 60HZ 配線など
SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
4,598税込5,058
1個
11日以内出荷
網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製厚型グリル 網付 ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 網付ユニックス[建築金物]
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
屋外用排気口グリル。アミ付き。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質ステンレス(SUS304)種類厚型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製厚型グリル 網付・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 網付・FD付(120℃)ユニックス[建築金物]
4,598税込5,058
1個
11日以内出荷
網、防火ダンパー(120°)付き屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製薄型グリル 網・FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
4,798税込5,278
1個
16日以内出荷
網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類薄型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
ステラジスクハード オカスギステラジスクハードオカスギ
15,980税込17,578
1箱(5枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
二次バリが出ない為作業が容易です。 ひどいサビ、しつこい汚れ等微研削がある為確実に落とせます。 削りすぎることがありません。 打根キズ溶接等の研削ができ出来研作目はなめらかで均一の目が得られます。 12000rpmで使用できます。
用途バリ取り、微細研磨に。 微研削砥石ステン、アルミ一般金属石材ガラス等のバリ取り加工に。研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
サブマリンゲート用カッタ CS-G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)サブマリンゲート用カッタ CS-GYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
プラスチック射出成形用金型のサブマリンゲート(トンネルゲート)を加工する場合に使用するドリルです。
RoHS指令(10物質対応)対応