カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
- 自動車純正部品(66)
- 物流用品(43)
- 作業工具(36)
- 建築金物(30)
- 機構部品(29)
- 研磨材(25)
- 制御機器(22)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 電気材料(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 測定用品(11)
- 切削工具(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- メカニカル部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 梱包用品(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 農業機械(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 溶接用品(4)
- 介護用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- バイク部品(3)
- 厨房用品(3)
- 塗料(3)
- 防災用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 安全保護具(3)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 空圧工具(3)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(64)
- スバル(58)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- TRUSCO(19)
- ヤナセ(柳瀬)(15)
- ユニックス[建築金物](14)
- ユーエイキャスター(13)
- サカエ(11)
- エスコ(8)
- アカギ(8)
- エスジー工業(8)
- Avail(アベイル)(8)
- AWJ(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- アサダ(4)
- omron(オムロン)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sg-100」の検索結果

結束バンド スタンダードタイ
エスジー工業(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂
結束バンドSG100W20P
オーム電機¥129税込¥1421セット(20本)翌々日出荷用途OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として仕様屋内用材質ナイロン6・6(UL94V-2)色乳白色質量(g)12使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)10.5寸法(幅W×長さL)(mm)2.6×100結束径(Φmm)1.5~22
スーパーグリーン
ニューレジストン(52件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥618税込¥6801個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から69日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(5件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥849税込¥9341個当日出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入)
マイゾックス(29件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。用途現場写真工事記録付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個仕様暗線入種別緑色板面質量(kg)1.3
SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
運搬車用取り替えキャスター自在
TRUSCO¥789税込¥8681個当日出荷耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。床面を汚しにくいエラストマー車輪です。トラスコ品番123-1524材質金具:スチール、表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー質量(g)430材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)27取付高(mm)122取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥939税込¥1,0331個当日出荷一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。車輪の回転のみをロックするキャスターです。形状自在型式SG型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥669税込¥7361個翌日出荷スタンダードなキャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
移転用ラベル(再剥離シール) 1パック100枚入
今村紙工(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(100枚)当日出荷オフィス・事務所の移転・引っ越し時に、仕分けのためにダンボールに貼付できる行き先ラベル。貼ってはがせる再剥離シール。複数色の使い分けで色で階数や部署等を識別可能。移転用ラベルを使用することにより、事務所移転・引っ越しなど多くの荷物の移動がある場合は移動先の場所を決めて梱包した荷物及び備品に表示することで移転時の荷物仕分けの識別が出来、作業量が軽減します。1シートに2枚ずつシールがついています。用途オフィス・事務所の移転・引っ越し時に色白寸法150×100mm紙質リピールラベル上質紙入数100枚粘着タイプ再剥離
ハードブラケットSG100キット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSG100×1、六角穴付ボルトM6×22(3価クロムメッキ)×8、TナットS(M6)×8材質A6N01SS-T5質量(g)473表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
滑り止めサイズ軍手 10P
コーコス信岡¥589~税込¥648~1セット(10双)3日以内出荷手のひらに塩化ビニールのスベリ止めがついているので掴んだものをしっかりグリップします。2本の糸で編み上げた軽作業・一般作業用軍手です。M・Lで選べる2サイズ展開。お買得な10双組。用途農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業素材樹脂部分:塩化ビニール、繊維部分:ポリエステル・綿・その他
サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥789税込¥8681個翌日出荷スタンダードなキャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーあり取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥889税込¥9781個翌日出荷スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。中荷重用。形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥999税込¥1,0991個翌日出荷スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付高(mm)122金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)31取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
軽量ハンドリフター 交換用キャスター
TRUSCO(7件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122材質(金具)スチール許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥989税込¥1,0881個翌日出荷スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥969税込¥1,0661個翌日出荷スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。中荷重用。形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーあり取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
ハードブラケットSG100ステンキット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSG100×1、六角穴付ボルトM6×22(3価クロムメッキ)×8、TナットS(M6)×8材質A6N01SS-T5質量(g)473表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
サカエオリジナルキャスター 100Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付高(mm)122金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーあり偏心E(mm)31取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
連結くん用自在導電100mm
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2677質量(g)599材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車)車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車)ストッパーなし電気抵抗値104Ω取付高H(mm)122表面抵抗値(Ω)104Ω取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性静電気防止車輪タイプ単輪
ナイロン車輪自在100mm
TRUSCO¥989~税込¥1,088~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車輪幅(mm)28穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロンホイルウレタンストッパーなし取付高H(mm)122取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
グリス ブレーキシム用
(40件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(100g)当日出荷二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。成分植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン使用温度範囲(℃)800以下外観銅褐色でペースト状危険物の類別非危険物販売区分業務用
サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーあり取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
100x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)
エスコ¥18,200税込¥20,0201個翌日出荷エスコ品番EA986SG-100材質ナイロン6軸径(Φmm)20寸法(mm)100×46許容荷重(kg)600質量(g)640種類ボールベアリング、ローノイズ耐熱温度(℃)-25~80フランジ外径(Φmm)125
ステラジスクハード
オカスギ¥15,980~税込¥17,578~1組(5枚)ほか3日以内出荷から5日以内出荷二次バリが出ない為作業が容易です。 ひどいサビ、しつこい汚れ等微研削がある為確実に落とせます。 削りすぎることがありません。 打根キズ溶接等の研削ができ出来研作目はなめらかで均一の目が得られます。 12000rpmで使用できます。用途バリ取り、微細研磨に。 微研削砥石ステン、アルミ一般金属石材ガラス等のバリ取り加工に。研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー無)
サカエ¥759税込¥8351個翌日出荷スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。中荷重用。形状自在車車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
ハードブラケットSG100タップ付キット
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットSG100タップ付×1、六角穴付ボルトM6×22(3価クロムメッキ)×8、TナットS(M6)×8材質A6N01SS-T5質量(g)473表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
...