曜日別特売

滑り止めサイズ軍手 10P

滑り止めサイズ軍手 10P - コーコス信岡滑り止めサイズ軍手 10P - コーコス信岡滑り止めサイズ軍手 10P - コーコス信岡滑り止めサイズ軍手 10P - コーコス信岡滑り止めサイズ軍手 10P - コーコス信岡滑り止めサイズ軍手 10P - コーコス信岡滑り止めサイズ軍手 10P - コーコス信岡滑り止めサイズ軍手 10P - コーコス信岡

手のひらに塩化ビニールのスベリ止めがついているので掴んだものをしっかりグリップします。
2本の糸で編み上げた軽作業・一般作業用軍手です。
M・Lで選べる2サイズ展開。
お買得な10双組。

用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業
素材
樹脂部分:塩化ビニール、繊維部分:ポリエステル・綿・その他
内容量
1セット(10双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全6種類を絞り込む
サイズ
色
全長(cm)
中指長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81890981SG-1000イエローL23820
¥598
¥589
¥648(税込)
3日以内出荷
81891017SG-1000ブルーM217.519.2
¥669
¥659
¥725(税込)
3日以内出荷
81891026SG-1000ブラックM217.519.2
¥669
¥659
¥725(税込)
3日以内出荷
81891105SG-1000ブルーL23820
¥669
¥659
¥725(税込)
3日以内出荷
81891130SG-1000ブラックL23820
¥669
¥659
¥725(税込)
3日以内出荷
81891157SG-1000イエローM217.519.2
¥598
¥589
¥648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする