カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 研磨材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「sg-104」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用ギガビットUPoEスプリッター TRENDnet

    産業用ギガビットUPoEスプリッター

    TRENDnet
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    TI-SG104は、ギガビットUltra PoE接続を使用して非PoEデバイスをネットワーク化し、電源とギガビットデータソースに分割します。
    仕様●ギガビットUltra PoE INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●4ピン着脱式ターミナルブロック(デュアルDC出力):1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力 DC12V、16V、24V、48V●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt互換出力最大 複合DC出力: 48V(1.25A)/24V(2.3A)/16V(2.3A)/12V(2.3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32入力PoE電力15.4W/30W/60W/95WRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
  • SGコレット ユキワ精工

    SGコレット

    ユキワ精工
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。
    仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
  • セーフティゴーグル(ベンチレーター付) TRUSCO

    セーフティゴーグル(ベンチレーター付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
    仕様防曇、防傷、UVカット、レンズ交換可形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能メガネ併用可、マスク併用可、UVカット材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
  • ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン

    アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
    用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
  • SGコレット ユキワ精工

    SGコレット

    ユキワ精工
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スーパーG1チャック用コレットです。
    外径D(Φmm)15.3長さL(mm)28
  • アタッチメント 正和

    アタッチメント

    正和
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途吐出量の倍増に使用します。形状その他継手
  • エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ アルゴファイルジャパン

    エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ

    アルゴファイルジャパン
    659税込725
    1本ほか
    当日出荷
    折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
    用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)40
  • ニュースーパーストーン 1×4×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1×4×50

    アルゴファイルジャパン
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • メッシュパネル用 線材 棚 ガーデニング用 光

    メッシュパネル用 線材 棚 ガーデニング用

    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    収納に便利なメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます 掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します 眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
    グリーン
  • SGナット(鉄)M10、板厚4.5ミリ以上、SG10-45(1000個) ポップリベット・ファスナー

    SGナット(鉄)M10、板厚4.5ミリ以上、SG10-45(1000個)

    ポップリベット・ファスナー
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-9013材質質量(kg)5.617
  • パイプベンダー カクタス

    パイプベンダー

    カクタス
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • 3カ-W カレイSGナット 大阪魂

    3カ-W カレイSGナット

    大阪魂
    667税込734
    1セット(3個)ほか
    翌々日出荷
    簡単圧入方式で溶接ナット並の固着力が得られる。 六角部が母材に沈み込むためナットが回転しない。
  • SGクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工

    SGクーラントコレット・センタースルー

    ユキワ精工
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)
    用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC10)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD10)、グリーンG1チャック(GGC10)、ハイブリッドG1チャック(HGC10)用寸法L(mm)28ΦD15.3
  • SGクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工

    SGクーラントコレット・サイドスルー

    ユキワ精工
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)
    用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC10)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD10)、グリーンG1チャック(GGC10)、ハイブリッドG1チャック(HGC10)用寸法L(mm)28ΦD15.3
  • 5.0x0.32/ 29.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    5.0x0.32/ 29.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-104材質SUS304高さ(mm)29.9線径(Φmm)0.32外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.014フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.37初張力(N)0.157フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)118.5
  • 48ポート ギガビット ラックマウント スイッチ TP-LINK

    48ポート ギガビット ラックマウント スイッチ

    TP-LINK
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    48ポート搭載ギガビットラックマウントスイッチ。高性能ネットワーク構築に最適で安定した通信を提供。
  • ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT

    ステンレス用エンドミルシャンクドリル

    THECUT
    879税込967
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
    仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
  • 車種専用ダッシュマット 真月光 No.104ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~ 雅

    車種専用ダッシュマット 真月光 No.104ブルーテックキャンター標準 カスタム(白線認識・オートライトセンサー付き) H30/01~

    21,980税込24,178
    1台
    23日以内出荷
    大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    適合車2t標準適合車種ブルーテック キャンター標準 カスタム センサー付き(白線認識)オートライトセンサー付き年式H30/01~
  • SGといし クレトイシ

    SGといし

    クレトイシ(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
    被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    14,980税込16,478
    1パック(2個)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質IC908表面処理PVDコーティング
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    54税込59
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X10アプセツト図解NoKBM-3015D-2 電動調圧弁部品_No.16、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.18、BSA-420JDESG G-4S 電動調圧弁部品_No.18、BSA-420LDASH 電動調圧弁部品_No.18、MSC1-104L ソウコウブクミタテ部品 6カクボルト(+)SW_No.25、MSC1-104-1 ソウコウブクミタテ部品 6カクボルト(+)SW_No.26、BSA-420JDES 電動調圧弁部品_No.18、BSA-420S 希望付属品 電動調圧弁部品_No.18、BSA-950C -1シリーズ フロントパネル,ボンネット部品_No.9、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.18、BSA-650C -1シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.9、BSA-410 電動調圧弁部品_No.18、MSC1-104L-GH シャリンクミタテ部品 6カクボルト(+)SW_No.7、BSA-420JDSG G-4S 電動調圧弁部品_No.18、BSA-650-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.10など