アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1×4×50
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
4
厚さ(mm)
1
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
600
800
1000
1200
#120
#180
#300
#400
トラスコ品番
選択してください
214-6086
214-6561
214-6781
214-6808
214-6836
214-8562
214-8850
214-9199
214-9227
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04561537
NSW104S
214-6781
1000
1x4x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04562262
NSO104S
214-6561
#400
1×4×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04570208
NSB104S
214-6086
800
1x4x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04572552
NSG104S
214-6836
#180
1×4×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04573182
NSV104S
214-8850
80
1x4x50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04573392
NSR104S
214-6808
1200
1x4x50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04579387
NSP104S
214-8562
600
1x4x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04585827
NSE104S
214-9199
#120
1x4x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04585852
NSL104S
214-9227
#300
1×4×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください