カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 制御機器(5)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(12)
- エスコ(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- タカチ電機工業(2)
- イスカル(1)
- クレトイシ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- スワロー電機(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ホーザン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 篠原電機(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- アカギ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 日栄インテック(1)
- ギガ・セレクション(1)
- THECUT(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sg-115」の検索結果

5.0x0.45/ 27.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷エスコ品番EA952SG-115材質SUS304高さ(mm)27.2線径(Φmm)0.45外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.093フック形状逆丸フック許容荷重(N)3.78初張力(N)0.735フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)59.8![[粘着付]区画整理用マーキングシート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274674-251027-02.jpg)
[粘着付]区画整理用マーキングシート
エスコ¥3,490税込¥3,8391巻翌日出荷耐久性・耐摩耗性に優れています。粘着式。進行方向や危険箇所の目印に最適です。耐久性のある無地のビニール製なので、印刷の剥げ落ちがありません。裏面に粘着加工を施しています。材質ビニール形状〇厚さ(mm)0.12文字内容無地サイズ(Φmm)76
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
THECUT¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から3日以内出荷X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
熱収縮チューブ専用ヒートガン(スタンド付き)
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷スタンド付きの熱収縮チューブ専用ヒートガンです。専用スタンドがついています。用途熱収縮チューブ用ドライヤー。トラスコ品番731-0811質量(kg)2温度範囲(℃)343~482
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-115Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個15日以内出荷ストローク(mm)115配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-115Z)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個15日以内出荷ストローク(mm)115配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-115BSZ)
SMC¥42,980税込¥47,2781個15日以内出荷ストローク(mm)115配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)15リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-115BSZ)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個15日以内出荷ストローク(mm)115配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-115BZ)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個15日以内出荷ストローク(mm)115配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-115Z)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個15日以内出荷ストローク(mm)115配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-115BZ)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個15日以内出荷ストローク(mm)115配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
車種専用ダッシュマット 真月光 No.115 エアループデュトロ標準 H23/07~※H30/04~も対応 ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応
雅¥21,980税込¥24,1781台23日以内出荷大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!適合車2t標準適合車種エアループ デュトロ標準年式上に開くグローブBOX装備車 H23/07~ ※H30/04~も対応
打撃メガネエンドレンチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から30日以内出荷錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
バンキャビネット カルプラBセット
JEFCOM(ジェフコム)¥53,980税込¥59,3781セット当日出荷カルプラ(引き出し)セット(天板+ベースユニット) ベースユニットと天板のセット(3列)セット内容カルプラベースユニット(1セット)IZ-PC-B-SG×1/カルプラベースユニット(2セット)IZ-PC-B-TW×1/カルプラ天板(W1150)IZ-PC-115T×1材質PP本体寸法(mm)1150×786×203本体質量(kg)11.7
コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ
エスコ¥775税込¥8531個翌日出荷真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
(110053158)SG-KA2452-14-180ステンレス鋼製環付カラビナ
LAMP(スガツネ工業)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。環付なので簡単に開いてしまわず安全です。用途チェーンやワイヤーロープの連結金具トラスコ品番367-7730材質SUS316許容荷重(kg)408寸法L(mm)180寸法d(mm)14寸法S(mm)35寸法D(mm)14寸法m(mm)35許容荷重(N)4000
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ
タカチ電機工業¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ
タカチ電機工業¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
スピーディー
アカギ¥699税込¥7691個4日以内出荷から7日以内出荷冷媒配管用の吊金具。エポポリ樹脂粉体塗装。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:265 V rms パネルマウント, SG444020
CELDUC¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷位相角及び周波数バーストレギュレータ. 比例制御の SG5 リレーは、電源から絶縁されたアナログ入力を備え、周波数バーストの生成を通じて、この入力の動作デューティサイクルの比例変動が可能です。 用途:加熱調整。 - Ve = 0 V → T/T = 0 % - Ve = 5 V → T/T = 50 % - Ve = 10 V → T/T = 100 % 。 SG4 モデルは、電源から絶縁されたアナログ入力を備えており、正弦波に瞬時にスイッチングするこの入力で比例変動が可能です。 用途:モータ速度の変動、調光可能照明 ご要望に応じて、特定のマニュアルを提供します仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 265 V rms最小負荷電圧 = 115 V ac最小電圧制御 = 0 V スイッチングタイプ = Analogue Control電圧制御範囲 = 0 → 10 V dc範囲 = SG4極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相アングルコントローラシリーズ = SG4V ac寸法 = 100 x 73.5 x 39.5mm動作温度 Min = -40℃
トエキパイプマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷図解NoMD-J60SG 畝間用噴頭部品_No.61、DK-J60 畝間用噴頭部品 トエキパイプマトメ_No.61、MD15ミスト装置部品トエキパイプマトメ_No.27、MD115Lミスト装置部品トエキパイプマトメ_No.27、MD220 ミスト装置部品 トエキパイプマトメ_No.27、MD220K ミスト装置部品 トエキパイプマトメ_No.27、MD3100KT 畝間用噴頭部品_No.61、MD170L ミスト装置部品 トエキパイプマトメ_No.27、MD510 ミスト装置部品_No.27、MD-J60 畝間用噴頭部品_No.61、MD3100T 畝間用噴頭部品_No.61、MD115ミスト装置部品トエキパイプマトメ_No.27、MD-J60G 畝間用噴頭部品_No.61、MD115Kミスト装置部品トエキパイプマトメ_No.27、MD575 畝間用噴頭部品_No.61









![[粘着付]区画整理用マーキングシート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274674-251027-02.jpg)